33,622件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニットーVライト60
骨材が細く、Vボード・平ボードに最適です。 軽量タイプの為、作業感が軽快でスムーズです。 盛り付けが良く、軽く塗付けられます。 上塗りパテとの付着性が良好です。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型60分 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)150(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.8~5.2
1袋(7kg)
2,498 税込2,748
3日以内出荷


異次元の作業性。従来品より面積約1.7倍の施工が可能。超軽量型の為、手首への負担を軽減。肉ヤセ極少。ケレンもサクサク削れる。(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号2310014 F☆☆☆☆
用途下塗り用。石膏ボードの目地処理など。 淡クリーム 可使時間(分)60 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)225/6kg袋
1袋(6kg)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

中央ペイントパウダーV 60N
現場で調合する粉末(石膏系)パテです。目地埋め機能と中付けの目止め機能を兼用できます。可使時間60分タイプ。
用途内部ボード面ジョイント埋め 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)2~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)45 標準塗布量(g/m2)0.1~0.14
1箱(4kg×4袋)
22,980 税込25,278
5日以内出荷



1個ほか
43 税込47
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)インレイGRC18V-60用
フルサイズ。
用途電動工具の収納 仕様L-BOXX136用 適合機種GRC18V-60
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

下塗り用のパテです。
用途石膏ボードの目地処理など 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.39kg
1袋(6kg)
3,500 税込3,850
5日以内出荷



消費電力(W)60 コテ先温度(℃)440 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)270 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)16 プラグ平型
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)205.2×107×389.4(H) 質量(g)約2200 使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60以下 保護等級IP55 光源チップオンボード型LED 出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力) 点灯方式点灯/ フラッシング 動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所屋内・屋外 接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路) 配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式 アズワン品番64-7941-65 明るさ(Lm)4000 点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング 調光率(%)0~100(ボリュームにて調整) 電球の種類LED 検知エリア93°、12m
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

ブルーベリーエキス・ルテインに加えて、14種類のビタミンを1粒に配合した、仕事を頑張る方、健康的な毎日を送りたい方をサポートするサプリメントです。 (ビタミン様物質を含む)。【包装形態】。パウチ
1個(60錠)
1,798 税込1,942
4日以内出荷

用途石膏ボードの目地処理など 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.39kg
1袋(6kg)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-60 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.4
1個
22,900 税込25,190
翌日出荷


1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用 適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D 電力(W)25 口金BAY15D(ピン違いダブル接点) ガラス球形式S25(ナス型) RoHS指令(10物質対応)対応 適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷

珈琲粉の層が深くなる「円すい形」コーヒードリッパー。V型円すい形のペーパーフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので豆の旨味をしっかりと抽出できます。
仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質本体/AS樹脂 クリア 温度(℃)AS樹脂:耐熱温度90
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用 適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D 電力(W)25、10 口金BAY15D(ピン違いダブル接点) ガラス球形式S25(ナス型) RoHS指令(10物質対応)対応 適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷

エース神戸V60型ベスト
用途に応じて選べる豊富なラインアップ。
サイズフリー タイプ(背面)逆A型 テープ幅(mm)60 本体寸法(mm)255×225×60 着丈(cm)約60 有効ウエストサイズ(cm)約135
1着
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

質量(kg)0.6 電源(V)AC100 消費電力(W)6 コード長さ(m)5 定格周波数(Hz)50/60 寸法(Φ×mm)46×445 電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5m アズワン品番64-7927-94 LED寿命(時間)20000 明るさ(Lm)600(計算値) LED使用数(個)60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷



フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D
用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48~60 電力(W)10 口金BAY15D(ピン違いダブル接点) 電球形状G18(球形) タイプBAY15D RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)60 最高温度(℃)440 トラスコ品番849-7127 全長(mm)270 質量(kg)0.22 電源(V)AC100 標準こて先K型(332-T)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状接地3P 60A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-146 関連資料図面(0.05MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB)
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S
用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48~60 電力(W)10 口金BA15S(ピン平行シングル接点) 電球形状G18(球形) タイプBA15S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷



メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 60mm角)
RoHS
低騒音で信頼性の高いMMF-06シリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25mm ケース形状リブタイプ 使用温度範囲(℃)-20℃~+85℃ 定格電圧(V)12V 定格電流(A)0.11A センサー(85℃)回転パルス出力 騒音レベル(dB(A))31 回転速度4060min-1 フレーム(mm)60×60mm RoHS指令(10物質対応)対応 開放風量(m3/h)0.56 静圧(Pa)45
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

用途ねじタイプ;Internal 勝手 母材超硬 ねじ部VP55
1箱(10個)
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 60mm角)
RoHS
低騒音で信頼性の高いMMF-06Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25mm ケース形状リブタイプ 定格電圧(V)24V 使用温度(℃)-10℃~+85℃ 定格電流(A)0.18A センサー(85℃)回転パルス出力 騒音レベル(dB(A))50 回転速度7000min-1 フレーム(mm)60×60mm RoHS指令(10物質対応)対応 開放風量(m3/h)0.96 静圧(Pa)130
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ 定格電流(A)60 エスコ品番EA940BZ-104 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地3P 60A 250V 関連資料図面(0.08MB) 仕様(0.15MB)
1個
7,880 税込8,668
翌日出荷


1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷