広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質ニトリルゴム
アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。
用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)66
口幅(mm)68
口深(mm)25
材質(本体)アルミ合金
主な用途穴あけ作業
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質フッ素ゴム
材質(ボディ)ABS樹脂
付属品排水用塩ビソケット
材質ボデー:ABS樹脂
色アイボリー
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)EPDM
材質(ソケット)PVC
材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-65A
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
SMF トランシーバー。HPE Aruba Networking 50G LR 10km SMF Transceiver。
1個
¥989,800
税込¥1,088,780
9日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。
従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で登場!容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました!
仕様帯電防止機構
材質(ボール)SCS13A
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS304
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
種類ロール釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
種類ロール釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
種類常圧釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の流量調整棒キットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F
構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。
弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。
耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。
パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。
流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に
最高使用圧力(MPa)1
使用流体農業用水
耐圧力(MPa)3(水圧)
モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 65 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 25 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 330 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のスプリングです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F
構成部品スプリング
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。
用途メンテナンス用に
本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F
構成部品六角ボルト(M10×25)
1セット
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F
構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
エスコ品番EA940MN-130
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格電流(A)30
動作特性中速形
定格遮断容量(kA)2.5
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-110
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格電流(A)10
動作特性中速形
定格遮断容量(kA)2.5
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-115
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格電流(A)15
動作特性中速形
定格遮断容量(kA)2.5
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 65 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.8 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
推奨1.9A/46W迄。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
関連資料電源供給例 取扱説明書
エスコ品番EA940MN-120
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格電流(A)20
動作特性中速形
定格遮断容量(kA)2.5
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ヒタチ製 12V 65A D114
メーカー日産
主な適合純正品番23100-72B00・23100-72B01
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ