カテゴリ

  • 日用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-save」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V-SAVE便座除菌クリーナー 花王V-SAVE便座除菌クリーナー花王(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個(4.5L)
当日出荷
ウイルス・細菌対策に使える便座除菌クリーナーです。 専用のディスペンサーまたはスプレー容器に入れてお使いいただけます。 トイレットペーパーにシュッとして拭くだけで99.9%ウイルス除去&99.9%除菌。 便座はもちろんドアノブ、水洗レバー等にも使えます。プラスチックにも2度ぶきなしで使える。 ノンアルコールタイプ。ほのかなハーバルシトラスの香り。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、除菌剤、ウイルス除去剤、香料アズワン品番65-0536-04関連資料(0.34MB)
便座除菌クリーナー用ディスペンサーV300 花王便座除菌クリーナー用ディスペンサーV300花王
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トイレットペーパーにクリーナー液をとり、便座やドアノブ・水洗レバーなどをさっと拭き取るだけ。 お客様や従業員の皆様に清潔なトイレが提供できます。 飲食店・ホテル・オフィス・公共施設など、どんなトイレ空間にもなじみやすいシンプルなデザイン。 ミストで出てくるタイプ。
用途V-SAVE便座除菌クリーナー(別売)専用の据付型ディスペンサーです。アズワン品番65-0536-06
モータードライバ SPARKFUNモータードライバSPARKFUN
4,798税込5,278
1個
33日以内出荷
DescriptionThe TB6612FNG Motor Driver can control up to two DC motors at a constant current of 1.2A(3.2A peak). Two input signals(IN1 and IN2)can be used to control the motor in one of four function modes:CW, CCW, short-brake and stop. The two motor outputs(A and B)can be separately controlled, and the speed of each motor is controlled via a PWM input signal with a frequency up to 100kHz. The STBY pin should be pulled high to take the motor out of standby mode.Logic supply voltage(VCC)can be in the range of 2.7--5.5VDC, while the motor supply(VM)is limited to a maximum voltage of 15VDC. The output current is rated up to 1.2A per channel(or up to 3.2A for a short, single pulse).This little board comes with all components installed as shown. Decoupling capacitors are included on both supply lines. All pins of the TB6612FNG are broken out to two 0.1" pitch headers; the pins are arranged such that input pins are on one side and output pins are on the other.Note:If you are looking for the SparkFun Motor Driver with headers, it can be found here or in theSimilar Productsbelow.Get Started With the Motor Driver Hookup GuideFeaturesPower supply voltage:VM = 15V max, VCC = 2.7--5.5VOutput current:Iout = 1.2A(average)/ 3.2A(peak)Standby control to save powerCW/CCW/short-brake/stop motor control modesBuilt-in thermal shutdown circuit and low-voltage detecting circuitAll pins of the TB6612FNG broken out to 0.1" spaced pinsFiltering capacitors on both supply lines
アズワン品番67-0395-99