カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(7)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 5.3(5)
  • 5.4(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(6)
端子形状
端子形状
丸形(7)
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(7)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 21(5)
  • 22(5)
幅(mm)
  • 8
  • 7.8(1)
  • 9.5(3)
種類
  • 絶縁付圧着端子(7)
絶縁付圧着端子
特性
  • 耐熱(4)
耐熱
全長(mm)
  • 20(3)
  • 20.5(1)
  • 20.8(2)
  • 21.1(1)
20・20.5・20.8・21.1
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • ニチフ(1)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • 冨士端子工業(2)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・DST(大同端子製造)・冨士端子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v1.25-5」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(1000個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
789税込868特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,698税込1,868
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
関連キーワード
1.25y 6特集