カテゴリ
- 制御機器(3,851)
- インバータその他関連用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,948)
- 農業機械(1,761)
- 測定用品(1,026)
- 作業工具(849)
- バイク純正部品(368)
- 電気材料(337)
- バイク部品(322)
- 空調・照明・電設資材(192)
- メカニカル部品(168)
- 科学研究・開発用品(139)
- パソコン/周辺機器(110)
- FA担当者のオススメ新商品(72)
- 整備工具・収納(57)
- 家電(53)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
- 防災用品(41)
- 学童・教育用品(39)
- はんだ関連・静電気対策用品(34)
- 切削工具(31)
- 機構部品(27)
- 梱包用品(26)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
- ポンプ・送風機・電熱機器(22)
- カー用品(21)
- 電動工具(21)
- エンジン工具(21)
- 物流用品(18)
- 測定関連サービス(18)
- バッテリー・電装(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 安全用品(15)
- 防犯用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 医療(10)
- 自動車補修部品(9)
- 清掃用品(8)
- 介護用品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 手袋(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 日用品(6)
- 研磨材(6)
- 住設機器(5)
- 作業服(5)
- 溶接用品(4)
- 建築金物(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 保管用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 事務用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ハイテクインター(4)
- CKD(8)
- SMC(3,929)
- BIGM(丸山製作所)(1,367)
- ホンダ(655)
- RS PRO(589)
- omron(オムロン)(371)
- Panasonic(パナソニック)(336)
- Hirschmann Test & Measurement(247)
- エスコ(236)
- IDEC(和泉電気)(181)
- VISHAY(153)
- KNIPEX(クニペックス)(139)
- MAC8(マックエイト)(132)
- KEMET(114)
- AFAM(アファム)(108)
- フルーク(FLUKE)(105)
- 新ダイワ(102)
- MURATA(村田製作所)(100)
- ブランドをもっと見る
出力電圧(V)
- 0~10000(1)
- 5(3)
- 12(1)
- 100(9)
- 200(1)
- 200~240(1)
- 220(1)
- 230(1)
- 240(1)
- 800(1)
- -250~250(1)
- -500~500(1)
- その他(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「v1000」の検索結果

海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1000W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)140コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32定格容量(W)1000プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
海外旅行用変圧器130V240V1000
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。色ホワイトコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
トリアツカイセツメイシヨSSA-V1000C
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格SSA-V1000C部品名称トリアツカイセツメイシヨSSA-V1000C図解NoSSA-V1000C 付属品部品_No.1
60GHz帯無線LANブリッジ V1000
ハイテクインター¥159,800税込¥175,7801個11日以内出荷光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV1000は、V1000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:2Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS
QNAP¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-673Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-673AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:PCIe アダプターを使用したオプションRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
クリアライトロン V-1000
平岡織染¥199,800税込¥219,7801本3日以内出荷用途間仕切り、防煙垂壁形状ビニールカーテン幅(mm)2040厚さ(mm)0.27色半透明コーティングポリ塩化ビニル(PVC)材質(基布)グラスファイバー100%RoHS指令(10物質対応)対応巻数(m)30
クリアライトロン V-1000 遮光
平岡織染¥229,800税込¥252,7801本3日以内出荷用途間仕切り、防煙垂壁形状ビニールカーテン幅(mm)2040厚さ(mm)0.29色遮光ホワイトコーティングポリ塩化ビニル(PVC)材質(基布)グラスファイバー100%RoHS指令(10物質対応)対応巻数(m)30
LiTime 12V1000W 車インバーター 50Hz/60Hz周波数切替可能
LiTime¥23,980税込¥26,3781式6日以内出荷【1000W出力・90%以上の変換効率】1000W定格出力・2000Wサージワー対応で、90%以上の変換効率を実現し、電力損失を抑えながら、電子機器や家電へ安定して給電します。【50Hz/60Hz周波数切替可能】地域に合わせて周波数の調整ができ、幅広い使用環境に対応します。【LCD付きリモコンで簡単操作】リモートコントロールモジュールが付いています。入力電圧・出力電力・周波数などをリアルタイム表示し、ボタンでインバーターをオン/オフすることも可能です。【合計5台まで同時給電】3つの100V ACコンセント、1つのUSB‐Aと1つのUSB-C出力ポートを搭載し、最大5台の機器へ同時に給電できます。【多重保護機能】低電圧アラーム、低電圧保護、過電圧保護、インバーター過熱保護、出力過負荷保護、出力短絡保護など、様々な保護機能を搭載しています。【設置簡単】使用の利便性にこだわったデザインを採用し、取り付け穴付きで、届いてすぐ使える設計。ネジやアンカーも同梱しております。リモコンケーブル長さ約4.5mで、車中泊や屋内設置にも便利です。柔軟な取り付け位置が選べます。【2つの冷却ファン】-20℃から40℃の広い温度範囲で正常に動作します。使用環境に制限が少なく、キャンピングカー、キャンプ、オフグリッド、家庭用蓄電システム、非常用電源など、様々なシーンで活用できます。仕様低電圧保護:○、短絡:○その他頻度:50Hz/60Hz適合機種過電圧:16.5V ± 0.5V DC質量(kg)2.33電圧(V)低い:10.5 ± 0.5 DC電力(W)サージピーク:2000、持続可能:1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242.5 × 158.5 × 100出力電圧(V)AC:100±10%入力電圧(V)12.8対応高温保護:○短絡保護○動作温度(℃)-20~40過電圧保護○効率≧90%入力電圧範囲(V)(VDC)10.5 ~ 16.0DC過負荷保護○
マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から52日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
細幅Vベルト 3 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から6日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
マックスターマルチウエッジベルト 3V形
三ツ星ベルト(12件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から10日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥12,276税込¥13,5041ケース(100個)当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh
アルインコ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番336-5514質量(g)35定格電圧(V)3.7消費電力1000mAh対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
細幅Vベルト 5 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081本当日出荷から49日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
ビオラモサクラチップ(バルクパック)
VIOLAMO(ビオラモ)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(1000本)当日出荷先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から46日以内出荷読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
ステップキット一式(1000V) V型1000mm幅エスカレーター用
RENJAPAN¥329,800税込¥362,7801式翌々日出荷1000mm幅のエスカレーター用。V型。対応エスカレーターは三菱・シンドラー・東芝・フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※W型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。1000mmエスカレーターで60回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本繰り返し・詰め替え対応
絶縁スパナ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,598~税込¥2,858~1丁ほか当日出荷から翌々日出荷鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。規格DIN EN/IEC60900基準
USB&コンセント 静音タイプ DC12V用
Meltec(大自工業)(11件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 1000uF
Ruby-con¥169税込¥1861個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)
フルーク(FLUKE)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.44寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
(+) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
検電器 交流専用 デュアルレンジ 12~1000V 70~1000V
KLEIN TOOLS¥3,798税込¥4,1781台当日出荷被覆の上から通電の検電ができます。デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-1000Vを検出し、低電圧または標準電圧の幅広い用途に対応します。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。照明器具やスイッチの電圧の検出に。コンセントの電圧の検出に幅(mm)22高さ(mm)28質量(g)86.2奥行(mm)148電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)12(70)~1000保護等級IP54周波数範囲(Hz)50~500コード251-3022アズワン品番65-2058-84落下耐久(m)2
整流用ダイオード(1000V/10A)
レクトロン¥119税込¥1311個当日出荷10A10-Tはアキシャルリード型の整流用ダイオードで、最大定格電流10A、耐圧1000Vの標準リカバリタイプです。高耐圧・高電流仕様により、各種電源回路やインバータ回路、AC-DC整流回路などでの一般的な整流用途に幅広く使用されています。 外形はアキシャルリード型で、スルーホール基板や端子間直結での取り付けがしやすく、放熱や機械的固定も容易です。スイッチング速度はファストリカバリタイプほどではないものの、通常の電源整流用途においては十分な性能を備えており、設計の自由度が高いのが特長です。 最大平均整流電流10Aのため、比較的大きな電流を扱う機器にも対応可能で、電源ユニットやモーター駆動回路などでの使用実績も豊富です。過電圧保護や逆電流防止のフリーホイールダイオードとしても活用されます。 長期供給性と信頼性を備えた標準的な整流ダイオードとして、設計初期段階から保守・修理対応まで、幅広い現場で重宝される実用的な部品です。タイプ標準リカバリダイオード取付方式スルーホール構成SingleRoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)1.1動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージ/ケースR-6最大順方向電流(A)10最大逆電圧(V)1000最大サージ電流(A)400逆電流(μA)10
絶縁メガネ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。規格DIN EN/IEC60900基準
(-) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から9日以内出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁ペンチ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。 ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。 入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
ヘッドベイダー BOX着脱式ヘッドライト充電式
GENTOS¥6,398税込¥7,0381台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイエンドモデル。取り外せるバッテリーユニット(LY-21SB)を採用しており、充電池をユニットごと持ち運び可能。最大720ルーメン(※ブーストモード時1000ルーメン)の高出力 6.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Boost の4段階照射でEcoモード時は101時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット(LY-21SB)用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco、長押しでBoost質量(g)269寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.2×50.7×44.4使用電池リチウムイオンバッテリー(型番:LY-21SB)(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4500光束(Lm)最大720明るさ(Lm)約720~50照射距離(m)213(最大時:スポットビーム時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)6.5~101落下耐久(m)1(テスト)バッテリー容量(Wh)16.65
AC100V/1000W オーブントースター
エスコ¥8,220税込¥9,0421個翌日出荷上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック
...