カテゴリ

  • 制御機器(468)
    • インバータ本体(2)
    • 電磁接触器(1)
  • 測定用品(83)
  • 電気材料(51)
  • バイク部品(35)
  • 作業工具(20)
  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 電動工具(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 家電(6)
  • 照明(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v1000」の検索結果

780件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ V1000シリーズ 安川電機インバータ V1000シリーズ安川電機(6件のレビュー)
1個
取扱い終了
小形・高性能(電流ベクトル制御)新技術により、誘導電動機はもちろん同期電動機(IPMM/SPMM)も駆動可能。高始動トルク200%0.5Hz(誘導電動機の3.7kW以下で重負荷定格使用時)を実現。トルク制御も可能。用途別機能選択で簡単・最適設定。パラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で保守が簡単(パラメータメモリ内蔵)
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(16件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
RVBOX1000 アイリスオーヤマRVBOX1000アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。
質量(kg)約6.3容量(L)160耐荷重(kg)約80(走行耐荷重:約40)内寸(mm)約867×377×409寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×498×485関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
429税込472
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 3V形三ツ星ベルト(12件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
279税込307
1袋(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
ディスポカップ(箱売り) アズワンディスポカップ(箱売り)アズワン(4件のレビュー)
9,405税込10,346
1ケース(100個)ほか
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛SK(新潟精機)(12件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から46日以内出荷
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
ビオラモサクラチップ(バルクパック) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(バルクパック)VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)
1,190税込1,309
1袋(1000本)
当日出荷
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
ヒューズ440MA/1000V 共立電気計器ヒューズ440MA/1000V共立電気計器(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
定格440MA/1000VRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 5 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から49日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180関連資料(0.77MB)ベルト形5V
ヒューズ10A/1000V 共立電気計器ヒューズ10A/1000V共立電気計器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
定格10A/1000V定格電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応
パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学パワースクラム(Vベルトタイプ)バンドー化学(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
USB&コンセント 静音タイプ DC12V用 Meltec(大自工業)USB&コンセント 静音タイプ DC12V用Meltec(大自工業)(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
デジタルフォースゲージ 普及多機能型 イマダデジタルフォースゲージ 普及多機能型イマダ(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から42日以内出荷
測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S 1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
汚泥沈殿率測定器 KRK(笠原理化工業)汚泥沈殿率測定器KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
採取した汚泥を100%レベルの汚泥容量に自動計量し、迅速にSV測定を行うことが可能です。
仕様100%計量:自動計量(100%容量以上は自動ドレイン)、排出口(mm):Φ10(Φ10ビニールホース300付き)材質PMMA(アクリル)目盛(mL)10ml外寸法(mm)Φ68×400アズワン品番61-3376-23
マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 5V形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
6,290税込6,919特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
ビオラモサクラチップ(フィルター付) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(フィルター付)VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1ケース(10ラック×96本)
当日出荷
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可材質チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)ナチュラル
ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズブロアバキューム RESV-1000A京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400取扱説明書(0.92MB)ダストバッグ容量(L)25
エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイエアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)エバーロイ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
1000V蛍光放電灯電線 KHD1000V蛍光放電灯電線KHD(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)
翌日出荷
用途1000V以下の蛍光放電灯回路に。全長(m)100導体公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)1.1種類電力ケーブル規格E芯数(C)1材質(絶縁体)塩化ビニル混合物:非鉛PVC絶縁体厚さ(mm)1.65導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下導体構成(本/mm)30/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)20以上仕上外径(Φmm)4.4材質(導体)電気用軟銅線耐電圧(V/min)3000
90507ZV1000 ホンダ90507ZV1000ホンダ(2件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
主な適合純正品番90507-ZV1-000主な適合車種(ホンダ)400X
デジタル・マルチメーター SDM3000Xシリーズ(200mV-1000V、600mV-1000V、4½桁、5½桁、6½桁) SIGLENTデジタル・マルチメーター SDM3000Xシリーズ(200mV-1000V、600mV-1000V、4½桁、5½桁、6½桁)SIGLENT(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
【高分解能】 最大66,000/240,000/2,200,000カウントで微小な変化も正確に測定可能。真の実効値 AC電圧/電流測定にも対応し、研究開発や品質検証に最適。 【多機能測定&デュアル表示】 AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、周期、温度など幅広い測定に対応。ダイオードテストや導通チェックも可能で、実験からメンテナンスまで幅広く活用可能。 【データ保存&PC連携】 1GB NANDフラッシュを搭載し、外部メモリ保存にも対応。USB/LAN標準搭載でデータ管理が容易。 【グラフィカル表示と統計解析】 バーチャート、トレンドチャート、ヒストグラム表示に対応。測定データの最大・最 小・平均・標準偏差を算出し、長期的な傾向分析や品質評価に役立ちます。
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度センサーサポート温度センサ:熱電対、測温抵抗体インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ入力、VMC出力ディスプレイ4.3インチLCD交流電圧真の実効値、200mV、2V、20V、200V、750V
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 4-Pin GBPC VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 4-Pin GBPCVISHAY(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm高さ = 7.62mmUL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 25 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μFニチコン(2件のレビュー)
549税込604
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 6000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1000μFニチコン(1件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム付属品取付ナットセット材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μFニチコン(1件のレビュー)
529税込582
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧直流電源 MCP高電圧直流電源MCP(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷から64日以内出荷
電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵
質量(kg)6交流電圧(V)6.3出力電流(A)0~3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×160×250交流電流(A)3直流電流(mA)1入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 1000μFニチコン(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
欠品中
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GG寿命 = 2000hニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFRS PRO(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 16%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5%MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 1000V, 4-Pin KBU VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 1000V, 4-Pin KBUVISHAY(1件のレビュー)
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = KBUピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 23.7mm寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mmUL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
...