カテゴリ

  • 制御機器(674)
  • 農業機械(632)
  • 空調・照明・電設資材(315)
  • 自動車純正部品(302)
  • バイク部品(285)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
  • 作業工具(177)
  • メカニカル部品(174)
  • バイク純正部品(148)
  • カー用品(111)
  • 作業服(91)
  • 測定用品(89)
  • 自動車補修部品(88)
  • 切削工具(67)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • タイヤ・足回り(48)
  • 整備工具・収納(44)
  • 電気材料(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 電動工具(32)
  • 学童・教育用品(27)
  • 機構部品(26)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 建築金物(22)
  • オフィス家具(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 溶接用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 医療(16)
  • トラック純正部品(16)
  • バッテリー・電装(15)
  • エンジン工具(15)
  • 保管用品(13)
  • 家電(12)
  • 厨房用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 物流用品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 事務用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 防犯用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • ヘルスケア(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 安全用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「v17」の検索結果

4,074件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V17カーテンレール工事用セット タチカワブラインドV17カーテンレール工事用セットタチカワブラインド
26,980税込29,678
1箱
3日以内出荷
店舗や商業施設向けの中量級タイプ
箱入数20セット
V17、V2カーテンレール用シングルブラケット タチカワブラインドV17、V2カーテンレール用シングルブラケットタチカワブラインド
4,598税込5,058
1箱
3日以内出荷
V17、V2カーテンレール用ストッパー
用途後付け仕様になります。箱入数100個
V17、V2カーテンレール用Vランナー タチカワブラインドV17、V2カーテンレール用Vランナータチカワブラインド
15,980税込17,578
1箱
3日以内出荷
V17、V2カーテンレール用Vランナー
箱入数600個
V17、V2カーテンレール用Aランナー タチカワブラインドV17、V2カーテンレール用Aランナータチカワブラインド
9,298税込10,228
1箱
3日以内出荷
V17、V2カーテンレール用Aランナー
箱入数600個
V17、V2、VR-Nカーテンレール用VSランナー タチカワブラインドV17、V2、VR-Nカーテンレール用VSランナータチカワブラインド
14,980税込16,478
1箱
3日以内出荷
V17、V2、VR-Nカーテンレール用VSランナー
箱入数480個
V17カーテンレール工事用セットマグネットランナー入り タチカワブラインドV17カーテンレール工事用セットマグネットランナー入りタチカワブラインド
30,980税込34,078
1箱
3日以内出荷
店舗や商業施設向けの中量級タイプ
箱入数20セット
V17、V2、VR-Nカーテンレール用後入れランナー タチカワブラインドV17、V2、VR-Nカーテンレール用後入れランナータチカワブラインド
5,998税込6,598
1箱
3日以内出荷
V17、V2、VR-Nカーテンレール用後入れランナー
箱入数200個
V17カーテンレール工事用ダブルブラケット正面付きセット タチカワブラインドV17カーテンレール工事用ダブルブラケット正面付きセットタチカワブラインド
4,298税込4,728
1セット
3日以内出荷
店舗や商業施設向けの中量級タイプ
材質スチール
V17、V2カーテンレール用Aランナー(8個連結) タチカワブラインドV17、V2カーテンレール用Aランナー(8個連結)タチカワブラインド
7,498税込8,248
1箱
3日以内出荷
V17、V2カーテンレール用Aランナー(8個連結)
箱入数480個
V17カーテンレール工事用シングルブラケット正面付きセット タチカワブラインドV17カーテンレール工事用シングルブラケット正面付きセットタチカワブラインド
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷
店舗や商業施設向けの中量級タイプ
材質スチール
V17カーテンレール工事用シングルブラケット天井付きセット タチカワブラインドV17カーテンレール工事用シングルブラケット天井付きセットタチカワブラインド
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷
店舗や商業施設向けの中量級タイプ
材質スチール
V17カーテンレール工事用ダブルブラケット天井付きセット タチカワブラインドV17カーテンレール工事用ダブルブラケット天井付きセットタチカワブラインド
4,298税込4,728
1セット
3日以内出荷
店舗や商業施設向けの中量級タイプ
材質スチール
V17、V2、VR-Nカーテンレール用VSマグネットランナー(片開) タチカワブラインドV17、V2、VR-Nカーテンレール用VSマグネットランナー(片開)タチカワブラインド
4,998税込5,498
1箱
3日以内出荷
V17、V2、VR-Nカーテンレール用VSマグネットランナー(片開)
箱入数20個
V17、V2、VR-Nカーテンレール用VSマグネットランナー(両開) タチカワブラインドV17、V2、VR-Nカーテンレール用VSマグネットランナー(両開)タチカワブラインド
5,598税込6,158
1箱
3日以内出荷
V17、V2、VR-Nカーテンレール用VSマグネットランナー(両開)
箱入数20組
4423 6V17/5.3W * Q3P-KIT-021-000 YAMAHA(ヤマハ)4423 6V17/5.3W * Q3P-KIT-021-000YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1箱(10個)
5日以内出荷
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K EVO gray 48x32 170 V17 FSAスポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K EVO gray 48x32 170 V17FSA
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。SL-K modular BB386EVOクランクセットは、グラベル、アドベンチャー、またはロード用の最新のFSAクランクセットです。 速く走りたいライダーはもちろんのこと、のんびりロングライドを楽しみたいライダー、ひたすら坂を上りたいヒルクライマーにもマッチします。 適応力のあるBB386 EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラーシステムは幅広い種類のフレームやさまざまなBB規格に適合します。オーソドックスな52/36と50/34のコンビネーションはもちろん、今までになかった48/32または46/30のスーパーコンパクトコンビネーションも選択可能です。中空UDカーボンアーム。7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドル。ダイレクトマウント式アウターチェーンリングとBCD(PCD) 90mmのインナーチェンリング。クロモリチェーンリングボルト。FSA/シマノ/スラムの10~11速に対応
仕様PCD(BCD):DIRECT MOUNT材質カーボンニュートラル質量(g)670タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズSL-K互換性BB386分野ロードホール数4
フラットファイルV(横型) コクヨフラットファイルV(横型)コクヨ(33件のレビュー)
99税込109
1冊
当日出荷
フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
用途カラー・サイズのバリエーションが豊富だから、あらゆる書類の整理ができる!定番フラットファイル。材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS穴数2種類フラットファイル背幅(mm)18とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80収納枚数(枚)150エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 157
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から52日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
AC/DC検電器 カスタムAC/DC検電器カスタム(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)電源LR44ボタン電池×2測定方式接触、非接触ディスプレイ検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)感度調整あり対象電線交流/直流両用RoHS指令(10物質対応)対応
黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子) 大阪継手バルブ黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)大阪継手バルブ(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋳鉄形状ニップル表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカOリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴムマスオカ(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(ニトリルゴム)フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から8日以内出荷
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質ニトリルゴム
Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカOリング V(真空フランジ用) NBRマスオカ(12件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合ピン/P3020SOリング/RP20S
イベントカラー ターナー色彩イベントカラーターナー色彩(5件のレビュー)
469税込516
1缶(170mL)
当日出荷
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。 乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。 紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。 有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。 立て看板、ポスター、ディスプレイに。 舞台装飾、立体造形に。特性耐水使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート使用場所屋外危険物の類別非危険物
125V/17A ビニール平行線 エスコ125V/17A ビニール平行線エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2タイプ撚線定格電圧(V)125定格電流(A)17材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8
ベルト V (17) MAZDA(マツダ)ベルト V (17)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリングVリング Sタイプ(ニトリルゴム)フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
材質ニトリルゴム
インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用超ロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7タイプ6角ソケット形状6角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 5 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1本
当日出荷から49日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学パワースクラム(Vベルトタイプ)バンドー化学(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式OR
変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト)三木プーリ(16件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から101日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から68日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
水性UVカットクリア ターナー色彩水性UVカットクリアターナー色彩(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(170mL)
当日出荷から翌々日出荷
溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。危険物の類別非危険物
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から3日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBRNOK(3件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
...