カテゴリ
- 制御機器(1,249)
- 農業機械(317)
- パソコン/周辺機器(259)
- 測定用品(168)
- バイク部品(165)
- 電気材料(145)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- 空調・照明・電設資材(70)
- 自動車補修部品(57)
- 家電(55)
- メカニカル部品(51)
- 切削工具(49)
- 食品・飲料(49)
- 介護用品(43)
- 溶接用品(37)
- 防災用品(32)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 自転車部品(31)
- カー用品(27)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- 学童・教育用品(24)
- 作業工具(23)
- 電動工具(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 物流用品(19)
- バッテリー・電装(19)
- 安全靴・作業靴(19)
- 作業服(16)
- 整備工具・収納(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 安全用品(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 防犯用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 事務用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- オフィス家具(8)
- エンジン工具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- ヘルスケア(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 厨房用品(4)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(4)
- 建築金物(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 梱包用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 空圧工具(3)
- 日用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(272)
- BIGM(丸山製作所)(246)
- omron(オムロン)(107)
- CKD(92)
- IDEC(和泉電気)(82)
- 新ダイワ(82)
- RS PRO(78)
- マルヤス電業(72)
- 東芝(70)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(63)
- DAYTONA(デイトナ)(45)
- 明工社(44)
- DiodesZetex(40)
- 三菱電機(38)
- 明治(38)
- 富士電機(31)
- M&H(30)
- エスコ(28)
- 共立電気計器(25)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「v2-6」の検索結果

V2-6.0-0-SP-SM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781セット(1m×100個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から52日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
細幅Vベルト 3 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から6日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合ピン/P3020SOリング/RP20S
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥19,980税込¥21,9781箱(1000個)当日出荷から71日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
細幅Vベルト 5 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から49日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
STM クリートV2 OMLOCLBLK6
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個当日出荷【特長】2024年新商品!マウンティングクリートのV2タイプは、マウンティングフィートMilwaukee社のPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメントです。機構内にロックを受ける仕組みを設け、ツイストロックに適合し、壁や天井などのどこでも固定した取付を可能とします。Milwaukee純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りの『マウンティングフィート』と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。用途【用途】Milwaukee社のPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメント材質ABS射出成形プラスチック色ブラック
変速ベルト(幅広変速ベルト)
三木プーリ(16件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から101日以内出荷変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。材質ゴム
ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用
ミラー(ウエルドクラフト)(6件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)50.2外径(Φmm)18.9
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
安全靴 MSN395静電
ミドリ安全¥8,698~税込¥9,568~1足当日出荷から9日以内出荷発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します差込角(mm)12.7適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
ワイド樹脂先芯入り安全長靴 766N
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181足当日出荷親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。視認性を高める反射ライン入りです。ホコリや水の浸入を防ぐフード付です。足幅EEE質量(kg)1.9種類安全長靴長さ(cm)36材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1靴タイプ長靴
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
Versafir V2 1mカット販売品
ユーボン¥499税込¥5491本当日出荷から3日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
スタイリッシュデコキャップ樹脂 ISO33mm
槌屋ヤック¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)当日出荷上質感がある洗練されたスタイリッシュフォルム。 クロームメッキ採用でホイールナットをドレスアップ。 ホイールナットを泥・ホコリ・サビ等から保護。 取り付けはホイールナットにかぶせて押し込むだけの簡単装着。仕様ホイールからボルトの先端までの高さが35mm以下の車種に取付できます。材質ABS材質(本体)ABS(クロームメッキ)適合サイズISOホイールナット33mm専用材質(ベース)ABS(クロームメッキ)主材質ABS
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から7日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。R0.6RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)60
レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥23,980税込¥26,3781巻3日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性。低温収縮特性用途接続個所の絶縁、補強。電線の補強、結束。各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン色黒仕様難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5%規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応定格125℃ 600V(-F)耐電圧最小19.7kV/mm伸び(%)最小200連続使用温度(℃)-30~125引張強度(MPa)最小10.3収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224)体積固有抵抗(Ωcm)最小1014比率2:1
マックスターマルチウエッジベルト 5V形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から8日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
...