カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12,180)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,393)
- 制御機器(8,317)
- メカニカル部品(3,236)
- ポンプ・送風機・電熱機器(957)
- 物流用品(617)
- 測定用品(596)
- FA担当者のオススメ新商品(514)
- 厨房用品(511)
- 電気材料(489)
- 電動工具(485)
- 梱包用品(474)
- 科学研究・開発用品(425)
- 溶接用品(411)
- 自動車純正部品(318)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(278)
- 配管・水廻り設備部材(266)
- 油圧機器・油圧ホース(192)
- 清掃用品(177)
- パソコン/周辺機器(172)
- 住設機器(152)
- 家電(108)
- 機構部品(105)
- 農業機械(103)
- 切削工具(99)
- 作業工具(89)
- 船舶用品・漁業資材(83)
- オフィス家具(80)
- 農業・園芸資材(80)
- バッテリー・電装(70)
- 防災用品(69)
- カー用品(66)
- 縫製用品(66)
- 建材・エクステリア(57)
- バイク部品(54)
- はんだ関連・静電気対策用品(54)
- 防犯用品(54)
- 自動車補修部品(54)
- 安全標識(46)
- エンジン工具(46)
- 整備工具・収納(40)
- 建築金物(35)
- 学童・教育用品(35)
- 卓上消耗品(31)
- 測定関連サービス(30)
- 医療(30)
- クリーンルーム用品(21)
- バイク純正部品(20)
- 事務用品(20)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- 研磨材(18)
- 安全用品(17)
- 鈑金・塗装(17)
- 作業服(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 空圧工具(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 保管用品(12)
- トラック純正部品(10)
- トラック用品・パーツ(9)
- 自転車部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 救急・衛生(5)
- テープ(4)
- 接着剤・補修材(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 安全保護具(4)
- 日用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 理美容(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- SMC(8,382)
- 三菱電機(8,037)
- Panasonic(パナソニック)(3,575)
- 伊東電機(1,059)
- CKD(729)
- AMPHENOL(625)
- 岩崎電気(609)
- 東芝ライテック(507)
- RS PRO(499)
- 富士インパルス(441)
- 富士電機(338)
- omron(オムロン)(323)
- コガネイ(322)
- KEMET(308)
- マルヤス電業(301)
- KITO(キトー)(292)
- 日動工業(268)
- ODELIC(オーデリック)(254)
- エスコ(250)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「v200」の検索結果

大型のきとい V200 じょうご
エスロン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途大型・非住宅用適合VU75・VU100・VP75・VP100・UT75・UT90材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ200種類集水器シリーズV200
真空電磁弁V200シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
電磁弁7V200シリーズ
AirTAC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式パイロット形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ)
Delta Plus(デルタプラス)¥4,198税込¥4,6181箱(200組)当日出荷仕様●NRR:33dB●SNR:37dB材質PU高さ(mm)約26.7包装個包装
真空電磁弁V200シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
LiTime 24V200Ah 大容量バッテリー
LiTime¥169,800税込¥186,7801式6日以内出荷キャンピングカー、オフグリッド電源、太陽光発電、防災用途に最適です。さまざまな電力ニーズに対応し、快適な電源環境を実現します。製品仕様。容量:5120Wh、電圧:25.6V、サイズ:520×268×220mm、重量:37.5kg。大容量&拡張可能。最大2直列4並列に対応し、40.96kWhまでの大規模なオフグリッドシステムを構築可能となります。長寿命。100% DODで4000サイクル以上、寿命10年以上のディープサイクルバッテリー。 頻繁な交換が不要で、長期的にコストを抑えながら安定した運用が可能です。軽量。同容量の鉛蓄電池の約1/3の重量で、設置や持ち運びもスムーズ。さらにメンテナンス不要で、手間なく長期間使用できます。BMS搭載。LiTimeの200A BMSが、過充電、過放電、過電流、過熱、短絡を100%保護。安全性と信頼性を兼ね備えたバッテリーです。IP65防水。防水性能IP65を備え、屋外環境でも安心して使用可能。安全性とコストパフォーマンスを両立した信頼のバッテリーです。多様な充電方法で柔軟に対応。AC-DC専用充電器、ソーラーパネルからの充電、DC-DC走行充電などの充電方法に対応し、さまざまな電力供給環境に適応。寸法(mm)520×268×220質量(kg)37.5温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4並列2直列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)25.6電池角型LiFePO4セール寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)28.8±0.4充電電流(A)継続:200、推奨:40(0.2C)保護回路200A最大出力電力(W)5120消費電力量(Wh)5120充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8各種認証FCC/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:800、5秒:400、継続:200公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
トスコイン V200Wモデル
MIKASA (ミカサ)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷レフェリー用。国際バレーボール連盟マーク(FIVB)入。表/国際公認球と同じパネルデザイン、裏/国際バレーボール連盟マーク(FIVB)。材質しんちゅう色ブルー/イエロー質量(g)約7サイズ(mm)直径:約29
LiTime 12V200Ah Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥99,980税込¥109,9781式6日以内出荷Bluetooth付き12Vバッテリーおすすめ。製品仕様。容量:2560Wh、電圧:12.8V、サイズ:532×207×216mm、重量:18.88Kg。UN38.3、技適認証済、低温遮断保護、過充電保護、高温保護、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護などの安全保護機能が搭載します。Bluetooth 5.0、自動接続、スマートコントロール&LiTimeアプリでバッテリーを監視できます。20種類以上のアップグレードされた保護機能:オーバーロード保護後の自動回復(30秒)、防湿・耐塩水、プリチャージ機能を搭載します。初回のアプリログイン時にはインターネット接続が必要ですが、その後は最大30日間、ネットワークなしでバッテリーの管理が可能です。強化された低温遮断機能によって低温環境でも安全に使用できます。4P4S接続可能で、使用需要に応じて直列や並列で接続して、最大51.2V800Ahのバッテリーシステムを構築可能で、40.96kWhの電力量を実現します。IP65 防水・防塵。30~70ポンドのエレキモーターに適用します。船バッテリー、サブバッテリー、非常用バッテリー、オフグリッド蓄電池に適用用途船バッテリー、サブバッテリー、非常用バッテリー、オフグリッド蓄電池に適用寸法(mm)532×207×216質量(kg)18.88温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100(0.5C)、推奨:40(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm各種認証技適認証/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:500(2.5C)、継続:100(0.5C)公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃ ~ 50 ℃
エスロン 大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 象鼻打(吊)L160
エスロン¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)色グレーシリーズV200
CONICCO2V200 耳栓(PUフィットタイプ+コード付き)
Delta Plus(デルタプラス)¥9,598税込¥10,5581箱(200ペア)5日以内出荷耳間にフィット、コード付き個包装使い捨てタイプたっぷり200ペア。使い捨てタイプのPU耳栓。PU素材の復元力により耳にフィットし快適な使用感。個包装で衛生的、ひも付きで紛失防止。防音だけでなく耳内への粉塵侵入防止にも。材質耳栓/PU、コード/プラスチック寸法(mm)Φ5~12タイプフィットタイプ内容200ぺア遮音値(dB)SNR37 / NRR33
大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 スレート打(吊)3-L240
エスロン¥21,980税込¥24,1781箱(20個)6日以内出荷用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)色グレーシリーズV200
Dr.view Vプロテクト200
エネアコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷軽量・曇らない防護グラス。 DRV-200はオーバーグラスタイプ。 DRV-300は付け外し可能なガスケットとヘッドバンド付き。 水洗い・アルコール消毒可。色クリアー
液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-27V200F 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,898税込¥6,4881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-27V200F取付方式自己吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)反射防止対応ブルーライトカット対応
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-27V200F 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-27V200F取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から52日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW
冨士電球工業¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として型式HA2000-2電流(A)9電圧(V)AC200口金E39定格出力(W)2000安定器必要なし
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個幅(mm)168質量(kg)約7高さ(mm)160タイプ昇降圧兼用奥行(mm)160定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×160×160相数単相電源コード約1.8m出力コンセント100V出力コンセント2ケ、115V出力コンセント1ケ
冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW
冨士電球工業¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として型式HA2000-1電流(A)20電圧(V)AC100口金E39定格出力(W)2000安定器必要なし
インバータボックス200V
IKURATOOLS(育良精機)¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)3.7質量(kg)12.5電源三相200V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
200V/200V・2.2kW 電磁開閉器
エスコ¥6,260税込¥6,8861個翌日出荷エスコ品番EA940MV-16A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
屋外用3相200V延長コード
タイカツ(35件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
200V/200V・5.5kW 電磁接触器
エスコ¥9,640税込¥10,6041個翌日出荷エスコ品番EA940MW-52A長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)81種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b
...