カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11,812)
  • 制御機器(3,504)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,025)
  • メカニカル部品(796)
  • 測定用品(447)
  • 電気材料(381)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(316)
  • 厨房用品(312)
  • 電動工具(311)
  • 物流用品(262)
  • FA担当者のオススメ新商品(259)
  • 配管・水廻り設備部材(153)
  • 溶接用品(122)
  • パソコン/周辺機器(120)
  • 農業機械(89)
  • 科学研究・開発用品(87)
  • 家電(82)
  • 船舶用品・漁業資材(79)
  • 切削工具(79)
  • 住設機器(77)
  • 機構部品(73)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(73)
  • オフィス家具(73)
  • 作業工具(68)
  • 縫製用品(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(61)
  • バッテリー・電装(59)
  • 農業・園芸資材(55)
  • バイク部品(54)
  • カー用品(54)
  • 建材・エクステリア(51)
  • 自動車補修部品(50)
  • 防災用品(44)
  • 清掃用品(41)
  • 防犯用品(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 建築金物(26)
  • 卓上消耗品(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 事務用品(19)
  • 梱包用品(16)
  • 安全標識(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 作業服(15)
  • 安全用品(14)
  • 空圧工具(10)
  • 保管用品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • エンジン工具(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 医療(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「v200」の検索結果

21,178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型のきとい V200 ジョイント エスロン

    大型のきとい V200 ジョイント

    エスロン
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂グレ-サイズ200種類軒継手シリーズV200
  • 大型のきとい V200 じょうご エスロン

    大型のきとい V200 じょうご

    エスロン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途大型・非住宅用適合VU75・VU100・VP75・VP100・UT75・UT90材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ200種類集水器シリーズV200
  • 大型のきとい V200 止り(右) エスロン

    大型のきとい V200 止り(右)

    エスロン
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂種類止りシリーズV200
  • 大型のきとい V200 止り(左) エスロン

    大型のきとい V200 止り(左)

    エスロン
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂種類止りシリーズV200
  • 真空電磁弁V200シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V200シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • セラミック セツパンツリ V200 エスロン

    セラミック セツパンツリ V200

    エスロン
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    適合V200材質鉄(セラミックコーティング)グレーサイズW30×a46 D=3/8インチ
  • CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ) Delta Plus(デルタプラス)

    CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ)

    Delta Plus(デルタプラス)
    4,198税込4,618
    1箱(200組)
    当日出荷
    仕様●NRR:33dB●SNR:37dB材質PU高さ(mm)約26.7包装個包装
  • 大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具折版(吊)L170 エスロン

    大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具折版(吊)L170

    エスロン
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)グレーシリーズV200
  • 真空電磁弁V200シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V200シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 大型のきとい V200 曲り(入) エスロン

    大型のきとい V200 曲り(入)

    エスロン
    8,798税込9,678
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂種類曲がりシリーズV200
  • LiTime 24V200Ah 大容量バッテリー LiTime

    LiTime 24V200Ah 大容量バッテリー

    LiTime
    169,800税込186,780
    1式
    6日以内出荷
    キャンピングカー、オフグリッド電源、太陽光発電、防災用途に最適です。さまざまな電力ニーズに対応し、快適な電源環境を実現します。製品仕様。容量:5120Wh、電圧:25.6V、サイズ:520×268×220mm、重量:37.5kg。大容量&拡張可能。最大2直列4並列に対応し、40.96kWhまでの大規模なオフグリッドシステムを構築可能となります。長寿命。100% DODで4000サイクル以上、寿命10年以上のディープサイクルバッテリー。 頻繁な交換が不要で、長期的にコストを抑えながら安定した運用が可能です。軽量。同容量の鉛蓄電池の約1/3の重量で、設置や持ち運びもスムーズ。さらにメンテナンス不要で、手間なく長期間使用できます。BMS搭載。LiTimeの200A BMSが、過充電、過放電、過電流、過熱、短絡を100%保護。安全性と信頼性を兼ね備えたバッテリーです。IP65防水。防水性能IP65を備え、屋外環境でも安心して使用可能。安全性とコストパフォーマンスを両立した信頼のバッテリーです。多様な充電方法で柔軟に対応。AC-DC専用充電器、ソーラーパネルからの充電、DC-DC走行充電などの充電方法に対応し、さまざまな電力供給環境に適応。
    寸法(mm)520×268×220質量(kg)37.5温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4並列2直列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)25.6電池角型LiFePO4セール寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)28.8±0.4充電電流(A)継続:200、推奨:40(0.2C)保護回路200A最大出力電力(W)5120消費電力量(Wh)5120充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8各種認証FCC/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:800、5秒:400、継続:200公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
  • 大型のきとい V200 曲り(出)Ⅱ エスロン

    大型のきとい V200 曲り(出)Ⅱ

    エスロン
    8,798税込9,678
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂種類曲がりシリーズV200
  • 大型のきとい V200 伸縮ジョイントⅡ エスロン

    大型のきとい V200 伸縮ジョイントⅡ

    エスロン
    11,980税込13,178
    1箱(8個)
    6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂種類軒継手シリーズV200
  • トスコイン  V200Wモデル MIKASA (ミカサ)

    トスコイン V200Wモデル

    MIKASA (ミカサ)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    レフェリー用。国際バレーボール連盟マーク(FIVB)入。表/国際公認球と同じパネルデザイン、裏/国際バレーボール連盟マーク(FIVB)。
    材質しんちゅうブルー/イエロー質量(g)約7サイズ(mm)直径:約29
  • LiTime 12V200Ah Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    LiTime 12V200Ah Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    99,980税込109,978
    1式
    6日以内出荷
    Bluetooth付き12Vバッテリーおすすめ。製品仕様。容量:2560Wh、電圧:12.8V、サイズ:532×207×216mm、重量:18.88Kg。UN38.3、技適認証済、低温遮断保護、過充電保護、高温保護、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護などの安全保護機能が搭載します。Bluetooth 5.0、自動接続、スマートコントロール&LiTimeアプリでバッテリーを監視できます。20種類以上のアップグレードされた保護機能:オーバーロード保護後の自動回復(30秒)、防湿・耐塩水、プリチャージ機能を搭載します。初回のアプリログイン時にはインターネット接続が必要ですが、その後は最大30日間、ネットワークなしでバッテリーの管理が可能です。強化された低温遮断機能によって低温環境でも安全に使用できます。4P4S接続可能で、使用需要に応じて直列や並列で接続して、最大51.2V800Ahのバッテリーシステムを構築可能で、40.96kWhの電力量を実現します。IP65 防水・防塵。30~70ポンドのエレキモーターに適用します。船バッテリー、サブバッテリー、非常用バッテリー、オフグリッド蓄電池に適用
    用途船バッテリー、サブバッテリー、非常用バッテリー、オフグリッド蓄電池に適用寸法(mm)532×207×216質量(kg)18.88温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100(0.5C)、推奨:40(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm各種認証技適認証/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:500(2.5C)、継続:100(0.5C)公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃ ~ 50 ℃
  • エスロン 大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 象鼻打(吊)L160 エスロン

    エスロン 大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 象鼻打(吊)L160

    エスロン
    19,980税込21,978
    1箱(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)グレーシリーズV200
  • CONICCO2V200 耳栓(PUフィットタイプ+コード付き) Delta Plus(デルタプラス)

    CONICCO2V200 耳栓(PUフィットタイプ+コード付き)

    Delta Plus(デルタプラス)
    9,598税込10,558
    1箱(200ペア)
    5日以内出荷
    耳間にフィット、コード付き個包装使い捨てタイプたっぷり200ペア。使い捨てタイプのPU耳栓。PU素材の復元力により耳にフィットし快適な使用感。個包装で衛生的、ひも付きで紛失防止。防音だけでなく耳内への粉塵侵入防止にも。
    材質耳栓/PU、コード/プラスチック寸法(mm)Φ5~12タイプフィットタイプ内容200ぺア遮音値(dB)SNR37 / NRR33
  • 天井センサSW子器子器増設AC100V200V Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW子器子器増設AC100V200V

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具折版(吊)L270 エスロン

    大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具折版(吊)L270

    エスロン
    24,980税込27,478
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)グレーシリーズV200
  • 大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 正面打(吊)0-10~45 エスロン

    大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 正面打(吊)0-10~45

    エスロン
    19,980税込21,978
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)グレーシリーズV200
  • 大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 スレート打(吊)3-L240 エスロン

    大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 スレート打(吊)3-L240

    エスロン
    21,980税込24,178
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)グレーシリーズV200
  • 大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 正面打(吊)3-10~45 エスロン

    大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 正面打(吊)3-10~45

    エスロン
    19,980税込21,978
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)グレーシリーズV200
  • 液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-27V200F 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-27V200F 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,898税込6,488
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-27V200F取付方式自己吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-27V200F 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-27V200F 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-27V200F取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • 冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW 冨士電球工業

    冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW

    冨士電球工業
    12,980税込14,278
    1式
    6日以内出荷
    白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
    用途集魚灯、作業灯として型式HA2000-2電流(A)9電圧(V)AC200口金E39定格出力(W)2000安定器必要なし
  • ディスポカップ アズワン

    ディスポカップ

    アズワン(16件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷
    バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
    材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
    付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個幅(mm)168質量(kg)約7高さ(mm)160タイプ昇降圧兼用奥行(mm)160定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×160×160相数単相電源コード約1.8m出力コンセント100V出力コンセント2ケ、115V出力コンセント1ケ
  • 冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW 冨士電球工業

    冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW

    冨士電球工業
    12,980税込14,278
    1式
    6日以内出荷
    熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
    用途集魚灯、作業灯として型式HA2000-1電流(A)20電圧(V)AC100口金E39定格出力(W)2000安定器必要なし
  • 200V/200V・2.2kW 電磁開閉器 エスコ

    200V/200V・2.2kW 電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-16A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
  • 屋外用3相200V延長コード タイカツ

    屋外用3相200V延長コード

    タイカツ(35件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
    仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 200V/200V・5.5kW 電磁接触器 エスコ

    200V/200V・5.5kW 電磁接触器

    エスコ
    9,640税込10,604
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-52A長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)81種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b
  • 200V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ

    200V/200V・2.2kW 電磁接触器

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-22A長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a
  • 200V/200V・1.5kW 電磁開閉器 エスコ

    200V/200V・1.5kW 電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-15A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
  • 200V/200V・0.4kW 電磁開閉器 エスコ

    200V/200V・0.4kW 電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-13A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4
  • 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
    定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)使用率(%)60(100V)・25(200V)適合溶接棒(mm)1.4~3.2定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)最高無負荷電圧(V)DC90定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
  • 200V/200V・0.1kW 電磁開閉器 エスコ

    200V/200V・0.1kW 電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-11A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1
  • 電圧区分テープ 赤 200V 東京富士商会

    電圧区分テープ 赤 200V

    東京富士商会
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    サイズ200V用 10m
  • 200V/200V・3.7kW 電磁接触器 エスコ

    200V/200V・3.7kW 電磁接触器

    エスコ
    6,610税込7,271
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-42A長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b
...