カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 農業機械(10)
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(14)
- SMC(10)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- エレコム(3)
- 住友重機械工業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- SILICON LABS(1)
- サンエレメント(1)
- MANN-FILTER(1)
- カナテクス(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「v21-1c6」の検索結果

小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13C-6P-1.25V(21)
HIROSE(ヒロセ電機)¥339税込¥3731箱(5個)翌々日出荷仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数6シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量
エレコム¥4,098税込¥4,5081個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ブラック使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18USBポート数2プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
ノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量
エレコム¥5,298税込¥5,8281個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどの充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~21V時3.25、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~5.9V時3、3.3~11V時2、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力65、QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、QC最大出力18定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~21、QC出力3.6~6/6~9/9~12、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力3.6~6/6~9/9~12、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~5.9/3.3~11、QC出力3.6~6/6~9/9~12プラグ形状90度スイング構造
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量
エレコム¥5,298税込¥5,8281個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ブラック使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18USBポート数2プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
オイル交換パーフェクトセット
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。仕様通しNo:S-66商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
スモークウインカーレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セットほか3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1レンズ色スモーク
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥240税込¥2641個8日以内出荷部品名称フランジボルト図解NoSSA-V600C エンジン ギヤポンプ・オイルフィルタブラケット ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.21、SSA-α602M エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.21、SSA-α1002ST エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)(2004年7月生産分~)部品_No.21、GX-1500J ギャップ オイルフィルタブラケット部品_No.21、SSA-α610C エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.21、SSA-V600C-1 ギヤポンプ部品_No.15、SSA-α602 エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.21
エアクリーナバンド
BIGM(丸山製作所)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷部品名称エアクリーナバンド図解NoSSA-F616V-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.13、SSA-S602DXM エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.2、SSA-F616M エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-S610 -1 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.21、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.13、SSA-F616 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-S602DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、BSA-662 1062シリーズ エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.21、SSA-F616MA エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-F616(4)-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-E602DX エアクリーナ・ECU部品_No.2、SSA-S611KP エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-V600C-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.21、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.13、SSA-S611 エアクリーナ・マフラ(SSA-S611)部品_No.3
タイヤクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥72,980税込¥80,2781個8日以内出荷備考54~56フクム規格22X10.00-106PR部品名称タイヤクミタテ図解NoSSA-S600 1997ネン フロントアクスル部品_No.56、SSA-α610C リヤアクスル部品_No.6、SSA-α602 リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.29、SSA-V600C-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-S602DXVT フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-α600 台車(フロントアクスル)部品_No.54、SSA-α602M リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.29、SSA-α601 台車(フロントアクスル)部品_No.53、SSA-α600 台車(リヤアクスル)部品_No.54、SSA-S602DX フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-S600DX 2001ネン フロントタイヤ部品_No.8、SSA-S600 1996ネン フロントアクスル部品_No.56、SSA-V600C-1 リアアクスル・リアタイヤ部品_No.6、SSA-S611KP フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.1、SSA-S611 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.1、SSA-S610VT -1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.1、SSA-α601 台車(リヤアクスル)部品_No.53、SSA-α602M フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.28、SSA-S611VT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.1、SSA-V600C フロントアクスル(1)部品_No.21、SSA-S610 -1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.1、SSA-α602 フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.28、SSA-α610C フロントアクスル部品_No.21、SSA-G600 フロントアクスル部品_No.53、SSA-V600C リヤアクスル(1)部品_No.6、SSA-S602DXM フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-S600 2001ネン フロントタイヤ部品_No.8、SSA-S600DX 1997ネン フロントアクスル部品_No.56
シール(バルブステム)
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷部品名称シール(バルブステム)図解NoSSA-F617VT エンジン(シリンダヘッド・バルブ・ロッカアーム軸)部品_No.23、SSA-α603 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.6、SSA-α603MA-1 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.6、SSA-アルフア605MA シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム軸部品_No.23、SSA-α1003MA-1 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.6、SSA-F617VT-1 エンジン(シリンダヘッド・バルブ・ロッカアーム軸)部品_No.23、SSA-α1004MA バルブ,ロッカアーム部品_No.6、SSA-α603-1 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.6、SSA-V602C-DX エンジン(シリンダヘッド・バルブ・ロッカーアーム軸)部品_No.21、SSA-アルフア1005VT シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム軸部品_No.23、SSA-アルフア1005MAT シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム軸部品_No.23、SSA-F617MAT エンジン(シリンダヘッド・バルブ・ロッカアーム軸)部品_No.23、SSA-α604 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.6、SSA-V1002CT-DX エンジン(シリンダヘッド・バルブ・ロッカーアーム軸)部品_No.23、SSA-α1003 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.6、SSA-α604MA エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.6、SSA-G1010 エンジン(バルブ・ロッカーアーム)部品_No.6、SSA-α1003-1 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.6、SSA-α1004 バルブ,ロッカアーム部品_No.6、SSA-V602C エンジン (シリンダヘッド・バルブ・ロッカアーム軸)部品_No.21、SSA-F617MAT-1 エンジン(シリンダヘッド・バルブ・ロッカアーム軸)部品_No.23、SSA-アルフア605V シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム軸部品_No.23
ナベコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格M6X25SUS図解NoSM-450A その他(2)部品_No.13、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(4)部品_No.21、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.21、SSA-S602DXVT 送風機(1-1)初号機~2003年6月部品_No.13、SSA-F615M-2AD クラッチ・スロットル部品_No.17、SM-140A その他(2)部品_No.13、SSA-F610I 1991ネン クラッチ及びスロットル部品_No.17、SSA-F615M-2AD フロントパネル部品_No.32、SSA-F615 クラッチ・スロットル部品_No.17、SSA-S602DXM-DL 操作パネル部品_No.20、MS-510D-3M ハンドル、操作部関係部品_No.30、SSA-F610 クラッチ及びスロットル部品_No.17、SSA-F501 台車 ブロワシャフトレバー部品_No.15、SSA-F615DX クラッチ・スロットル部品_No.17、MG2200 本体部品_No.17、SSA-S602DX 送風機(1-2) 2003年7月~部品_No.12など
ブーツ
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷部品名称ブーツ図解NoL4-520DW 操作パネル部品_No.16、SSA-α500 チェンジレバー メイン部品_No.21、SSA-α510 M-A チェンジレバー(メイン)部品_No.21、SSA-V600C サイドパネル部品_No.6、SSA-α510 チェンジレバー メイン部品_No.21、SSA-G530 主変速レバー部品_No.3、SSA-α510DX チェンジレバー(メイン)部品_No.21、SSA-V600C-1 サイドパネル部品_No.5、L4-530DW 操作パネル部品_No.16、SSA-V1000C サイドパネル部品_No.6、SSA-α510DX M-A チェンジレバー(メイン)部品_No.21、SSA-α510-110 主変速レバー部品_No.6
ニツプル
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格GEO8056302部品名称ニツプル図解NoSSA-V602C 薬剤タンク部品_No.6、SSA-V600C-1 薬剤タンク部品_No.6、SSA-Z500 給水ストレーナ部品_No.ニツプル、BSM-1070SLT 薬剤タンク部品_No.21、SSA-Z550 給水ストレーナ部品_No.3、BSM-1260SLT 薬剤タンク部品_No.9、SSA-α603-1 薬剤タンク部品_No.6、BSM-1270SLT 薬剤タンク部品_No.21、SSA-Z500-1 給水ストレーナ部品_No.3、SSA-α602 薬剤タンク部品_No.2、SSA-Z601S-1 給水ストレーナ部品_No.3、SSA-Z500DX-2 給水ストレーナ部品_No.3、BSM-1550L-22AUBK 薬剤タンク部品_No.18、MRS90-502BSLT ヤクエキタンク部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.62、SSA-S611 薬剤タンク部品_No.6、SSA-E500KP 給水ストレーナ部品_No.4、BSM-1350L-18AUBK 薬剤タンク部品_No.18など
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥165税込¥1821個8日以内出荷規格M12X30部品名称6カクボルトSW図解NoSSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 送風機(1)部品_No.20、SSA-F616V 送風機(2)部品_No.9、SSA-F617VT-1 送風機-2部品_No.7、SSA-F617MAT-1 送風機-2部品_No.7、SSA-S1002(4)-1 送風機(2)部品_No.5、SSA-F615M-2AD 送風機部品_No.5、SSA-F611 ファン部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT 送風機1部品_No.15、SSA-S600DX 1997ネン ファン部品_No.14、SSA-アルフア605MA 送風機-1部品_No.15、SSA-S600DX 2001ネン 送風機(1)部品_No.20、SSA-F616 送風機(2)部品_No.7、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.5、SSA-G600 ファン部品_No.6、SSA-S600 1997ネン ファン部品_No.21、SSA-F505 送風機(2)部品_No.21、SSA-F615DX 送風機部品_No.5、SSA-アルフア1005VT 送風機1部品_No.21、SSA-S1002(4) 送風機(2)部品_No.5、SSA-V1002CT-DX 送風機-1部品_No.20、SSA-F615 送風機部品_No.5、SSA-S1000 送風機2部品_No.5、SSA-F617MAT 送風機-2部品_No.7、SSA-V602C-DX 送風機-1部品_No.21、SSA-S600 2001ネン 送風機(1)部品_No.24、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.9、SSA-F617VT 送風機-2部品_No.7、SSA-F600I ファン部品_No.6、SSA-V602C 送風機-1部品_No.21、SSA-S602DXVT 送風機(2)部品_No.9、GX-1500J エンジン取付部品_No.28、SSA-S600 1996ネン ファン部品_No.21、SSA-アルフア605V 送風機-1部品_No.21、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.5
ウオータオーバフローパイプ
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷部品名称ウオータオーバフローパイプ図解NoSSA-F616(4)-1 エンジン(付属品)部品_No.16、SSA-F616MA エンジン 付属品部品_No.16、SSA-S610 -1 エンジン 付属品部品_No.16、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.20、SSA-α600 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.18、SSA-F616MAT エンジン(付属品・オプション)部品_No.16、SSA-α1000S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.18、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.20、SSA-G1010 エンジン(ラジエータ・冷却水リザーブタンク・エアクリーナ・マフラ)部品_No.3、SSA-S611VT エンジン 付属品・オプション部品_No.16、SSA-V600C-1 エンジン (付属品)部品_No.21、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.20、SSA-α1001S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.18、SSA-S611 エンジン 付属品部品_No.16、SSA-S611KP エンジン 付属品部品_No.16、SSA-α601 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.18、SSA-S1002(4)-1 付属品・オプション部品_No.16、SSA-S610VT -1 エンジン 付属品・オプション部品_No.16、SSA-F616V-1 エンジン(付属品)部品_No.16、SSA-F616VT エンジン(付属品・オプション)部品_No.16、SSA-α610C エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.20
グロメット
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷規格C-30-SG18A-EPUL図解NoCBM-301SB 電気配線部品_No.10、G-6 サイド噴頭部品 グロメツト_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BSA-651 951シリーズ オプション28 G-6 10m組替部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BLM-30 電装品部品_No.4、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.26、SSA-G600 操作パネル(2)部品_No.21、CBM-302SB 電気配線部品_No.8、エクセル500 操作パネル部品_No.3、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.10、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.26、SSA-K400A 台車 ソウサパネル部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ センタ噴頭部品_No.11、G-6 センタ噴頭部品 グロメツト_No.11、SSA-K500 ソウサパネル部品_No.3、BSA-651 951シリーズ G-6 センタ噴頭部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.11、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.26、BSA-650C -1シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.11
CAN-Busインターフェイス
カナテクス¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー