カテゴリ

  • 制御機器(77)
  • 農業機械(67)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 作業服(13)
  • 防災用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 家電(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • バイク純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v2400」の検索結果

関連キーワード
350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム底安全靴 半長靴 V2400N ミドリ安全

    ゴム底安全靴 半長靴 V2400N

    ミドリ安全
    15,980税込17,578
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    用途運輸業、倉庫業、建設業など形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴機能耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/BO材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ半長靴
  • 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 ミドリ安全

    静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    ブラック材質(先芯)足幅3E形状ミドルカット質量(kg)1種類静電安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1)機能静電、耐熱JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷靴タイプ長靴
  • 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 ミドリ安全

    耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑

    ミドリ安全
    16,980税込18,678
    1足
    3日以内出荷
    油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    用途建設業。製造業。形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層底材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)標準質量(g/片足)1260機能耐熱、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格足幅EEE材質(先芯)中敷半敷靴タイプ半長靴
  • ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑 ミドリ安全

    ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑

    ミドリ安全
    15,980税込17,578
    1足
    3日以内出荷
    土や砂に食い込む底意匠で整地されていない地面で滑りにくい、屋外作業に最適な靴底です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷靴タイプ半長靴
  • Versafir V2 1mカット販売品 ユーボン

    Versafir V2 1mカット販売品

    ユーボン
    629税込692
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。
    材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
  • 超高輝度LED(3mm・黄・2.4V・2400mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(3mm・黄・2.4V・2400mcd)

    Full Sun Optotech
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.4発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(max)2400
  • 高輝度LED(5mm・赤色 カラーレンズ・2V・2400mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・赤色 カラーレンズ・2V・2400mcd)

    Full Sun Optotech
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアレッド電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)630測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)2400
  • (32865)コントロールレバー ノブ ニッサン

    (32865)コントロールレバー ノブ

    ニッサン(14件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり

    EIZO
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    FlexScan EV2400Rは、従来機種FlexScan EV2460の基本性能を踏襲しながら、環境に配慮した製品開発を強化し、国内外の最新の環境規格に適合しました。また、FlexScan EVシリーズにおいて最小となる標準消費電力8Wを実現します。その他、消費電力を最大60%カットできるカラーモード「Ecoモード」や、モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」など、節電につながる各種機能を新たに搭載しています。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理アンチグレア機能左右角度調整(スイベル):あり 344°、縦回転(ピボット)あり 右回り90°、左回り90°、上下角度調整(チルト)あり 上35°、下5°コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1080保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルDisplayPort(2m)×1、HDMI(2m)×1入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP1.4)、USB Type-B、USB2.0(Type-A)高さ調整範囲(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2 USB 2.0: Type-A×2
  • 一般壁紙 VWALL 北欧調 リリカラ

    一般壁紙 VWALL 北欧調

    リリカラ
    569税込626
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷
    防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • タペット 工進

    タペット

    工進
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途シリンダヘッド/ヘッドカバー適合品番SEM-40GB-AAA-2/SEM-50GB-AAA-2/SEM-50WGB-AAA-2など部品番号LV24009AA
  • タペット 工進

    タペット

    工進
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途シリンダヘッド/ヘッドカバー適合品番SEM-25FGM-AAA-0/SEM-40WGM-AAA-0など部品番号KV24009AA
  • V2-4.0-0-SP-SM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    V2-4.0-0-SP-SM

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    43,980税込48,378
    1セット(1m×200個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    42,350税込46,585
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • S Series(SV2400) SMC

    S Series(SV2400)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
  • ガス放電管 直流放電開始電圧:2400V 三菱マテリアル

    ガス放電管 直流放電開始電圧:2400V

    三菱マテリアル
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    サージアブソーバDSAシリーズ。通信機器、センサーライン等の低電圧回路に使用可能低静電容量タイプは信号ラインにも使用可能
    仕様●シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:2400V●最大定格電圧:2880 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●長さ:21mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:2pFアズワン品番65-7168-71
  • 100V 2400VA UPS 9PXシリーズ(CE,UL,RoHS3対応) EATON(イートン)

    100V 2400VA UPS 9PXシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)

    EATON(イートン)
    599,800税込659,780
    1個
    10日以内出荷
    100V、2400VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型3000VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 縦置き可能なラックタイプ(2U)型UPSです。 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) 拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。"
    用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。出力電圧(V)100、110、120、125入力電圧(V)100~125コンセント出力5-20R (6), L5-30R (1)出力波形正弦波相数単相2線入力周波数(Hz)50/60プラグ形状NEMA L5-30P入力電圧範囲(V)80~115(100設定時)出力容量(VA/W)2400/2160
  • ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)

    椿本チエイン
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    モータータイプモータなし
  • ポータブルクーラー シャープ

    ポータブルクーラー

    シャープ
    77,980税込85,778
    1台
    11日以内出荷
    熱交換器の面積を広くすることで、冷風能力2.4kWを実現。熱交換器の面積が大きいからパワフルな冷風をお届けできる(冷風能力2.4kWを実現)ことを表すイメージ画像。送風能力。パワフルな風をお届け。最大8m。2まで届くパワフルな送風力だから、狭い空間やスポットを快適に。パワフルな送風力のイメージ画像。選べる3つのモード。暑い日もジメジメも、これ一台で解決。冷風/除湿/送風の3つのモード搭載で季節や用途に応じて使い分けられます。4段階の風量調整。お好みの涼しさに調整可能!4段階風量調整。風量を弱・中・強の3段階に加えて、お部屋の状況に合わせて自動で風量を調整する4段階の設定が可能です。
    適合空気浄化:プラズマクラスター7000質量(kg)約21外形寸法(mm)幅287×奥行326×高さ705電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)冷風:730(50Hz)/850(60Hz)能力冷風:2.1(50Hz)/2.4(60Hz)(kW)温度(℃)使用可能:16~37(冷風、除湿時)寸法(cm)窓パネル:76~142風量自動/弱/中/強設定温度(℃)16~30適合床面積プラズマクラスター:(目安)6畳除湿量約21.6L/日(60Hz)(除湿運転時)運転冷風/除湿/送風RoHS指令(10物質対応)対応1時間あたりの電気代目安(円)冷風:23円(50Hz)/27円(60Hz)
  • V Series(VQC2400KN) SMC

    V Series(VQC2400KN)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタ
  • V Series(VQC2400K) SMC

    V Series(VQC2400K)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
  • V Series(VQ2400BN) SMC

    V Series(VQ2400BN)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • 10 Series(10-SV) SMC

    10 Series(10-SV)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24
  • Abracon 水晶発振器, 24MHz, HCMOS出力 SMD ABRACON

    Abracon 水晶発振器, 24MHz, HCMOS出力 SMD

    ABRACON
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 24MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10-SV SMC

    10-SV

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
  • V Series(VQ2400NR) SMC

    V Series(VQ2400NR)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VQ2400KN) SMC

    V Series(VQ2400KN)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VQ2400HN) SMC

    V Series(VQ2400HN)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VQ2400B) SMC

    V Series(VQ2400B)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • 5ポートソレノイドバルブ SV2000シリーズ SV2400 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SV2000シリーズ SV2400

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
  • CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~) CKD

    CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~)

    CKD
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • S Series(SV2400R) SMC

    S Series(SV2400R)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
  • Abracon 水晶発振器, 24MHz, HCMOS出力 SMD ABRACON

    Abracon 水晶発振器, 24MHz, HCMOS出力 SMD

    ABRACON
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    タイプ【オシレータ】クロックオシレータRoHS指令(10物質対応)対応出力レベルHCMOS出力周波数24MHzパッケージSMD
  • タペット 三菱

    タペット

    三菱
    939税込1,033
    1個
    14日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-SV~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-SV~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24