カテゴリ

  • 農業機械(65)
  • 制御機器(50)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 測定用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 防災用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • カー用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v2400」の検索結果

関連キーワード
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム底安全靴 半長靴 V2400N ミドリ安全

    ゴム底安全靴 半長靴 V2400N

    ミドリ安全
    15,980税込17,578
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    用途運輸業、倉庫業、建設業など形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴機能耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/BO材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ半長靴
  • 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 ミドリ安全

    静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    ブラック材質(先芯)足幅3E形状ミドルカット質量(kg)1種類静電安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1)機能静電、耐熱JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷靴タイプ長靴
  • 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 ミドリ安全

    耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑

    ミドリ安全
    16,980税込18,678
    1足
    3日以内出荷
    油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    用途建設業。製造業。形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層底材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)標準質量(g/片足)1260機能耐熱、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格足幅EEE材質(先芯)中敷半敷靴タイプ半長靴
  • ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑 ミドリ安全

    ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑

    ミドリ安全
    15,980税込17,578
    1足
    3日以内出荷
    土や砂に食い込む底意匠で整地されていない地面で滑りにくい、屋外作業に最適な靴底です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷靴タイプ半長靴
  • Versafir V2 1mカット販売品 ユーボン

    Versafir V2 1mカット販売品

    ユーボン
    629税込692
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。
    材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
  • 超高輝度LED(3mm・黄・2.4V・2400mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(3mm・黄・2.4V・2400mcd)

    Full Sun Optotech
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.4発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(max)2400
  • 高輝度LED(5mm・赤色 カラーレンズ・2V・2400mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・赤色 カラーレンズ・2V・2400mcd)

    Full Sun Optotech
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアレッド電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)630測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)2400
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり

    EIZO
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    FlexScan EV2400Rは、従来機種FlexScan EV2460の基本性能を踏襲しながら、環境に配慮した製品開発を強化し、国内外の最新の環境規格に適合しました。また、FlexScan EVシリーズにおいて最小となる標準消費電力8Wを実現します。その他、消費電力を最大60%カットできるカラーモード「Ecoモード」や、モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」など、節電につながる各種機能を新たに搭載しています。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理アンチグレア機能左右角度調整(スイベル):あり 344°、縦回転(ピボット)あり 右回り90°、左回り90°、上下角度調整(チルト)あり 上35°、下5°コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1080保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルDisplayPort(2m)×1、HDMI(2m)×1入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP1.4)、USB Type-B、USB2.0(Type-A)高さ調整範囲(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2 USB 2.0: Type-A×2
  • 一般壁紙 VWALL 北欧調 リリカラ

    一般壁紙 VWALL 北欧調

    リリカラ
    569税込626
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷
    防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
  • V2-4.0-0-SP-SM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    V2-4.0-0-SP-SM

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    43,980税込48,378
    1セット(1m×200個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    42,350税込46,585
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • ポータブルクーラー シャープ

    ポータブルクーラー

    シャープ
    77,980税込85,778
    1台
    11日以内出荷
    熱交換器の面積を広くすることで、冷風能力2.4kWを実現。熱交換器の面積が大きいからパワフルな冷風をお届けできる(冷風能力2.4kWを実現)ことを表すイメージ画像。送風能力。パワフルな風をお届け。最大8m。2まで届くパワフルな送風力だから、狭い空間やスポットを快適に。パワフルな送風力のイメージ画像。選べる3つのモード。暑い日もジメジメも、これ一台で解決。冷風/除湿/送風の3つのモード搭載で季節や用途に応じて使い分けられます。4段階の風量調整。お好みの涼しさに調整可能!4段階風量調整。風量を弱・中・強の3段階に加えて、お部屋の状況に合わせて自動で風量を調整する4段階の設定が可能です。
    適合空気浄化:プラズマクラスター7000質量(kg)約21外形寸法(mm)幅287×奥行326×高さ705電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)冷風:730(50Hz)/850(60Hz)能力冷風:2.1(50Hz)/2.4(60Hz)(kW)温度(℃)使用可能:16~37(冷風、除湿時)寸法(cm)窓パネル:76~142風量自動/弱/中/強設定温度(℃)16~30適合床面積プラズマクラスター:(目安)6畳除湿量約21.6L/日(60Hz)(除湿運転時)運転冷風/除湿/送風RoHS指令(10物質対応)対応1時間あたりの電気代目安(円)冷風:23円(50Hz)/27円(60Hz)
  • CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~) CKD

    CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~)

    CKD
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • タペット 三菱

    タペット

    三菱
    939税込1,033
    1個
    14日以内出荷
  • タペット 三菱

    タペット

    三菱
    489税込538
    1個
    14日以内出荷
    GB131PN-100の部品です
  • タペット 三菱

    タペット

    三菱
    939税込1,033
    1個
    14日以内出荷
  • タペツト 三菱

    タペツト

    三菱
    1,398税込1,538
    1個
    14日以内出荷
  • タペット 三菱

    タペット

    三菱
    479税込527
    1個
    14日以内出荷
    GM082PN-801用の交換部品です。
  • タペツト 三菱

    タペツト

    三菱
    359税込395
    1個
    14日以内出荷
  • 中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    3,098税込3,408
    1本(2400mm)
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • H4 LEDヘッドライト 12V/24V兼用 2400LM 発光色切替 ホワイト/イエロー MAD MAX(マッドマックス)

    H4 LEDヘッドライト 12V/24V兼用 2400LM 発光色切替 ホワイト/イエロー

    MAD MAX(マッドマックス)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。ロービームは3000Kのイエロー発光、ハイビームは6000Kのホワイト発光となります。
    用途バイク用材質アルミ合金イエロー/ホワイト電圧(V)12-24兼用消費電力(W)16色温度(K)3000~6000適合車種汎用明るさ(Lm)2400
  • 中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル

    日本エレパーツ
    3,398税込3,738
    1本(2400mm)
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • LEDフォグバルブ12V HB4 2400K IPF

    LEDフォグバルブ12V HB4 2400K

    IPF
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
    タイプHB4定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
  • 中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    3,098税込3,408
    1本(2400mm)
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル

    日本エレパーツ
    3,398税込3,738
    1本(2400mm)
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    3,098税込3,408
    1本(2400mm)
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル

    日本エレパーツ
    3,298税込3,628
    1本(2400mm)
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K IPF

    LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K

    IPF(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
    タイプH8/H11/H16定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
  • MARK,EMBLEM ホンダ

    MARK,EMBLEM

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • WHEEL COMP,420X50 ホンダ

    WHEEL COMP,420X50

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • FORK COMP,RTY SHI ホンダ

    FORK COMP,RTY SHI

    ホンダ
    7,198税込7,918
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MARK,STRIPE R(FF5 ホンダ

    MARK,STRIPE R(FF5

    ホンダ
    949税込1,044
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • TUBE,FUEL TANK ホンダ

    TUBE,FUEL TANK

    ホンダ
    549税込604
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LABEL,SPEC ホンダ

    LABEL,SPEC

    ホンダ
    249税込274
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MARK,FUEL VALVE ホンダ

    MARK,FUEL VALVE

    ホンダ
    269税込296
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CABLE COMP,DIFF L ホンダ

    CABLE COMP,DIFF L

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CABLE COMP,MAIN C ホンダ

    CABLE COMP,MAIN C

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LEVER,CLUTCH ホンダ

    LEVER,CLUTCH

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SW ASSY,ENG STOP ホンダ

    SW ASSY,ENG STOP

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。