カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(4)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)

「v2400n」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム底安全靴 半長靴 V2400N ミドリ安全ゴム底安全靴 半長靴 V2400Nミドリ安全
15,980税込17,578
1足
当日出荷から9日以内出荷
従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴機能耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/BO材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ半長靴
静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 ミドリ安全静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電ミドリ安全
14,980税込16,478
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
ブラック材質(先芯)足幅3E形状ミドルカット質量(kg)1種類静電安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1)機能静電、耐熱JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷靴タイプ長靴
ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑 ミドリ安全ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑ミドリ安全
15,980税込17,578
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
土や砂に食い込む底意匠で整地されていない地面で滑りにくい、屋外作業に最適な靴底です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷靴タイプ半長靴
耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 ミドリ安全耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑ミドリ安全
16,980税込18,678
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層底材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)標準質量(g/片足)1260機能耐熱、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格足幅EEE材質(先芯)中敷半敷靴タイプ半長靴
電源回路用SPD MZSR形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZSR形SANKOSHA(サンコーシャ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラ EシリーズFlir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1式
翌々日出荷から76日以内出荷
保管温度(℃)-40~70