カテゴリ

  • 制御機器(5,460)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,570)
  • パソコン/周辺機器(907)
  • 自動車純正部品(794)
  • 農業機械(671)
  • 測定用品(383)
  • 電気材料(188)
  • バイク部品(170)
  • 科学研究・開発用品(166)
  • FA担当者のオススメ新商品(152)
  • 家電(131)
  • 防犯用品(123)
  • オフィス家具(121)
  • 自動車補修部品(107)
  • バイク純正部品(106)
  • メカニカル部品(99)
  • 学童・教育用品(95)
  • 防災用品(92)
  • カー用品(88)
  • 電動工具(72)
  • 作業工具(63)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • トラック用品・パーツ(48)
  • 空調・電設資材(44)
  • バッテリー・電装(43)
  • 整備工具・収納(41)
  • 照明(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • 医療(34)
  • 測定関連サービス(32)
  • 物流用品(31)
  • 厨房用品(31)
  • 安全用品(31)
  • ヘルスケア(31)
  • 切削工具(28)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 事務用品(24)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 安全保護具(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 溶接用品(14)
  • 清掃用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 建築金物(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 梱包用品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 塗料(7)
  • マスク(7)
  • 作業服(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • エンジン工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 住設機器(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 自転車部品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 理美容(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全標識(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v3-001」の検索結果

12,309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キット (D2) D201-V3-001 46 MAZDA(マツダ)キット (D2) D201-V3-001 46MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
キット (D2) D201-V3-001 PT MAZDA(マツダ)キット (D2) D201-V3-001 PTMAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
キット (D2) D201-V3-001 45 MAZDA(マツダ)キット (D2) D201-V3-001 45MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
キット (D2) D201-V3-001 29 MAZDA(マツダ)キット (D2) D201-V3-001 29MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
キット (D2) D201-V3-001 11 MAZDA(マツダ)キット (D2) D201-V3-001 11MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
キット (D2) D201-V3-001 03 MAZDA(マツダ)キット (D2) D201-V3-001 03MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
キット (D2) D201-V3-001 3L MAZDA(マツダ)キット (D2) D201-V3-001 3LMAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
Vステップ03 1足 ムーンスターVステップ03 1足ムーンスター
8,998税込9,898
1足
3日以内出荷から7日以内出荷
ホワイトA材質人工皮革質量(g)約395(片足26cm)
ギヤ モジユール 1 1MC-8A3V1-01 YAMAHA(ヤマハ)ギヤ モジユール 1 1MC-8A3V1-01YAMAHA(ヤマハ)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-03V-1 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-03V-1JST(日本圧着端子製造)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)9.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
電磁開閉器 MS-Nシリーズ用充電部保護カバー 三菱電機電磁開閉器 MS-Nシリーズ用充電部保護カバー三菱電機
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キット (D2) MAZDA(マツダ)キット (D2)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
レベルスイッチ 神港テクノスレベルスイッチ神港テクノス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から12日以内出荷
小型、簡単取付。 タンク内の温度、湿度、ガスなどの影響を受けにくい。 シンプルで堅牢な構造。
材質(ケース・カバー)アルミダイカスト、(ナット)ステンレス、(検出羽根)ステンレスt1.5mm、(検出シャフト)ステンレスΦ8.0mm取付方式ナット締付方式(取付部板厚:最大7mm)周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])1(60Hz)動作方式モータによる検出羽根の回転方式防塵・防滴IP66(ただし、取付ナットから検出部側を除く)許容電圧変動定格電圧の±15%以内周囲温度(℃)0~55リード線5芯キャブタイヤコード2mトルク値N・m(kgf・cm)検出/0.049(0.5)以上(固定)接点容量3A 250V AC(抵抗負荷)
環境ステーション アズワン環境ステーションアズワン
151,000税込166,100
1台
7日以内出荷
錆びにくく、耐久性に優れています。上下開閉式の蓋と正面の扉がゴミの出し入れを容易にします。汚れに強く簡単に水洗いできます。ゴミの出し入れの際、手・指を挟む怪我を防ぐストッパー付。
ビッカース(HV)硬さ基準片 山本科学工具研究社ビッカース(HV)硬さ基準片山本科学工具研究社
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
SDXCカード UHS-I U3 Team(チーム)SDXCカード UHS-I U3Team(チーム)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカード
RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
シリンダ 1 3V6-11311-01 YAMAHA(ヤマハ)シリンダ 1 3V6-11311-01YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
欠品中
主な適合純正品番3V6-11311-00
マイクロビッカース(HMV)硬さ基準片 山本科学工具研究社マイクロビッカース(HMV)硬さ基準片山本科学工具研究社
68,980税込75,878
1セット
当日出荷から92日以内出荷
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
STB ブッシングシーブ 3V-1 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-1カネミツ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
溝数1溝の形3V
ギヤ モジユール 2 1MC-8A3V2-01 YAMAHA(ヤマハ)ギヤ モジユール 2 1MC-8A3V2-01YAMAHA(ヤマハ)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V300120W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V300120WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
【トランス式変圧器】 日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域300W以下、220V~240Vの地域120W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト質量(g)720コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
ウォーターポンプ(ニッサン) HITACHI(旧パロート)ウォーターポンプ(ニッサン)HITACHI(旧パロート)(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から15日以内出荷
メーカーニッサン
ベルトV (N3Z1) MAZDA(マツダ)ベルトV (N3Z1)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
ベルトV (N3R1) MAZDA(マツダ)ベルトV (N3R1)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ベルトV (L3C1) MAZDA(マツダ)ベルトV (L3C1)MAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
V14G6 ARP(Ry5/16/256/W11P/MS365 試用/14) レノボ・ジャパン(Lenovo)V14G6 ARP(Ry5/16/256/W11P/MS365 試用/14)レノボ・ジャパン(Lenovo)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
仕様●CPU詳細:AMD Ryzen 5 150●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 13.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon 660M グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9x324.2x215.2 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1370最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットAPU に統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 試用版
V14G6 ARP(Ry5/16/512/W11P/MS365 試用/14) レノボ・ジャパン(Lenovo)V14G6 ARP(Ry5/16/512/W11P/MS365 試用/14)レノボ・ジャパン(Lenovo)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
仕様●CPU詳細:AMD Ryzen 5 150●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 13.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon 660M グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9x324.2x215.2 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1370最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットAPU に統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 試用版
プロテクター 1 BC3-2834V-01 YAMAHA(ヤマハ)プロテクター 1 BC3-2834V-01YAMAHA(ヤマハ)
379税込417
1個
3日以内出荷
Vプーリー3XA1X19X6XM8 BIGM(丸山製作所)Vプーリー3XA1X19X6XM8BIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格ミヤサカ(STD)3XA1部品名称Vプーリー3XA1X19X6XM8関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.87MB)図解NoMS154MC-A-60HZ(0.75KW) フレーム部品_No.17、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V フレーム部品_No.17
ベルトV (N3H1) MAZDA(マツダ)ベルトV (N3H1)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ベルトV (N3A1) MAZDA(マツダ)ベルトV (N3A1)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
コモンモードチョークコイル SSR10V 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10V 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大インダクタンスです小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源
仕様●インダクタンス:1.6 mH●シリーズ:SSR10V●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.06Ω●電流 Max:3 A●寸法:23.5 x 13 x 21mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6917-14
LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマLED電球 E17 調光器対応 V1/V3アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
SNS パワーシーブ 3V1本掛 カネミツSNS パワーシーブ 3V1本掛カネミツ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
溝の形3V溝数1
鋼板製グレーチング ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-V(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-V(スベリ止)ニムラ
7,298税込8,028
1枚
13日以内出荷
都営住宅局型CDますぶた。普通目ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
ベルトV (1U03) MAZDA(マツダ)ベルトV (1U03)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷
IC VOICEBAND CODEC 3V 1CH 20SSOP Nuvoton Technology CorporationIC VOICEBAND CODEC 3V 1CH 20SSOPNuvoton Technology Corporation
569税込626
1個
5日以内出荷
3V駆動のシングル13ビットリニアPCMコーデック
その他【DAC数/ADC数】1/1、【パッケージ/ピン】20-SSOPタイプPCM電源電圧【動作】2.7V~5.25V周波数【マスタークロック】256kHz、512kHz、1536kHz、1544kHz、2048kHz、2560kHz、4096kHz、4800kHzインターフェース【データ】PCM オーディオインタフェース解像度13ビット動作温度範囲(℃)-40~85
(62022)F/バンパイロツキ3V1 ニッサン(62022)F/バンパイロツキ3V1ニッサン
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
Vキツト 3F-1 BIGM(丸山製作所)Vキツト 3F-1BIGM(丸山製作所)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
備考40~44フクム部品名称Vキツト 3F-1関連資料(0.6MB)図解NoMW270B 工業用ポンプ部品_No.78
...