カテゴリ

  • 制御機器(149)
  • 自動車純正部品(92)
  • バイク純正部品(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • 農業機械(41)
  • 溶接用品(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 測定用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • エンジン工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 厨房用品(7)
  • 家電(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 防犯用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 切削工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v340」の検索結果

680件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S/P ヒノ 3V340-FC ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3V340-FC ナカノ

    NAKANO
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番48110-3V340適合メーカーTOYOTA
  • 変速ベルト 1422V340 三木プーリ

    変速ベルト 1422V340

    三木プーリ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)22外周長(mm)879ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)863角度θ(°)22
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エスロンテープ No.340 セキスイ
    シルバー
    ブラック

    エスロンテープ No.340

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1巻
    当日出荷
    ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
    用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
  • 滑剤Vスプレー 340ML クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    滑剤Vスプレー 340ML

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    塩ビ継手ゴム部を潤滑にします。スプレータイプで作業が楽になりました。
    用途塩ビ継手ゴム潤滑用。トラスコ品番850-8326材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)危険物の類別非危険物
  • ベスト SA340V 神馬本店
    ブラック
    ブルー

    ベスト SA340V

    神馬本店
    ¥11,980税込¥13,178
    1着
    4日以内出荷から13日以内出荷
    のびやかストレッチ素材のストライプベスト
    混率(%)ポリエステル90%・毛10%機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能性別女性用
  • 紫外線強度計 カスタム

    紫外線強度計

    カスタム
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    250nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
    用途作業現場、学校での紫外線測定。トラスコ品番406-9218質量(g)220電源積層型9V乾電池×1個(別売)分解能1/10μW/cm2波長範囲(nm)(感度)290~390RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×25×131レンジ(μW/cm2)1999/19990
  • ロープ クレモナロープ巻物 3Φ×400m ユタカメイク

    ロープ クレモナロープ巻物 3Φ×400m

    ユタカメイク
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷
    アズワン品番64-8763-82
  • 化粧合板 アスワンV クトクマーケティング

    化粧合板 アスワンV

    クトクマーケティング(3件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1ケース(8枚)
    3日以内出荷
    豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。 (2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。
    寸法(mm)2430×606×3.8
  • (S340V)LEVER ASSY 日野自動車

    (S340V)LEVER ASSY

    日野自動車
    ¥10,335~税込¥11,369~
    1個
    10日以内出荷
  • シールセット ピストン 06451KV3406 ホンダ

    シールセット ピストン 06451KV3406

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番06451-KV3-406
  • シールセット ピストン 06451KV3405 ホンダ

    シールセット ピストン 06451KV3405

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番06451-KV3-405
  • (S340V)LEVER SUB-ASSY 日野自動車

    (S340V)LEVER SUB-ASSY

    日野自動車
    ¥6,825税込¥7,508
    1個
    10日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    ¥1,950~税込¥2,145~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • デジタル紫外線強度計(UVA/UVB) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル紫外線強度計(UVA/UVB)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    紫外線波長領域は290mm~390mmをカバー(UVA領域とUVB領域)。 Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定。 センサは使いやすい分離型。
    測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)質量(g)約251(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×70×25精度(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt測定方式光ダイオード表示分解能(Lo)1μW/cm2、(Hi)10μW/cm2センサー寸法(mm)(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24測定レンジ(Lo)1999μW/cm2、(Hi)19990μW/cm2ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期1回/秒
  • シンプルセッタ NTツール

    シンプルセッタ

    NTツール
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    3日以内出荷
  • 本体部品 ライトカッター L150 新ダイワ

    本体部品 ライトカッター L150

    新ダイワ
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • インバータ ATV340 380 →、480 V ac 5.5 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    インバータ ATV340 380 →、480 V ac 5.5 kW 高性能の機械 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    7日以内出荷
    機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
    仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:11.6 A 、12.2 A 、15.3 A 、16 A 、20 A 、9.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mmアズワン品番65-7266-07
  • インバータ ATV340 380 →、480 V ac 22 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    インバータ ATV340 380 →、480 V ac 22 kW 高性能の機械 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥869,800税込¥956,780
    1個
    7日以内出荷
    機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです 持続可能な生産性 機能安全 STO を内蔵しています 環境保護性の向上 標準で 50 oC の動作温度(ディレーティングありで 60 oC )
    仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全長:180mm●コード番号:181-4504アズワン品番65-7271-68
  • インバータ ATV340 380 →、480 V ac 7.5 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    インバータ ATV340 380 →、480 V ac 7.5 kW 高性能の機械 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    7日以内出荷
    機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
  • インバータ ATV340 380 →、480 V ac 11 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    インバータ ATV340 380 →、480 V ac 11 kW 高性能の機械 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    7日以内出荷
    機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
  • インバータ ATV340 380 →、480 V ac 2.2 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    インバータ ATV340 380 →、480 V ac 2.2 kW 高性能の機械 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    7日以内出荷
    機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
  • インバータ ATV340 380 →、480 V ac 22 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    インバータ ATV340 380 →、480 V ac 22 kW 高性能の機械 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1個
    7日以内出荷
    機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
    仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:385mmアズワン品番65-7271-32
  • インバータ ATV340 380 →、480 V ac 4 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    インバータ ATV340 380 →、480 V ac 4 kW 高性能の機械 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    7日以内出荷
    機械の性能を向上させます同期モータ又は非同期モータによる高速/トルク制御で高い性能を発揮します定格トルク(過負荷定格:150%60秒、180%2秒)エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット組み込みイーサネットオプション(ATV340…E)速度とトルクのマスタ/スレーブ機能PTI/PTO内蔵組み込みWebサーバーオプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです持続可能な生産性機能安全STOを内蔵しています環境保護性の向上標準で50oCの動作温度(ディレーティングありで60oC)
    仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:10.6 A 、11.4 A 、13.4 A 、6.8 A 、8.5 A 、9 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mmアズワン品番65-7271-61
  • 紫外線強度計 A-Gas Japan

    紫外線強度計

    A-Gas Japan
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    紫外線波長領域は290nm~390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)。Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定
    仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±(4% F.S.+2dgt.)測定方式光ダイオード表示分解能Lo/1、Hi/10(μW/cm2)測定レンジLo/1999、Hi/19990(μW/cm2)ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)0~80 RH
  • インバータ ATV340 380 →、480 V ac 18 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    インバータ ATV340 380 →、480 V ac 18 kW 高性能の機械 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥679,800~税込¥747,780~
    1個
    7日以内出荷
    機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
  • インバータ ATV340 380 →、480 V ac 5.5 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    インバータ ATV340 380 →、480 V ac 5.5 kW 高性能の機械 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    7日以内出荷
    機械の性能を向上させます同期モータ又は非同期モータによる高速/トルク制御で高い性能を発揮します定格トルク(過負荷定格:150%60秒、180%2秒)エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット組み込みイーサネットオプション(ATV340…E)速度とトルクのマスタ/スレーブ機能PTI/PTO内蔵組み込みWebサーバーオプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです持続可能な生産性機能安全STOを内蔵しています環境保護性の向上標準で50oCの動作温度(ディレーティングありで60oC)
    仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:11.6 A 、12.2 A 、15.3 A 、16 A 、20 A 、9.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mmアズワン品番65-7271-80
  • インバータ ATV340 380 →、480 V ac 3 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    インバータ ATV340 380 →、480 V ac 3 kW 高性能の機械 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    7日以内出荷
    機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです 持続可能な生産性 機能安全 STO を内蔵しています 環境保護性の向上 標準で 50 oC の動作温度(ディレーティングありで 60 oC )
    仕様●許容入力:3 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:10.7 A 、5.3 A 、6.6 A 、6.8 A 、8.5 A 、8.6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体の幅:232.5mm●コード番号:181-4509アズワン品番65-7271-82
  • [ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ

    [ステンレス用]ポイントタップ(ISO)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    通り穴用。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
  • スイベルジョイント AV 昭和技研工業

    スイベルジョイント AV

    昭和技研工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類Rc
  • スイベルジョイント AS 昭和技研工業

    スイベルジョイント AS

    昭和技研工業
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス形状スイベルジョイント接続ねじ種類Rc
  • インバータ ATV340 380 →、480 V ac 1.5 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    インバータ ATV340 380 →、480 V ac 1.5 kW 高性能の機械 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    機械の性能を向上させます同期モータ又は非同期モータによる高速/トルク制御で高い性能を発揮します定格トルク(過負荷定格:150%60秒、180%2秒)エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット組み込みイーサネットオプション(ATV340…E)速度とトルクのマスタ/スレーブ機能PTI/PTO内蔵組み込みWebサーバーオプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです持続可能な生産性機能安全STOを内蔵しています環境保護性の向上標準で50oCの動作温度(ディレーティングありで60oC)
    仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.8 A 、3.5 A 、4.1 A 、4.9 A 、5.1 A 、6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mmアズワン品番65-7271-40
  • インバータ ATV340 380 →、480 V ac 0.75 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    インバータ ATV340 380 →、480 V ac 0.75 kW 高性能の機械 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです 持続可能な生産性 機能安全 STO を内蔵しています 環境保護性の向上 標準で 50 oC の動作温度(ディレーティングありで 60 oC )
    仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●許容電流値:1.6 A 、1.9 A 、2.1 A 、2.6 A 、2.6 A 、3.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全長:85mm●コード番号:181-4505電圧(V)AC380~480アズワン品番65-7272-92
  • ペットエース透明抗菌・抗ウィルスタイプ 光

    ペットエース透明抗菌・抗ウィルスタイプ

    光
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    3日以内出荷
    抗ウィルス・抗菌処理で、清潔・安全・安心 消毒用アルコール拭きで、常に清潔 アクリルより割れにくく安全 アクリルよりも燃えにくく安心。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    厚さ(mm)3色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング NO.3 リーフ (1K) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.3 リーフ (1K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • LIFTGATE GRIP MAZDA(マツダ)

    LIFTGATE GRIP

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷