カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(56)
- 制御機器(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 農業機械(33)
- メカニカル部品(12)
- 溶接用品(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- エンジン工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- ヘルスケア(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(9)
- CKD(42)
- MULTI-CONTACT(3)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- TDKラムダ(3)
- VISHAY(4)
- エスコ(2)
- オリエンタルモーター(2)
- カネミツ(11)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- セキスイ(2)
- ホンダ(53)
- 三菱(4)
- 共立(8)
- 共立電気計器(2)
- 新ダイワ(25)
- 昭和技研工業(4)
- ブランドをもっと見る

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(100本)当日出荷から4日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。


エスロンテープ No.340
セキスイ(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻当日出荷ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
滑剤Vスプレー 340ML
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷塩ビ継手ゴム部を潤滑にします。スプレータイプで作業が楽になりました。用途塩ビ継手ゴム潤滑用。トラスコ品番850-8326材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)危険物の類別非危険物


ベスト SA340V
神馬本店¥11,980税込¥13,1781着4日以内出荷から13日以内出荷のびやかストレッチ素材のストライプベスト混率(%)ポリエステル90%・毛10%機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能性別女性用
紫外線強度計
カスタム¥23,980税込¥26,3781個当日出荷250nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。用途作業現場、学校での紫外線測定。トラスコ品番406-9218質量(g)220電源積層型9V乾電池×1個(別売)分解能1/10μW/cm2波長範囲(nm)(感度)290~390RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×25×131レンジ(μW/cm2)1999/19990
デジタル紫外線強度計(UVA/UVB)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷紫外線波長領域は290mm~390mmをカバー(UVA領域とUVB領域)。 Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定。 センサは使いやすい分離型。測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)質量(g)約251(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×70×25精度(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt測定方式光ダイオード表示分解能(Lo)1μW/cm2、(Hi)10μW/cm2センサー寸法(mm)(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24測定レンジ(Lo)1999μW/cm2、(Hi)19990μW/cm2ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期1回/秒
紫外線強度計
A-Gas Japan¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷紫外線波長領域は290nm~390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)。Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±(4% F.S.+2dgt.)測定方式光ダイオード表示分解能Lo/1、Hi/10(μW/cm2)測定レンジLo/1999、Hi/19990(μW/cm2)ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)0~80 RH![[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291465-260409-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)
エスコ¥1,210税込¥1,3311本翌日出荷から5日以内出荷通り穴用。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
スイベルジョイント AV
昭和技研工業¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷から9日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類Rc
ペットエース透明抗菌・抗ウィルスタイプ
光¥1,698税込¥1,8681枚3日以内出荷抗ウィルス・抗菌処理で、清潔・安全・安心 消毒用アルコール拭きで、常に清潔 アクリルより割れにくく安全 アクリルよりも燃えにくく安心。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)厚さ(mm)3色透明RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル紫外線強度計
マザーツール¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から26日以内出荷UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。寸法(mm)本体:70×131×25、センサ:45×170×32質量(g)約230電源006P(9V)×1精度±(4%fs+2dgt)センサーフォトダイオード分解能1μW/cm2(0~1999)コード長さ(mm)約100測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)測定波長290nm~390nm
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV34.0インチ(21:9)
光興業¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷アイカ工業(株)製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。比率21:9対応インチサイズ34特性抗菌・抗ウイルス・覗き見防止
デジタル紫外線強度計 UV-340A
マザーツール¥22,000税込¥24,2001個11日以内出荷シンプル操作の紫外線強度計。測定紫外線強度に応じてレンジの切替ができます。寸法(mm)70×27×131(本体)、46×32×170(センサ)測定範囲0~19,990(マニュアルレンジ)質量(g)230(電池含む)電源006P型積層電池1個(モニタ用付属)測定項目紫外線強度(UVA/UVB)精度±(4%fs+2dgt)測定方式290~390分解能1μW/cm2(0~1,999)機能オーバーレンジ表示、レンジ切替、ゼロ補正、電池消耗警告、オートパワーオフ測定レンジ19,990/1,999
スイベルジョイント CV
昭和技研工業¥57,980税込¥63,7781個9日以内出荷材質鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類フランジ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291465-260409-02.jpg)