カテゴリ

  • 制御機器(10,139)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,186)
  • 自動車純正部品(4,116)
  • 農業機械(2,425)
  • バイク純正部品(1,526)
  • パソコン/周辺機器(1,396)
  • 測定用品(1,286)
  • バイク部品(922)
  • 空調・電設資材(869)
  • 電気材料(844)
  • メカニカル部品(826)
  • オフィス家具(777)
  • 防犯用品(427)
  • 家電(403)
  • 科学研究・開発用品(400)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(353)
  • 切削工具(328)
  • 配管・水廻り設備部材(312)
  • 自動車補修部品(286)
  • 電動工具(277)
  • 照明(265)
  • 作業工具(243)
  • 学童・教育用品(212)
  • FA担当者のオススメ新商品(171)
  • 作業服(168)
  • エンジン工具(166)
  • 溶接用品(145)
  • カー用品(145)
  • 防災用品(135)
  • バッテリー・電装(129)
  • 梱包用品(124)
  • 油圧機器・油圧ホース(124)
  • 整備工具・収納(122)
  • 建築金物(115)
  • 保管用品(106)
  • 測量用品(土木/建設)(99)
  • 事務用品(99)
  • 物流用品(98)
  • 船舶用品・漁業資材(97)
  • 医療(91)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(90)
  • 機構部品(82)
  • トラック純正部品(80)
  • 測定関連サービス(78)
  • 理美容(73)
  • 安全用品(72)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(65)
  • 自転車部品(59)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(59)
  • 厨房用品(58)
  • 建材・エクステリア(57)
  • ヘルスケア(57)
  • 住設機器(56)
  • 農業・園芸資材(50)
  • トラック用品・パーツ(47)
  • 卓上消耗品(44)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 安全保護具(30)
  • 清掃用品(29)
  • 介護用品(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 空圧工具(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 研磨材(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 日用品(17)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • マスク(12)
  • 接着剤・補修材(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 縫製用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 安全標識(6)
  • テープ(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 食品・飲料(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 農具(4)
  • 塗料(3)
  • 進物(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「v4」の検索結果

関連キーワード
38,294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【名入れ】ネーム9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】ネーム9 ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(27件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日本中で愛用されているベーシックタイプ。 オーダーメイドならボディーカラーやインキ色も選べる! ネーム9の別注タイプは、印面の書体やインキ色に加えて、ボディーカラーも選ぶことができます。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。 [印面サイズ]直径9.5mm [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫種別Aタイプ寸法(mm)Φ18.8×68.3質量(g)15シリーズネーム9エコマーク認定認定書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9Nグリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 008オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
フラットファイルV(横型) コクヨフラットファイルV(横型)コクヨ(32件のレビュー)
309税込340
1冊
当日出荷
フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
用途カラー・サイズのバリエーションが豊富だから、あらゆる書類の整理ができる!定番フラットファイル。材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS穴数2種類フラットファイル背幅(mm)18とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80収納枚数(枚)150エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 157
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(69件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウハロゲンバルブ H4 24Vモノタロウ(95件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用
フラットファイルV(樹脂製とじ具) コクヨフラットファイルV(樹脂製とじ具)コクヨ(17件のレビュー)
299税込329
1冊
当日出荷
フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PSとじ厚(mm)15紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%穴間隔(mm)80穴数2収納枚数(枚)150タイプタテ型種類フラットファイルエコマーク認定認定背幅(mm)18エコマーク認定番号17 112 157
ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H4 12VKOITO(小糸製作所)(36件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タイプH4定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T16
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12VKOITO(小糸製作所)(77件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2個)
当日出荷
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
ガスケット(4V2) 90430-06166 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット(4V2) 90430-06166YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
ハロゲンバルブ HB4 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB4 12VKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
タイプHB4定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)51(55)口金P22dガラス球形式T12
JST コネクタハウジング 4極 SHR-04V-S-B JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 SHR-04V-S-BJST(日本圧着端子製造)
139税込153
1袋(10個)
当日出荷
仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。長さ(mm)7極数4シリーズSHRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 4極 1列 XARR-04V JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 1列 XARR-04VJST(日本圧着端子製造)
239税込263
1袋(10個)
当日出荷
仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造極数4行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ハロゲンバルブ H4 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。 H-4U対応
タイプH4定格電圧(V)24セット内容左右、各1個入
JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイト DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイトDJ(ドライブジョイ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T15
PISTON KIT(SuperHead 4V/88cc) TAKEGAWA(武川)PISTON KIT(SuperHead 4V/88cc)TAKEGAWA(武川)
7,098税込7,808特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
709税込780特価
1個
当日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-43Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
(49181)Vベルト4PK710 スズキ(49181)Vベルト4PK710スズキ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続ポート数2使用流体空気材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から6日以内出荷
ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト) MAD MAX(マッドマックス)24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
ブルータイプH4口金P43T
20cm パソコン用ATX12V電源延長ケーブル ATX 12V (4ピン) オス - ATX 12V (4ピン) メス StarTech.com20cm パソコン用ATX12V電源延長ケーブル ATX 12V (4ピン) オス - ATX 12V (4ピン) メスStarTech.com
869税込956
1個
当日出荷
4ピン ATX(オス) - 4ピン ATX(メス)
用途ATX12V電源CPU主電源コード を20cm延長長さ(mm)203ブラック/イエロー質量(g)14コネクタ形状ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]メス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オスケーブル長(cm)20.3コネクタAATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]コネクタBATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]変換タイプメス - オス
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
温度計 丸T字型 V-4 シンワ測定温度計 丸T字型 V-4シンワ測定
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。 サビに強いステンレス製です。 広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ83×215質量(g)111測定範囲(℃)0~2001目盛(℃)5精度(℃)±5パイプ径(Φmm)8目盛板径(Φmm)8設置方式ハンディタイプパイプ長(mm)200温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
単結晶基板 天然マイカ基板 V-4グレード クリスタルベース単結晶基板 天然マイカ基板 V-4グレードクリスタルベース
13,980税込15,378
1箱(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
天然白雲母です。 成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
グレードV-4グレード研磨内容劈開
ハロゲンバルブ 12V H4u DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H4uDJ(ドライブジョイ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タイプH4U定格電圧(V)12定格電力(W)60/55口金P43t-38改ガラス球形式T15
24V H4 ハロゲンバルブ(クリア) MAD MAX(マッドマックス)24V H4 ハロゲンバルブ(クリア)MAD MAX(マッドマックス)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
発光色は純正色です。純正バルブと交換でいかがでしょうか リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
タイプH4クリア口金P43T
オイル シール (4V2) 93103-12119 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (4V2) 93103-12119YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
43V型4Kタッチディスプレイ BIG PAD シャープ43V型4Kタッチディスプレイ BIG PADシャープ
199,800税込219,780
1台
欠品中
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)サイズ43型ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm)電源AC100V 50/60Hz適合規格62368-1本体質量(kg)約21入力信号デジタル最大消費電力(W)230コントラスト比4000:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)135kHz@3840×2160走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160ケーブルACコード応答速度7ms入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1スピーカーあり 10W+10W出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式赤外線遮断方式グリーン購入法適合輝度(cd/m2)500USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
単管用保護キャップ(反射シール付/10個) エスコ単管用保護キャップ(反射シール付/10個)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(10個)
当日出荷
材質PE仕様Φ48.6mm単管用エスコ品番EA983FV-48全長(mm)50
統一伝票用フラットファイル樹脂製とじ具 コクヨ統一伝票用フラットファイル樹脂製とじ具コクヨ(7件のレビュー)
94税込103
1冊
当日出荷
樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。 表紙/色板紙 とじ穴間隔/80mmピッチ 収容枚数/150枚
グリーン購入法適合材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)273サイズB4 1/3E高さ(mm)138タイプヨコ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)273背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 157
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
クリップ(4V3) 90467-20050 YAMAHA(ヤマハ)クリップ(4V3) 90467-20050YAMAHA(ヤマハ)
99税込109
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90467-20810主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ワッシャ オイルシール 4V2-23146-L0 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ オイルシール 4V2-23146-L0YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
バッテリー 12V/4Ah 液注入済 WTZ5S LONGバッテリー 12V/4Ah 液注入済 WTZ5SLONG
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WTZ5Sロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX4L-BS YT4L-BS YTZ5S GTZ5S YTZ4V GTZ4V 相当 サイズ(約):113x70x85mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 12-19ホンダ[HONDA] LITTLE CUB [リトルカブ] ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] AA04ホンダ[HONDA] TODAY [トゥディ] カワサキ[KAWASAKI] KSR110 ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] -19ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] -18ホンダ[HONDA] DIO [ディオ BA-AF62] ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] -19ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-21タイプ:液入り充電済重量[キログラム]:約1.58電圧[ボルト]:12備考:【YTZ5S、GTZ5S、YTX4L-BS、FTH4L-BS 互換】特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約1.58備考【YTZ5S、GTZ5S、YTX4L-BS、FTH4L-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から12日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3使用流体空気形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
  • b
  • m で検索
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら