カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「v4022」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップホルダー 伊藤忠リーテイルリンク

    クリップホルダー

    伊藤忠リーテイルリンク(8件のレビュー)
    779税込857
    1袋(5個)
    当日出荷
    店舗ではド定番のPOP用クリップホルダー。 値札や商品名、セールPOPをはさんで表示します。 ジョイント部分は可動式でお好きな角度に変えられます。
    寸法(幅W×高さH)(mm)25×100ホルダー幅80mm
  • ERスプリングコレット VERTEX(バーテックス)

    ERスプリングコレット

    VERTEX(バーテックス)
    6,098税込6,708
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    ヨーロッパのスタンダードな片角8°テーパのコレットです。他社ERコレットと互換性あります。
  • ガスケット & シール キット (BV) MAZDA(マツダ)

    ガスケット & シール キット (BV)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • プレートホルダキット フロント MAZDA(マツダ)

    プレートホルダキット フロント

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • (89661)エンジンコントロール コンピュータ トヨタ

    (89661)エンジンコントロール コンピュータ

    トヨタ
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 40.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB4022V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 40.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB4022V

    Panasonic(パナソニック)
    82税込90
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)40.2定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 40.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB4022V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 40.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB4022V

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)40.2定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 40.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB4022V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 40.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB4022V

    Panasonic(パナソニック)
    82税込90
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. 0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 Ω. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)40.2定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • CD Series(CDM2V40) SMC

    CD Series(CDM2V40)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
  • 単相サイリスタ:PU21 azbil(旧:山武)

    単相サイリスタ:PU21

    azbil(旧:山武)
    469,800税込516,780
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ●単相ヒータ用の電力調整器:電気ヒータの電力を連続的に制御するサイリスタ式(SCR)電力調整器。 ●制御方式を用途で選択可能:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせられます。 ●入力・定格の幅広さ:制御入力は4?20mA、1?5V、接点に対応。AC100~440V、10~500Aと広い定格ラインナップ。 ●過電流、ヒューズ断、ヒータ断線、過熱などの警報機能を用意(オプション含む)。 ●見える化・通信:表示/設定ユニットや**RS?485(Modbus)**対応で、出力電圧・電流・電力、ヒータ抵抗値の監視が可能。
    用途●電気炉・乾燥炉・加熱装置の温度制御:バンドヒータ、シリコンカーバイド等の各種ヒータ制御。 ●半導体・電子部品装置:CVD、酸化・拡散炉などのヒータ操作端として使用。 ●産業用加熱工程全般:塗工乾燥機、焼成炉、恒温槽など、安定した連続加熱が必要な設備。
  • 多機能型小型インバータ omron(オムロン)

    多機能型小型インバータ

    omron(オムロン)
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • ギアカバーオイルシール 1ケ 31-4022 エスアンドエスサイクル

    ギアカバーオイルシール 1ケ 31-4022

    エスアンドエスサイクル
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-4022。1970-99年およびS&S Vシリーズエンジンのギアカバー用交換カムシール。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 71-98。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-99。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 70-98。備考:OEM: 83162-51。特記事項:ギアカバー1個につき1つ必要、1個入り
    備考【OEM】83162-51内容ギアカバー1個につき1つ必要、1個入り
  • SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器 omron(オムロン)

    SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    湿度(%RH)20~90(結露なきこと)冷却方式自冷使用周囲温度(℃)-10~50保存温度範囲(℃)-20~65振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠耐振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠周囲温度(℃)-10~+50使用場所標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)
  • COLLAR SHAFT DRIV   40234122690 ホンダ

    COLLAR SHAFT DRIV 40234122690

    ホンダ
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
  • SMDレジスタ 40.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 40.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    119税込131
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 Ω。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W。用
    仕様●抵抗:40.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7143-11
  • SMDレジスタ 40.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 40.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    129税込142
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
    仕様●抵抗:40.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7141-46
  • SMDレジスタ 40.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 40.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 Ω。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W。用
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:40.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7194-31
  • 検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4022アズワン品番65-7813-85
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
"v4022" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷