カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 農業機械(18)
  • 切削工具(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「v41-20」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満
クロスローラーガイド 専用レールのみ THKクロスローラーガイド 専用レールのみTHK
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
種類関連商品
超硬多機能エンドミル V面丸 120° THECUT超硬多機能エンドミル V面丸 120°THECUT(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
材質超微粒子超硬先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、穴あけ、センタリグ位置決め、側面加工&面取り、コンタリング加工
バンパープロテクター MAZDA(マツダ)バンパープロテクターMAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
シリコンハンディータワシ ECOSH(エコッシュ) セーブインダストリーシリコンハンディータワシ ECOSH(エコッシュ)セーブインダストリー
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
洗濯板がな~んと手のひらサイズのシリコンタワシに大変身!洗濯機だけでは落ちにくい シャツの襟や袖回り、汚れが染み付いた作業服、靴下、下着、布オムツ、タオル、布巾などの落ちにくいガンコな汚れをスッキリ落とします! 洗濯機に入れたくない、汚れのひどい靴下やおむつなどもサッと手軽に洗え、電気代の節約にもなります。 ワイシャツの襟や袖などのひどい汚れも落としやすく、クリーニング代も減らせます。 衣類に優しいシリコン製。手の平サイズで握りやすく、汚れ落ちも納得です。 シリコン製だから握ると適度にしなり、手になじみます。 凹凸の溝形状が生み出す摩擦力で、生地の汚れを浮かせて落とします。 指を入れて洗える中空タイプ先細形状なので、上から叩くように汚れのポイントを集中的に落とせます。 縦溝・波溝 2WAYタイプ手の平サイズで置き場所をとりません。 ワイシャツの襟など、部分洗いが手軽に。しょうゆやソースなどの染み抜きに。靴下など、がんこな汚れに。布巾などの汚れに。
用途洗濯板として材質シリコーンゴムブルー品番SV-4120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×55×35
GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)40刃径公差(mm)±0.01材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
BUMPER PROTECTOR (B2) MAZDA(マツダ)BUMPER PROTECTOR (B2)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120° THECUTチタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120°THECUT
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)120寸法θ°120加工内容穴面取り
GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40刃径公差(mm)±0.01材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.02
GSミルヘビー NACHI(不二越)GSミルヘビーNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4
その他(V41~) SMCその他(V41~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
スライドウェイ NB(日本ベアリング)スライドウェイNB(日本ベアリング)
18,778税込20,656
1個
21日以内出荷から121日以内出荷
DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41 MCC (Micro Commercial Components)DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41MCC (Micro Commercial Components)
129税込142
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SV スライドウェイ NB(日本ベアリング)SV スライドウェイNB(日本ベアリング)
17,095税込18,805
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
699税込769
1パック(5枚)
当日出荷
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
onsemi 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mV onsemionsemi 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mVonsemi
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 20Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 750mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25AON Semi 1N5817 / 8 / 9アキシャルリード整流器. このシリーズは、金属-シリコンのパワーダイオードで構成されています。これらのダイオードは、クロムバリア金属、酸化物不動態化、金属オーバーラップコンタクトの形で提供されます。. 特長:. 超低VF 低い蓄積電荷 多数キャリア伝導 低電力損失 / 高効率. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 0.4 g 仕上げ: すべての外面に耐腐食性、端子リードは容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード温度: 最高260 ℃ (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 代表的用途:. 高周波数インバータ 還流ダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mV STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mVSTMicro
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 20V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 750mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
カップキット TOKICO(トキコ)カップキットTOKICO(トキコ)
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷から9日以内出荷
アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)アレルフィルター(メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
2,398税込2,638
1セット(5枚)
当日出荷
スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーンサイズΦ81適合品番KS-V20RA、KS-V20RAS、KS-V20R、KS-V20RS、KS-88PR001FKA、KS-88PR001FK、V41PS2-SG、V41PS2-BK、V41PS2-CG、V40PS2-SG、V40PS2-BK、V40PS2-CG
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
5,898税込6,488特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
電池チェッカー UMAREX(ウマレックス)電池チェッカーUMAREX(ウマレックス)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
寸法(mm)45×107×22.5測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V質量(g)67電源単四乾電池×1本使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70アズワン品番61-7345-06
コネクティングコード KA333 オリンパスコネクティングコード KA333オリンパス
1,498税込1,648
1個
予約販売
イヤホンジャックとマイクジャックをつなぎます。 ステレオ→モノラル変換プラグ付。
対応機種DM-750/V-863/V-862/VP-15/VN-541PC/LS-P4/LS-100/LS-7/LS-20M/LS-14/LS-11/LS-10/PJ-35/PJ-30/PJ-20/DM-4/V-843/V-842/V-823/V-822/V-821/V-803/V-802/V-801/V-85/V-75/V-72/V-65/V-62/V-22/V-61/V-51/V-41/V-50/V-40/V-30/V-20/V-13/V-11/V-10DP-301/DS-901/DS-800/DS-750/DS-700/DS-71/DS-61/DS-51/DS-10VN-8100PC/VN-703PC/VN-702PC/VN-7200/VN-6200/VN-3200/VN-4100/VN-2100/VN-480PC/VN-240/VN-120DM-30/DM-20/DM-10/W-1アズワン品番64-9619-51
Vishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin Tモジュール VISHAYVishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin TモジュールVISHAY
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = Tモジュールダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -40 ℃高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 20V スルーホール 1 W onsemionsemi ツェナーダイオード 20V スルーホール 1 Wonsemi
869税込956
1袋(100個)
翌々日出荷
標準ツェナー電圧 = 20V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 12.5mA最大ツェナーインピーダンス = 22Ω最大逆漏れ電流 = 5μA寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
イグナイター セット (AZ) MAZDA(マツダ)イグナイター セット (AZ)MAZDA(マツダ)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
2,198税込2,418
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
979税込1,077
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リード線
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
【USB急速充電器】USB-C PD対応 30W GaN搭載 bitstrong【USB急速充電器】USB-C PD対応 30W GaN搭載bitstrong
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
製品仕様入力: AC100-240V 50/60Hz 0.8A出力: 5V=3A/9V=3A/2V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)重量: 48gサイズ: 41*28*40.7mm材質: プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN
用途製品概要マルチデバイス対応、オールインワン充電。【USB PD(パワーデリバリー)に対応】最大30W出力が可能なType‐Cを搭載しており、iPhoneはもちろん、スマートフォンからタブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。(一部のノートPCは充電できません。)【驚きの充電速度】従来の5W充電器より3倍の速度で急速充電が可能。( iPhone12比較)忙しい朝や、お出かけの直前でも安心。【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用】コンパクトながら効率的な充電が可能。その小柄なボディは48gという軽さで、プラグは折りたたみ式。持ち運びにもおすすめです。【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)ホワイト質量(g)48出力5V=3A/9V=3A/2V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)高さH(mm)41入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A奥行D(mm)28幅W(mm)40.8
Vishay ツェナーダイオード VISHAYVishay ツェナーダイオードVISHAY
1,798税込1,978
1袋(200個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 41.81.7.024.8240 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 41.81.7.024.8240FINDER
7,788税込8,567
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 240 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 14 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 14 → 32 V dc最小負荷電流 = 50 mAターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = 41ms寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm動作温度範囲 = -20 → +60℃41シリーズ. 基板直接取り付け又は基板ソケットを使用 電気的寿命の長い、静音の高速スイッチング 低プロファイル(15.7 mm) 2,500 V絶縁、入出力 耐洗浄: RT III
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1V DiodesZetexDiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1VDiodesZetex
56,980税込62,678
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 1000Vシリーズ = 1N4007整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30ADiodes Inc 1N4001-1N4007整流器. 特長:. 拡散接合 高電流容量及び低順方向電圧降下 サージ過負荷定格: 30 A (ピーク) 低い逆漏洩電流 鉛フリー仕上げ、RoHS適合. 特長:. ケース: DO-41 ケース素材: 成形プラスチックUL燃焼性分類 / 等級94V-0 極性: カソードバンド マーキング: 型番 耐湿性: J-STD-020D準拠のレベル1 取り付け位置: 任意 端子: 仕上げ - 光沢スズめっきリード、MIL-STD-202, Method 208準拠のはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 900mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 900mVDiodesZetex
67,980税込74,778
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 900mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア直径 = 2.72mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25ADiodes Inc 1N5817-1N5819ショットキーバリア整流器. 特長:. 過渡保護用のガードリングダイ構造 低電力損失、高効率 高サージ耐量 高電流容量及び低順方向電圧降下 鉛フリー仕上げ、RoHS適合. 特長:. ケース: DO-41 ケース素材: 成形プラスチックUL燃焼性分類 / 等級94V-0 極性: カソードバンド マーキング: 型番及び日付コード 耐湿性: J-STD-020C準拠のレベル1. 代表的用途. ショットキーダイオードは、電圧クランプ用途に使用します。. 低電圧及び高周波インバータ 還流 極性保護用途
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 750mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 750mVDiodesZetex
24,980税込27,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 750mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25ADiodes Inc 1N5817-1N5819ショットキーバリア整流器. 特長:. 過渡保護用のガードリングダイ構造 低電力損失、高効率 高サージ耐量 高電流容量及び低順方向電圧降下 鉛フリー仕上げ、RoHS適合. 特長:. ケース: DO-41 ケース素材: 成形プラスチックUL燃焼性分類 / 等級94V-0 極性: カソードバンド マーキング: 型番及び日付コード 耐湿性: J-STD-020C準拠のレベル1. 代表的用途. ショットキーダイオードは、電圧クランプ用途に使用します。. 低電圧及び高周波インバータ 還流 極性保護用途
RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズAMPHENOL
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Velbon(ベルボン)トラベルカーボン三脚 カルマーニュ CM-Nシリーズ ハクバ写真産業Velbon(ベルボン)トラベルカーボン三脚 カルマーニュ CM-Nシリーズハクバ写真産業
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
脚反転収納採用で軽量・コンパクトなトラベルカーボン三脚。