カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「v41n-100」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント用プレート 平刃形15A・20A複式用 アメリカン電機コンセント用プレート 平刃形15A・20A複式用アメリカン電機(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 41 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET100 V 41 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピンVISHAY
11,980税込13,178
1セット(25個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 41 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-247AC実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 55 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 230 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 5.31mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
8,188税込9,007
1個
当日出荷から31日以内出荷
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁 CKDHBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁CKD
21,650税込23,815
1個
当日出荷から31日以内出荷
AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
28,875税込31,763特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-~)CKD
7,250税込7,975
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
陸上ポンプMP形 寺田ポンプ製作所陸上ポンプMP形寺田ポンプ製作所
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現 ・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応 ・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易 ・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能 ・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ
開閉ハンドル INAX(LIXIL)開閉ハンドルINAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
グリツプ BIGM(丸山製作所)グリツプBIGM(丸山製作所)
629税込692
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.46MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.3MB)図解NoFSK100M 操作関係部品 グリツプ_No.103、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.41、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.33、FSK100M 操作関係部品 グリツプ_No.61、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.33
AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
27,363税込30,099
1個
8日以内出荷
ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc