カテゴリ

  • 制御機器(395)
  • 自動車純正部品(40)
  • メカニカル部品(33)
  • 電気材料(29)
  • 建築金物(20)
  • 梱包用品(10)
  • バイク部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 学童・教育用品(5)
  • エンジン工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防災用品(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v5.5-4」の検索結果

関連キーワード
592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1袋(500個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
2,798税込3,078
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
据置型真空包装機 TOSPACK据置型真空包装機TOSPACK
1,698,000税込1,867,800
1台
3日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)質量(kg)製品:223電源(V)AC200 3相 50/60Hz排気速度(50/60Hz)(L/min)真空ポンプ:1050/1260シール寸法(mm)有効寸法:550外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970取扱説明書取扱説明書(8.59MB)消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.5チャンバーサイズ(mm)内寸法:幅696×奥行664×高さ220
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ニチフ
3,498税込3,848
1箱(100個)
当日出荷から51日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
据置型真空包装機 TOSPACK据置型真空包装機TOSPACK
1,698,000税込1,867,800
1台
3日以内出荷
業界No.1、ダブルサイドシールで多量生産に適した真空包装機です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)質量(kg)製品:224電源(V)AC200 3相 50/60Hz排気速度(50/60Hz)(L/min)真空ポンプ:1050/1260シール寸法(mm)有効寸法:550×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970取扱説明書取扱説明書(8.59MB)消費電力(kW)(50/60Hz)定格:2.9チャンバーサイズ(mm)内寸法:幅696×奥行664×高さ220
入力ケーブル マイト工業株式会社入力ケーブルマイト工業株式会社
10,980税込12,078
1本(5m)ほか
4日以内出荷
5.5mm4芯 入力ケーブル マイト工業株式会社5.5mm4芯 入力ケーブルマイト工業株式会社
2,598税込2,858
1本(1m)
4日以内出荷
長さ(m)1芯数(C)4導体公称断面積(mm2)5.5
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)ニムラ
26,980税込29,678
1枚
翌々日出荷から10日以内出荷
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
シリコンベルトヒーター ヤガミシリコンベルトヒーターヤガミ(5件のレビュー)
85,980税込94,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。使用温度(℃)-60~180テープ厚さ(mm)5リード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
メーター セット MAZDA(マツダ)メーター セットMAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
バルブレジスター (B2) MAZDA(マツダ)バルブレジスター (B2)MAZDA(マツダ)
519税込571
1個
翌々日出荷
ケースメーター (1K) MAZDA(マツダ)ケースメーター (1K)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
メーター セット (1K1V) MAZDA(マツダ)メーター セット (1K1V)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
刺身容器 バイオPS 美枠 25-12B しょうえい金 リスパック リスパック刺身容器 バイオPS 美枠 25-12B しょうえい金 リスパックリスパック
1,698税込1,868
1袋(50点)
4日以内出荷
お造り・マグロ・恵方巻・ローストビーフに最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。定番の高級感。明るく重厚な黒金が、赤身系の色落ちを補う。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×114×21質量(g)13
V型ブラケット 東野精機V型ブラケット東野精機
409税込450
1個
4日以内出荷
プレート プリント (G0) MAZDA(マツダ)プレート プリント (G0)MAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
バルブ A  メーター セット (B2) MAZDA(マツダ)バルブ A メーター セット (B2)MAZDA(マツダ)
519税込571
1個
翌々日出荷
スピードメーター (B21V) MAZDA(マツダ)スピードメーター (B21V)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ブラケット(R) メーター セット (BH) MAZDA(マツダ)ブラケット(R) メーター セット (BH)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
タコメーター (GA) MAZDA(マツダ)タコメーター (GA)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
シート ワーニング (GA) MAZDA(マツダ)シート ワーニング (GA)MAZDA(マツダ)
879税込967
1個
翌々日出荷
メーター セット (B18V) MAZDA(マツダ)メーター セット (B18V)MAZDA(マツダ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
メーター セット (1K2V) MAZDA(マツダ)メーター セット (1K2V)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
メーター セット (1AEV) MAZDA(マツダ)メーター セット (1AEV)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
メーター セット (1ABV) MAZDA(マツダ)メーター セット (1ABV)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
スピードメーター (G18V) MAZDA(マツダ)スピードメーター (G18V)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JSTビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST
1,998税込2,198
1袋(100個)
9日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
スピードメーター (G44V) MAZDA(マツダ)スピードメーター (G44V)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
(D24V)スピードメーター MAZDA(マツダ)(D24V)スピードメーターMAZDA(マツダ)
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
(D09V)メーター セット MAZDA(マツダ)(D09V)メーター セットMAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
スピードメーター(B4) MAZDA(マツダ)スピードメーター(B4)MAZDA(マツダ)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
(1A)メーター セット MAZDA(マツダ)(1A)メーター セットMAZDA(マツダ)
44,900税込49,390
1個
翌々日出荷
メーター セット MAZDA(マツダ)メーター セットMAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
メーター セット (B28V) MAZDA(マツダ)メーター セット (B28V)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
スピードメーター (S63V) MAZDA(マツダ)スピードメーター (S63V)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
(D28V)スピードメーター MAZDA(マツダ)(D28V)スピードメーターMAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...