カテゴリ

  • 制御機器(577)
  • 農業機械(17)
  • 電気材料(16)
  • 建築金物(14)
  • 梱包用品(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 防災用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 作業服(5)
  • エンジン工具(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v5.5-5」の検索結果

関連キーワード
737件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1袋(500個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
2,798税込3,078
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト)三木プーリ(16件のレビュー)
50,980税込56,078特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1袋(500個)
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
2,298税込2,528
1セット(100個)
当日出荷から9日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 丸形TRUSCO
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
2,398税込2,638
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ニチフ
3,498税込3,848
1箱(100個)
当日出荷から51日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS252T-1/4共立(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.22MB)
快適ウェア ペルチェベストセット(四角形) 村上被服快適ウェア ペルチェベストセット(四角形)村上被服(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
上着を着ても排気面をふさがない仕様昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)ゆらぎモード搭載脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイスフルハーネス着用時も干渉しない仕様
セット内容P559 ペルチェベスト(四角形)、P2882 ペルチェセット(四角形)、P3883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書ブラック
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBVDST(大同端子製造)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
チェンブレーキ部品E2125TS-1/4 新ダイワチェンブレーキ部品E2125TS-1/4新ダイワ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
チェンブレーキ部品E2025TS 新ダイワチェンブレーキ部品E2025TS新ダイワ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCSA341 共立【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCSA341共立(1件のレビュー)
759税込835
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
(GRV5)インジケーター MAZDA(マツダ)(GRV5)インジケーターMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
プレート ウインド (S2) MAZDA(マツダ)プレート ウインド (S2)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型 エバラポンプ(荏原製作所)汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型エバラポンプ(荏原製作所)
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
MC用4面ジグブロック バリュータイプ スーパーツールMC用4面ジグブロック バリュータイプスーパーツール
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
軽量、低価格タイプです。下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。タップ穴などの加工ができます。ブロック天面蓋付です。
用途横型マシニングセンタ用治具ベースに。材質鋳鉄(FC300)、焼鈍、機械仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1073
ラインポンプ LV型 寺田ポンプ製作所ラインポンプ LV型寺田ポンプ製作所
619,800税込681,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。
用途建築設備用、一般給水用、工業設備用。種類ラインポンプ
【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS358-S 共立【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS358-S共立
448税込493
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.22MB)
【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS450 共立【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS450共立
789税込868
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.23MB)
銅だい!洗面排水口の毛ごみキャッチ ポップアップ式対応 セーブインダストリー銅だい!洗面排水口の毛ごみキャッチ ポップアップ式対応セーブインダストリー
999税込1,099
1個
6日以内出荷
ポップアップ式の排水栓を上げたまま使用できます。(45mmまで対応)銅の効果(ヌメリ抑制・抗菌・防カビ)で衛生的になります。
用途洗面排水口のごみ受けとして材質シリコーン・銅ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×25
MC用2面ジグブロック バリュータイプ スーパーツールMC用2面ジグブロック バリュータイプスーパーツール
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
軽量、低価格タイプです。下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。タップ穴などの加工ができます。ブロック天面蓋付です。
用途横型マシニングセンタ用治具ベースに。材質鋳鉄(FC300)、焼鈍、機械仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1073
【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS252W 共立【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS252W共立
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.25MB)
チェンブレーキ部品E2135S-1/4 新ダイワチェンブレーキ部品E2135S-1/4新ダイワ
459税込505
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.22MB)
スピードメーター (S2V5) MAZDA(マツダ)スピードメーター (S2V5)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品エンジンチェンソー CS450 共立【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品エンジンチェンソー CS450共立
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品E2135S-3/8 新ダイワシリンダ・ピストン・クランクシャフト部品E2135S-3/8新ダイワ
949税込1,044
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
チェンブレーキ部品E2235S-S 新ダイワチェンブレーキ部品E2235S-S新ダイワ
459税込505
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.22MB)
シリンダ・ピストン部品E2235S-S 新ダイワシリンダ・ピストン部品E2235S-S新ダイワ
949税込1,044
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品E2135S-1/4 新ダイワシリンダ・ピストン・クランクシャフト部品E2135S-1/4新ダイワ
949税込1,044
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
チェンブレーキ部品E2235S 新ダイワチェンブレーキ部品E2235S新ダイワ
459税込505
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.22MB)
シリンダ・ピストン部品E2235S 新ダイワシリンダ・ピストン部品E2235S新ダイワ
949税込1,044
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
【部品】 シリンダ・ピストン エンジンチェンソーCS358-S 共立【部品】 シリンダ・ピストン エンジンチェンソーCS358-S共立
939税込1,033
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
チェンブレーキ部品E2135S-3/8 新ダイワチェンブレーキ部品E2135S-3/8新ダイワ
459税込505
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.22MB)
関連キーワード
...