カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 制御機器(19)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 住設機器(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 安全用品(6)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v60 ルーバー」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フード付ルーバー Vシリーズ タカチ電機工業フード付ルーバー Vシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォルボックス用ルーバー 未来工業ウォルボックス用ルーバー未来工業(7件のレビュー)
299税込329
1パック
当日出荷
ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。 ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。 2箇所以上の取り付けを推奨します。 フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
LP ルーバー 日東工業LP ルーバー日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂(PP)製 配管継手 ブッシング 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 ブッシング岩崎製作所(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。メス側が小さくなります。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)未来工業(4件のレビュー)
70税込77
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
WLP 丸形防水ルーバー 日東工業WLP 丸形防水ルーバー日東工業
9,298税込10,228
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質PBT+PC樹脂製付属品取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)扉用ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー仕上アルマイト処理
フード付角形ルーバー 日東工業フード付角形ルーバー日東工業(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(2個)
4日以内出荷
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
面付ルーバー空気孔 LAMP(スガツネ工業)面付ルーバー空気孔LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
欠品中
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック形状角型付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16ホワイト質量(g)35外形寸法D(mm)85取付け方法釘またはねじ止め。外形寸法L(mm)164.5空気流通面積(mm2)4400取付穴径d(Φmm)75取付穴径l(Φmm)130
別売ルーバー Panasonic(パナソニック)別売ルーバーPanasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質PP樹脂
ブッシング サンホープブッシングサンホープ(12件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
配管の径を小さくする継手。樹脂製。
ベンチレーション VFシリーズ タカチ電機工業ベンチレーション VFシリーズタカチ電機工業
509税込560
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)未来工業(29件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314Lスタンダード(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気機能チャイルドロック機能、減光機能保証期間1年風量調整2段階切タイマー1-8時間(1時間単位)
OLP フード付ルーバー 日東工業OLP フード付ルーバー日東工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機ダイキン工業
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84タンク容量(L)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315定格消費電力(W)84(最大消費電力86)本体質量(kg)12.5(水無し)センサー温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続)運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式加湿機能ありPM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタイマー機能あり
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート未来工業(2件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
取付厚(mm)5mm迄
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
226,000税込248,600
1個
当日出荷から31日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
縦型超音波洗浄器 MUC アズワン縦型超音波洗浄器 MUCアズワン
298,000税込327,800
1台
当日出荷
大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。MUC-ZJTは、定量注水・オーバーフロー注水の2モード洗浄や自動給排水機能、タイマー機能などが充実しています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28出力(W)150水槽容量(L)約26槽内寸法(mm)200×200×650材質(本体)ステンレス(SUS430)付加機能自動給排水機能、注水制御(定量注水/オーバーフロー注水)、運転切換(自動運転/手動運転)、洗浄時間設定(1~99分)、洗浄回数設定(1~9回)、安全機能(水位センサーによる水位異常時停止機能)仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)質量(kg)約25電源(V)AC100 50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)保証期間3年外寸法(mm)410×330×815回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾アズワン品番1-1640-01材質(水槽)ステンレス(SUS304)給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
電動鼻水吸引器 カシュウ ナビス(アズワン)電動鼻水吸引器 カシュウナビス(アズワン)
1個
当日出荷
コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター材質吸引瓶:ポリカーボネート製電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)約1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150連続使用時間(分)15吸引能力最大-80kPa流量(L/min)排気:15L/minポンプダイヤフラムポンプアズワン品番7-7777-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000吸引瓶容量(mL)150医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳 YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機切タイマー:1-8時間(1時間単位)12時間オートオフ機能搭載送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます湿度表示範囲:35%~81%排水用ホースを取り付けて連続排水可能チャイルドロック搭載減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)6.6電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)110/120風量2段階表示範囲【湿度】35~81%保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)除湿能力(L/日)3.0/3.8除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳取扱説明書(0.56MB)
衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式 アイリスオーヤマ衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
26,900税込29,590
1台
翌々日出荷
1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。 【安全装置】 ・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。 ・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
ホワイト質量(g)14000タイプコンプレッサー式電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300タンク容量(L)約4.0で自動停止コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618消費電力(W)(50/60Hz)265/300運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾除湿能力(L/日)12
ホット&クール Moist2 アピックスホット&クール Moist2アピックス
20,998税込23,098
1個
当日出荷
送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)薄型リモコン付。
仕様送風切替:3段階付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池質量(kg)8.1ホワイト電源(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746風量風量調整送風3段階/ヒーター2段階リモコン入数1台左右首振上下首振切タイマー1/2/4/8時間リズム風
スリムセラミックファンヒーター 人感センサー付 アイリスオーヤマスリムセラミックファンヒーター 人感センサー付アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
3日以内出荷
【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】 スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。 45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時) 人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。 転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)1200寸法(mm)約175×191.5×371材質ABS樹脂、PP樹脂、スチールコード長さ(m)約1.8質量(g)2700電源電圧(V)AC 100、50/60Hz動作時間人感センサー:90秒/5分/10分安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ温風機能3段階(ターボ・標準・静音)関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
角形ルーバー・難燃性 PS製 内外電機角形ルーバー・難燃性 PS製内外電機
2,998税込3,298
1台
当日出荷から4日以内出荷
盤内の放熱にご利用下さい。
材質ベージュ色:ABS製、クリーム色:PS製寸法A(mm)120寸法F(mm)105寸法D(mm)97寸法E(mm)97寸法B(mm)120寸法C(mm)14寸法G(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手吉年(36件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
静電気除去ファン ベッセル静電気除去ファンベッセル
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"除電方式高周波交流コロナ放電式仕様可変ルーバー機能材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス幅(mm)162高さ(mm)198質量(g)900奥行(mm)69.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)17出力電圧10kV(p-p)使用範囲(mm)150~900最大風量(m3/min)3.66使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)設置場所屋内ノ非危険場所除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)入力電源DC24V±5%
衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日 YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日YAMAZEN(山善)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
一般家庭向け除湿機最大クラスの除湿能力30L/日のコンプレッサー式除湿機モード切替:除湿・送風・乾燥の3モード搭載スイングルーバーで自動で上下(30-80度)に動きます。ルーバーは手動で固定する事も可能湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます(除湿運転時)連続排水対応:付属の排水口アダプターと排水ホースを取り付けることで可能チャイルドロック搭載移動に楽なキャスター付き
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)20.1電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)535/610風量2段階保証期間1年水タンク容量(L)7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.3×29.8×61.9タイマー【入/切】1-8時間除湿能力(L/日)27/30除湿面積(集合住宅)68/76畳、(プレハブ)52/58畳、(木造)34/38畳取扱説明書(1.27MB)
プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 スケアータイプLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
形状角型材質ABS樹脂質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5
送風機HM-12-1 重松製作所送風機HM-12-1重松製作所
189,800税込208,780
1台
当日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ アズワン超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズアズワン
41,580税込45,738
1台
当日出荷
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
材質本体/PP、水槽/SUS304周波数(kHz)40電源コード(m)1.8(3Pプラグ)タイマー1~99分/1分単位種別単周波・樹脂筐体タイプ
スポットコンパクトクーラー YAMAZEN(山善)スポットコンパクトクーラーYAMAZEN(山善)
39,990税込43,989
1台
5日以内出荷
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー質量(kg)5.3電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)取扱説明書(0.9MB)冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無切タイマー1/2/4/8h
一般換気扇本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)一般換気扇本体・ルーバーセットPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷から3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器 エフ・アール・シーFIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器エフ・アール・シー
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様免許・資格不要、総務省技術基準適合品中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品)仕様占有帯域幅:≦8.5KHz適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部材質(本体)アルミニウム質量(g)約750使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず)電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz)消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85通信方式半複信送信出力10mW/1mW防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7)送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信)受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD)電波型式F3E、F2D周波数偏差(ppm)±4
扇風機 ボックス 360度ルーバー 押しボタン式 YAMAZEN(山善)扇風機 ボックス 360度ルーバー 押しボタン式YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,890税込6,479
1台
当日出荷
360度回転ルーバーで風を部屋中に拡散するボックス扇風機。風量3段階(弱・中・強)。360度に回転するルーバー運転と、手動で上に90度、下に20度の角度調整が可能。広範囲に風を届けることができます。お手入れ簡単。お部屋の空気を循環させるサーキュレーターとして使えば、冷暖房時の省エネに。
用途熱中症対策、空気の循環などに。 ボックス扇 スイングボックス扇 BOX扇 上下角度調節 薄型 スリム リビング扇風機 省エネ 節電 コンパクト 夏 換気 空気循環 シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 飲食店質量(kg)2.1ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)34/35風量3段階保証期間1年操作方法押しボタンスイッチ式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×16×39上下調整可(上向き90・下向き20度)
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 15mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 15mm山洋電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:60mm●消費電力:1.44W●電流 Max:60mA●風量:14.1cfm●騒音レベル:32dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9253アズワン品番65-8074-68
上下自動ルーバー付 人感センサーパネルヒーター ホワイト ライフオンプロダクツ上下自動ルーバー付 人感センサーパネルヒーター ホワイトライフオンプロダクツ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
広さや寒さで選べる3段階モード、これ1台でお部屋を隅々までしっかり暖め、快適に過ごせるパネルヒーターです。節電対策に便利な人感センサー付き。センサーが人の動きを感知して、自動で運転と停止を行う人感センサーを搭載しております。消し忘れや無人の部屋を暖める無駄を防止し、節電対策にも貢献。上下自動ルーバー×左右首振り機能があり上下自動ルーバー×左右首振り機能も搭載する、これまでになかったヒーターが新登場しました。1200Wのハイパワーで出力される温風が、広範囲を速暖します。
用途広い範囲を温めたいときに。セット内容本体、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2032)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)480×160×425(ホワイト)質量(kg)4.25電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)ヒーターパワフル:(50Hz/1200、60Hz/1100,強:1000、弱:600電源コード(m)1.6首振角度(°)左右合計120電源自動OFF8時間連続使用可能時間約8時間運転モード3段階(ヒーター:パワフル、強、弱)切タイマー1/2/4時間人感センサー範囲/距離:左右合計90°、上下合計60°/2m
WOODSTYLE セラミックヒーター スリーアップWOODSTYLE セラミックヒータースリーアップ
5,560税込6,116
1個
4日以内出荷
空間に映える木目調ダイヤルでカンタン直感操作質感の高い木目調とモダンなボディカラーが魅力の「WOOD STYLE」シリーズから、スリム設計のセラミックヒーターが登場。視認性と操作性に優れた木目調ダイヤルを採用し、回すだけの簡単操作で1200W/600Wの2段階温風切替が可能です。複雑な操作は一切必要なく、直感で操作することができます。コンパクトな本体は、上下手動ルーバーで吹き出し方向の調整にも対応。転倒時に自動で電源が切れるオフ機能も備え、安全性にも配慮しています。落ち着いた色合いとミニマルなデザインが、リビングや寝室、デスク周りにもすっと馴染み、省スペースで美しく設置できます。
用途暖房材質PP質量(kg)2消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)弱/600電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能手動ルーバー(上方向15°)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×11.5×36.5電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)1時間あたりの電気代目安(円)37.2(強/1200W連続運転時)