カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「v64-13」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストレートボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ZERO ウイルスセキュリティ 法人・官公庁・教育機関向け 1台 ソースネクスト

    ZERO ウイルスセキュリティ 法人・官公庁・教育機関向け 1台

    ソースネクスト
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    入れた1台を最後まで守る期限なしのウイルス対策ソフトです。かかる費用は初回の購入時だけ。インストールした端末が壊れたりOSのシステム要件を満たさなくなるまで使え、危険な期限切れになりません。
    対応OSWindows 11、Windows 10 (32ビット/64ビット版)、macOS Sonoma (v14.0)、macOS Ventura (v13.0)、macOS Monterey (v12.0)、macOS Big Sur(v11.0)、Android 5.0以上、iOS 9.0以上
  • マイクロSDカード 【UHS-I】 SD変換アダプタ付 読出80MB/s 高速データ転送 データ復旧サービス メモリーカード エレコム

    マイクロSDカード 【UHS-I】 SD変換アダプタ付 読出80MB/s 高速データ転送 データ復旧サービス メモリーカード

    エレコム
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。
    付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
  • 288ピン DDR4 64GB(64GB×1枚組) サーバー向けRegisteredメモリモジュール CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    288ピン DDR4 64GB(64GB×1枚組) サーバー向けRegisteredメモリモジュール

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    729,800税込802,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量64GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • 軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1804タイプ単体型均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50
  • (B63V)コンソール,リヤー MAZDA(マツダ)

    (B63V)コンソール,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
  • D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式ストレート形止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様(給水管)V22J-62-13X420、(直管)V22J-64-B(200mm)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストレート形止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    呼び径(mm)13
  • D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式ストレート形止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    仕様給水管/V22J-62-13X420直管/V22J-64-B(200mm)種別ナットなし形状ストレート呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • S25 BAY15D対応 LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

    S25 BAY15D対応 LEDバルブ

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。
    口金BAY15D主な適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
  • LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ

    HotaluX(ホタルクス)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
    仕様●明るさ(lm):2000●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):153.8●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6854アズワン品番67-2234-85エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ

    HotaluX(ホタルクス)
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
    エコロジー商品省エネ
  • ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)

    ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ

    HotaluX(ホタルクス)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
    仕様●明るさ(lm):1940●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):149.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6853アズワン品番67-2235-07エコロジー商品省エネ
  • SV用 PC4-17000 DDR4-2133 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4-17000 DDR4-2133 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2)

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-17000性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-2133メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • FHDエンコーダ搭載 OFDM変調器(館内自主放送チャンネル伝送用機器) Hanx

    FHDエンコーダ搭載 OFDM変調器(館内自主放送チャンネル伝送用機器)

    Hanx
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    データ放送に対応し、コンテンツをクラウド経由で自動更新できる次世代の館内自主放送用OFDM変調器です。ホテル・病院・高齢者施設等の独自インフォメーションサービスをデータ放送を使って効率よく表示が可能です。使用するお部屋のネット回線が不要、追加設備不要でTV画面で情報が提供可能。OFDM変調器をネットに繋ぐだけの簡単接続です。MPEG-2 エンコーダ搭載でHDMI端子にDVDプレーヤーやPCを接続し映像や音声を配信することが可能です。
    仕様【OFDM変調部】変調方式:64QAM、出力チャンネル:ch.1~62、 ch.C13~C63、出力レベル:90~110dBμV、出力端子:75Ω(F型端子)、【エンコーダ部】映像デジタル入力:HDMI、音声デジタル入力:HDMIに重畳された音声(2ch)、映像符号化方式:MPEG-2 MP@HL(4:2:0) 、音声符号化方式:MPEG-2 AAC LC-profile、音声符号化チャンネル:2ch.(ステレオ、デュアルモノラル) 1ch.(モノラル)セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書兼保証書電源ACアダプター(本体DCin)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×45×136(突起部含まず)ファン搭載(両側面各1)
  • 電気湯たんぽ スマホ充電器付 キヨラカ

    電気湯たんぽ スマホ充電器付

    キヨラカ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    手袋タイプの3段階の温度調節可能 2口充電器付き 簡単操作で数秒後に暖まります
    仕様●本体●▼カラー:ピンク●▼サイズ:280×170×50mm●▼重量:83g●充電器●▼容量:5000mAh/18.5Wh●▼imput/output:5V-2A●▼サイズ:89×64×13mm●▼重量:102g●保証:3ヶ月間●中国製アズワン品番67-9276-01
  • STMicroelectronics マイコン STM32F STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F

    STMicro
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Silicon Labs マイコン C8051F SILICON LABS

    Silicon Labs マイコン C8051F

    SILICON LABS
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
  • ヒラザガネ 6.5X25XT2.3 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ 6.5X25XT2.3

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格6.5X25XT2.3図解NoSSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.25、SSA-F505 操作パネル部品_No.31、SSA-F600I 操作パネル(1)部品_No.12、SSA-α1000ST 攪拌,テンション部品_No.19、MDJ4001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.64、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.51、NCD-10ST-1 エアー管部品_No.11、SSA-V1000 撹拌部品_No.18、MDJ3000-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.67、SSA-Z500-1 操作レバー部品_No.11、SSA-F617MAT-1 フロントパネル部品_No.39、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.40、MD4020K羽根車部品_No.37、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム 右部品_No.51、SSA-C421 カクハン部品_No.21、SSA-Z500 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.17、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.11など
  • S Series(SS5Y5-M10S6V2) SMC

    S Series(SS5Y5-M10S6V2)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-M10S6V22) SMC

    S Series(SS5Y5-M10S6V22)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000