カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
- 制御機器(56)
- 電動工具(9)
- 測定用品(8)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業服(3)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(192)
- Texas Instruments(14)
- 新ダイワ(9)
- アズワン(8)
- omron(オムロン)(7)
- MICROCHIP(5)
- KLAXON(5)
- YAMAZEN(山善)(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(3)
- INFINEON(2)
- SILICON LABS(2)
- SICK(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- Sensata / Cynergy3(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ハネウェル(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 近江精機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「v64-20」の検索結果

ストレートボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
交換用 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から5日以内出荷冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。色ブラックサイズフリー着丈(cm)約44素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。首元と脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。材質ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴムサイズフリー質量(g)ウェア:890胸囲(cm)80~130肩幅(cm)約28着丈(cm)約44
水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト
YAMAZEN(山善)¥23,980~税込¥26,378~1セット5日以内出荷DIRECT COOL ProPlus 水路式。水路式で体を冷やす水冷ベスト新登場。ジョイント式チューブでネッククール、ヘッドクールと接続すれば首頭の冷却も可能!。付属の1000ml専用ボトルで冷たさ持続UP。付属の1000ml専用ボトルを使用すれば、ハーネス、防護服、ユニフォームの下でも着用可能に(。一部例外がございます)。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。市販のモバイルバッテリーでも使用可能(5V2.0~3.0A)。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。【バッテリー仕様】。◇電池電圧:3.7V 電池容量:5000mAh。◇寸法:幅64×奥行15.8×高さ98mm。◇重量:約116g。◇運転モード:連続運転、ミドル運転:20秒稼働後60秒停止、ロング運転:20秒稼働後80秒停止。◇充電時間:約3~4時間(出力5V2Aの場合)。◇充電寿命目安:最長500回程度用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ベスト。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 猛暑対策・暑さ対策に。材質【タンク】TPU【冷却部仕様】アルミ/ポリウレタン【水路冷却部】TPU【冷却ホース】シリコーンゴム【樹脂板】ABS色ブラックサイズフリー質量(g)【ウェア】845胸囲(cm)80-130肩幅(cm)28着丈(cm)44素材【ウェア】表地/ナイロン、裏地/ポリエステル
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
サーフェス・マウントリレー G6L
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から81日以内出荷世界最低背クラスの超薄型1極フラットリレー。 実装面積を20%、体積約64%減少(オムロン社製形G5V-1比)して高密度実装に対応。 サーフェス・マウント型も品揃え。 標準形式でUL/CSA規格取得。 鉛を全廃。 RoHS適合品。用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器、娯楽/アミューズメント機器、防災防犯機器など
双方向 メタル筐体 USB Type-C 簡易式電圧/電流チェッカー
ルートアール¥2,598税込¥2,8581個当日出荷●Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。 ●メタル筐体採用 堅牢制の高いメタル筐体を採用。 ●双方向入力、通電方向表示対応 Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。 ●表示モード 本体のボタンを素早く二度押すと、画面の表示モードを切り替えることができます。 ●通電時間、積算電流記憶 通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。 ●USB PD(Power Delivery) 対応 USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。付属品簡易説明書、保証書仕様●入力/出力端子:USB Type-C オス/USB Type-C メス●計測機能:電圧、電流、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:50mA~5A●サイズ:W64×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)質量(g)約12色(本体)黒
M5St M5STACKシリーズ
M5Stack¥969税込¥1,0661個当日出荷24ビットA/DコンバータHX711を搭載した計量用ロードセルアンプ。計量器用に設計された24ビットA/DコンバータHX711を搭載したM5Stack用の重さユニットです。ロードセルを用いることにより、M5Stackで重さを測定することができます。マルチプレクサで低ノイズプログラマブルゲインアンプ(PGA)へのチャネルAとチャネルBの差動入力を選択します。チャネルAは、5Vがアナログ電源ピンAVDDに接続されている場合、±20mVまたは±40mVのフルスケールに対応する128または64のゲインを設定できます。チャネルBは固定ゲインが32です。仕様●動作電圧範囲:2.6V~5.5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●重さユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【資料】●HX711データシート●回路図●サンプルコード(Arduino)●サンプルコード(UIFlow)アズワン品番67-0370-83
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥989,800~税込¥1,088,780~1個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。メモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥1,198,000税込¥1,317,8001個当日出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
ArduinoUno互換ボード
ビット・トレード・ワン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷話題のRISC-Vチップ「CH32V」を搭載したArduino UNO形状互換の32bitマイコンボードです。 UNO形状を採用することで、既存の基板・シールドを使用しての試作や開発が行いやすいように設計されています。 USB Type-Cポート(デバイス)とType-Aポート(ホスト)を持ち、USB機能の検証・開発にも便利なボードです。 誰でも自由に改良・再配布が可能なオープンソースのアーキテクチャである「RISC-V」を採用したWCHによるチップ「CH32V」を採用しました。 RISC-Vチップでの開発が初めての方にも安心して触ってもらえるように、GitHubにて多数のサンプルコードを公開しています。 設計者は様々なデバイスを自作し動画コンテンツ化することで人気の電子工作・DIY系VTuber「三峰スズ」氏によるオリジナル設計です。 小さいながらもパワフルなRISC-VチップCH32V203 を本ボードで是非体験してください。寸法(mm)約75×54×25質量(g)約20方式プログラム書込み方法:USB download (WCHISP)、WCH-LinkEエミュレータ(別売)機能外部クロック:8MHz保証期間6か月間使用CPUCH32V203C8T6 RISC-V CPU 144MHz、ROM 64KB、RAM 20KB電源供給USB Type-C(5V)、Pin headers(5V or 3.3V)入出力アナログ:6+more pins、デジタル:25pinsUSBUSBコネクタ:Type-C/Type-A
アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271
omron(オムロン)¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷スイッチ設定のみで、簡単に入力レンジ(または出力レンジ)の変更が可能。 着脱式のねじ式端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 移動平均の演算機能を搭載。100μs~64msで設定可能。(入力のみ) 断線検知機能。(入力のみ、1~5V、4~20mAでの使用時) ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令分解能1/8000(フルスケール)保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
Telemecanique SensorsXCKM515H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKM長さ = 64mm深さ = 119mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckm - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - 低速 - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~)
SMC¥7,875~税込¥8,663~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20~)
SMC¥8,064~税込¥8,870~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2B20~)
SMC¥9,405~税込¥10,346~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2F20~)
SMC¥8,316~税込¥9,148~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20~)
SMC¥9,855~税込¥10,841~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20~)
SMC¥10,038~税込¥11,042~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2E20~)
SMC¥8,316~税込¥9,148~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2L20~)
SMC¥8,316~税込¥9,148~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2UZ20~)
SMC¥10,791~税込¥11,870~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
ドライバービット
近江精機¥8,398税込¥9,2381箱(10本)3日以内出荷専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。標準品の種類も豊富で、幅広いストックを持っています。耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。特殊品は小ロットの製作も可能です。スマートフォン、HDDなどに使用する微細ねじの締付に最適です。材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4タイプへクスウェーブ刃先T7差込口Φ4Dカットシャンク径(mm)4
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2V20~)
SMC¥7,776~税込¥8,554~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり