カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 作業服(5)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業工具(1)

「v771」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HOOH 半袖ニットブルゾン V771 村上被服

    HOOH 半袖ニットブルゾン V771

    村上被服(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    HOOH独自開発の特殊編み、高密度ニット素材ウェア 快適な着心地と動きやすさを追求し、体温上昇を抑えるクーリング効果の高いニット素材
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能冷感、吸汗速乾、撥水加工、UVカット仕様左袖シリコンロゴ、ロゴ入り脇ポケット、ロゴ入りフロントファスナー、襟元ソフトワイヤー、裾ゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めテープ
  • 快適ウェア サイドファン半袖ジャケット 村上被服

    快適ウェア サイドファン半袖ジャケット

    村上被服(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    サイドファン仕様
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
  • 快適ウェア サイドファン長袖ジャケット 村上被服

    快適ウェア サイドファン長袖ジャケット

    村上被服
    3,998税込4,398
    1着
    4日以内出荷
    サイドファン仕様
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
  • 快適ウェア サイドファンベスト 村上被服

    快適ウェア サイドファンベスト

    村上被服
    3,500税込3,850
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サイドファン仕様
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
  • ENJOY ベスト カーシーカシマ

    ENJOY ベスト

    カーシーカシマ
    22,980税込25,278
    1枚
    4日以内出荷
    抜群なストレッチ性で、超通気の快適な着心地が特長のカラミチェックシリーズ。通気性抜群。風が通り抜けるような涼しさと軽やかさで、夏にぴったりの気持ちいいベスト。
    ブルーチェック混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ/速乾/クール裏地/メッシュ裏地/マルチポケット/半背裏/スカーフループ/ネームループ/ゆとりあるアームホール/大容量ポケット生地カラミ チェック
  • アサヒメディカルウォーク AMW MS-L アサヒシューズ

    アサヒメディカルウォーク AMW MS-L

    アサヒシューズ
    15,980税込17,578
    1足
    5日以内出荷
    ひざのトラブルを軽減するSHM機能搭載。足に優しくフィットし、年間を通じて活躍します。また、外ファスナーで脱ぎ履きがカンタン。散歩、立ち仕事、普段のお出かけでも使える万能アイテムです。ひざ関節を守る理想的な歩行をサポート。ひざを安定させるももの内側の筋肉への働きかけ。
    材質表材:合成繊維・天然皮革、底材:合成底質量(g)約300(片足23.5cm)使用場所屋外用足囲4E
  • デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット イチネンTASCO

    デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット

    イチネンTASCO
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
    エアコン2027年問題!。これからの需要に備えてまとめて一式、今が揃えどき!。<セット内容>。ACDC真空ポンプ / TA150ZM-1。デジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) / TA142GD。スイベル式チャージホース90cm 黄 / TB132ES-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。スマートチューブカッター / TA560BG。クランクリーマー / TB520CT。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3。タスコツールバック / TA873TS。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
  • RJ45 モジュラーコネクタ ハーティング

    RJ45 モジュラーコネクタ

    ハーティング
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • トルクレンチテスター イチネンTASCO

    トルクレンチテスター

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。
    付属品ACアダプター:100~240V/50-60Hz、TSP用アダプター:17(TA771B/ST-2用),22(TA771H/ST-3用),26(TA771L-2/ST-4用),29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4、変換アダプター:凹6.35×凸12.7,凹9.52×凸25.4,凹12.7×凸25.4、六角凸アダプター:36(TA771S/S-2用)×凸25.4、固定用ボルト:M10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4、校正証明書/取扱説明書質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5~40精度±1% +1digit (1目盛)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1ディスプレイLED(赤)測定方向右回転(時計回り)測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド最小表示値0.0~リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)保管温度範囲(℃)-20~70測定範囲(N・m)10~200差込角凹(mm)25.4mm角
  • 電圧インジケータ Chauvin Arnoux(P01191771) CHAUVIN ARNOUX

    電圧インジケータ Chauvin Arnoux(P01191771)

    CHAUVIN ARNOUX
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大電圧 = 1000 V ac, 1400 V dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 1000 Vディスプレイのタイプ = LED灯RCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 単三アルカリ電池 x 2 / LR6 x 2電源 = 電池寸法 = 228 x 60 x 39mm重量 = 350g高さ = 39mm長さ = 228mm動作温度 Max = +60℃幅 = 60mmIEC61243-3:2009、EN61243-3:2010、IEC61010 1,000 V CAT IV. 無電圧テスター、ユーザーガイド(5か国語)、1.5 V LR03 / 単四電池 x 2、取り外し可能なテストプローブ(Φ 2 mm)セット(クリスタル安全カバー付) x 1、プローブ先端保護カバー x 1、ベルクロストラップ x 1. C.A 771無電圧テスター(VAT) CAT IV 1000 V. C.A 771は、最大1000 V ac / 1400 V dcの電圧の可聴拡張導通 / 相回転テストに対応した、LEDを備えた無電圧テスターです。 C.A 771には、RCD定格30 mA (以下)のトリップテストの他に、テストプローブ / 測定点の照明機能も用意されています。. 1000 V ac / 1400 V dc 過酷な温度条件-30 → +60 ℃向けに設計 単極相テスト 可聴 / 可視通知に対応した拡張導通テスト 2線式での2極相順テスト RCDトリップテスト及び浮遊電圧の検出 測定点の照明 IP65
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MMシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MMシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    349税込384
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MM MiniModuleシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MM MiniModuleシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    4,698税込5,168
    1セット(44個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik IDCコネクタ 6901シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik IDCコネクタ 6901シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    349税込384
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板接続用ソケット 6903 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ソケット 6903 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    399税込439
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷