カテゴリ
- 電気材料(11)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「va staple」の検索結果

ステップル1号
ELPA¥303税込¥3331個当日出荷材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・クッション部 ポリエチレン 内寸:6.4mm 適合配線:チャイムコード 入数:30寸法A(mm)5寸法B(mm)6.4適合電線チャイムコード
WJ-925R WARM SYSTEM JEANS
コミネ¥9,998~税込¥10,998~1着7日以内出荷着脱可能なフリースライナーを装備した、冬にも使えるライディングジーンズ。 膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。 裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置。 ・Winter jeans with removable fleece liner ・Regular fit ・Stretch denim for enhanced mobility ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810) ・External zip pocket to remove the knee protector ・Reflective taping is placed lengthwise so it would be still seen when the hem is cut