カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • VVF・VVR(4)
  • 作業工具(37)
  • 制御機器(19)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 切削工具(8)
  • 建築金物(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 防災用品(2)
  • 研磨材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va1.6」の検索結果

関連キーワード
100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VAコード1.6×2 ELPA

    VAコード1.6×2

    ELPA
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
  • VAコード1.6×2 3M ELPA

    VAコード1.6×2 3M

    ELPA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル全長(m)3芯数(C)2
  • VAコード1.6×2 1M ELPA

    VAコード1.6×2 1M

    ELPA
    ¥479税込¥527
    1個
    翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル全長(m)1芯数(C)2
  • エコVA電線 1.6mm 3芯 ノーブランド

    エコVA電線 1.6mm 3芯

    ノーブランド
    ¥389税込¥428
    1本(1m)
    3日以内出荷
    サイズ1.6mm備考エコ電線定格電圧(V)600芯数3芯リール長さ(m)1リール:100
  • スライドロック WAKI(和気産業)

    スライドロック

    WAKI(和気産業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ガラス戸の重なり幅に合わせてスライドさせながら施錠します。
    用途ガラス製ショーケースの施錠に。取付可能ガラス厚(mm)4~6
  • デスターバルブ VA形 正和

    デスターバルブ VA形

    正和
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
    吐出口両側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]バルブ種類流量制御弁
  • VA線ストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    VA線ストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!。3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。
    用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
  • 電工VAストリッパ フジ矢

    電工VAストリッパ

    フジ矢(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業材質特殊鋼質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯
  • 粉末ハイス ハイヘリエンドミル S&K(三興製作所)

    粉末ハイス ハイヘリエンドミル

    S&K(三興製作所)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質粉末ハイス刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金外径許容差(mm)0~-0.03
  • 水平ベンドカバー ネグロス電工

    水平ベンドカバー

    ネグロス電工
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
  • 電工VAストリッパ(黒金) フジ矢

    電工VAストリッパ(黒金)

    フジ矢
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に全長(mm)235質量(g)233切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黒) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黒)

    エスコ
    ¥5,940税込¥6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-16
  • 16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    ¥8,510税込¥9,361
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819VA-16
  • M16-2.0  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ

    M16-2.0 [メトリック]リコイルキット(並目)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥16,400税込¥18,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VA-16A
  • ミキサー X701/X700/X109用 ミルカッター EBM(江部松商事)

    ミキサー X701/X700/X109用 ミルカッター

    EBM(江部松商事)
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番1980410
  • エアモータ P1Vシリーズ ParkerTAIYO

    エアモータ P1Vシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形式Actuator
  • M16-1.5  [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ

    M16-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VA-16BA
  • エンドミル コートHS ラフィング FPHVA S&K(三興製作所)

    エンドミル コートHS ラフィング FPHVA

    S&K(三興製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH57刃数3
  • 先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー(プロ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー(プロ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1丁
    4日以内出荷
  • 超硬ボールエンドミル 2枚刃  TiAlNコーティング LV ENDMILL

    超硬ボールエンドミル 2枚刃 TiAlNコーティング

    LV ENDMILL
    ¥21,182税込¥23,300
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼など表面処理TiAlNねじれ角(°)30
  • レンズオプション omron(オムロン)

    レンズオプション

    omron(オムロン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷から107日以内出荷
  • プレートサポート ガラス用棚受2881型 強化ガラス棚板GSH150型セット LAMP(スガツネ工業)

    プレートサポート ガラス用棚受2881型 強化ガラス棚板GSH150型セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    4日以内出荷
    シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N)100
  • プレートサポート ガラス用棚受2885型 強化ガラス棚板GSH150型 セット LAMP(スガツネ工業)

    プレートサポート ガラス用棚受2885型 強化ガラス棚板GSH150型 セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    4日以内出荷
    シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨耐荷重(N)50
  • プレートサポート ガラス用棚受2885型 強化ガラス棚板GSH150型 セット LAMP(スガツネ工業)

    プレートサポート ガラス用棚受2885型 強化ガラス棚板GSH150型 セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N)100
  • バルブ付アダプター KVK

    バルブ付アダプター

    KVK
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    6日以内出荷
    用途連鋳ヘッダー用形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-140
  • バルブ付ファスナーアダプター(主管用) KVK

    バルブ付ファスナーアダプター(主管用)

    KVK
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    6日以内出荷
    用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用仕様主管用形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-140
  • バルブ付ファスナーアダプター(分岐用) KVK

    バルブ付ファスナーアダプター(分岐用)

    KVK
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    6日以内出荷
    用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用仕様分岐用形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-140
  • プレートサポート ガラス用棚受3073型 強化ガラス棚板GSH150型 セット LAMP(スガツネ工業)

    プレートサポート ガラス用棚受3073型 強化ガラス棚板GSH150型 セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    4日以内出荷
    シンプルなスクエアデザイン若しくは半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3YN

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
  • HSS VAロングドリル 12D Φ1.6 ワルター

    HSS VAロングドリル 12D Φ1.6

    ワルター
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6462刃径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • ペンチ ホーザン

    ペンチ

    ホーザン(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
    硬度HRC(刃部)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-F

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • ワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
    全長(mm)180
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • バイパワーリレー LY3 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY3

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
    時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
  • 鋭刃付強力ニッパ 室本鉄工

    鋭刃付強力ニッパ

    室本鉄工(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。 刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
    仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
  • VA線ストリッパ(アルティメット) VICTOR(花園工具)

    VA線ストリッパ(アルティメット)

    VICTOR(花園工具)(3件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
    用途電線の切断、皮むきトラスコ品番814-4737全長(mm)185質量(g)350握り径(Φmm)114線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
iv1.6特集
  • おすすめ人気ランキング
  • iv1.6
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
"va1.6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷