ASUS VA24EHF Eye Careモニター 24型(23.8型表示可能)、IPS、フルHD 、100Hz、 Adaptive-Sync、1ms MPRT、HDMI、ブルーライト軽減、フリッカーフリー、VESA対応
仕様オーディオ関連機能:無し、ケンジントンセキュリティースロット:搭載、メーカ保証:3年付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード質量(kg)2.84周波数(Hz)デジタルHDMI:48~100消費電力(W)12.02定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)角度(°)(チルト)上:23、下:5表面処理ノングレア周波数(kHz)デジタルHDMI:30~120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)539.5×417.2×205.9コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI(v1.4)×1視野角(左右:上下)178°:178°RoHS指令(10物質対応)対応画素ピッチ(H×V)(mm)527.04×296.46アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)100