カテゴリ

  • 機構部品(445)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(324)
  • 制御機器(261)
  • バイク純正部品(241)
  • 電気材料(147)
  • 学童・教育用品(56)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • トラック純正部品(35)
  • オフィス家具(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 切削工具(28)
  • 農業機械(23)
  • バイク部品(17)
  • カー用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 作業服(12)
  • メカニカル部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 介護用品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 梱包用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 家電(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vab」の検索結果

1,908件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅垂直取付スペーサー / VAB-E 廣杉計器黄銅垂直取付スペーサー / VAB-E廣杉計器
5,598税込6,158
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK 超磁回転子 ラウンド型 VABシリーズ アイシスPEEK 超磁回転子 ラウンド型 VABシリーズアイシス
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE製やPVDF製と比べ非常に耐衝撃性や耐摩耗性に優れ、硬い微粒子を含む懸濁液の撹拌でも摩耗しにくくコンタミが極力抑えられます。超強力なネオジム磁石を内蔵し、高粘度撹拌向きです。平底容器やガラスビーカー等のR底容器で低回転から高回転まで対応します。
AI向け組込みボード VAB-5000 VIA TechnologiesAI向け組込みボード VAB-5000VIA Technologies
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
メモリー4GB LPDDR4 SDRAM)プロセッサーMediaTek製Genio 700 Octa-Core Processor、AIプロセッサ:MediaTek Deep Learning Accelerator (MDLA) 3.0 and Vision Processor 6 (VP6) APU
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, TC1262-3.3VAB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, TC1262-3.3VABMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様出力電流 Max = 500mA出力電圧 = 3.3 V精度 = A±0.5%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
Strut Tower Bar Blue BLITZStrut Tower Bar BlueBLITZ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
オイルポッド窓V型(打ち込み式) 光宝興産オイルポッド窓V型(打ち込み式)光宝興産(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。 白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。 分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。 約100℃の耐熱性を持っています。
VブロックB型 ナベヤVブロックB型ナベヤ(7件のレビュー)
4,990税込5,489
1セット(2個)
当日出荷から88日以内出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
USB Type-C電圧・電流チェッカー PD対応 ブラック ルートアールUSB Type-C電圧・電流チェッカー PD対応 ブラックルートアール(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB Type-C搭載スマートフォンなどの端末充電時の電圧・電流を簡単に確認できます。 電圧と電流を2秒ずつ交互に表示します。 USB PD (Power Delivery)に対応し、20V/5A (100W) までの測定が可能です。 ※本製品はType-Cオス端子・メス端子どちらが電源側となる場合でも電流の表示が可能です。 通電方向は接続する機器の充電状態を表すアイコンやインジケーターを確認してください。 ※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。 ※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。 ※本製品はUSBのデータ通信機能は保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。 ※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧4V~20V、電流50mA~5A質量(g)約6表示3桁7セグメントLED(電圧・電流を2秒ごと交互に表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×17×8.5色(本体)ブラック入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
Type-C電圧電流チェッカー ルートアールType-C電圧電流チェッカールートアール
3,298税込3,628
1個
当日出荷
Type-C電圧・電流チェッカー Type-Cオス・メス双方向入力と通電方向表示に対応 丈夫なメタル筐体を採用 出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい 画面の表示モードが切替え可能 通電時間と積算電流を記憶 Power Deliveryに対応でU20V/5Aまで測定可能
測定機能電圧 4V~20V 、電流 50mA~5A 、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧表示1.14インチ カラースクリーン端子形状USB Type-C オス - USB Type-C メス色(本体)ブラックケーブル長(cm)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)質量(g)約22付属品簡易説明書、保証書
双方向 メタル筐体 USB Type-C 簡易式電圧/電流チェッカー ルートアール双方向 メタル筐体 USB Type-C 簡易式電圧/電流チェッカールートアール
2,598税込2,858
1個
当日出荷
●Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。 ●メタル筐体採用 堅牢制の高いメタル筐体を採用。 ●双方向入力、通電方向表示対応 Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。 ●表示モード 本体のボタンを素早く二度押すと、画面の表示モードを切り替えることができます。 ●通電時間、積算電流記憶 通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。 ●USB PD(Power Delivery) 対応 USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。
色(本体)質量(g)約12付属品簡易説明書、保証書仕様●入力/出力端子:USB Type-C オス/USB Type-C メス●計測機能:電圧、電流、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:50mA~5A●サイズ:W64×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
双方向・メタル筐体・多機能表示 USB Type-C電圧・電流チェッカー ルートアール双方向・メタル筐体・多機能表示 USB Type-C電圧・電流チェッカールートアール
2,798税込3,078
1個
当日出荷
色(本体)ブラックケーブル長(cm)約10質量(g)約17付属品簡易説明書、保証書仕様●測定機能:電圧 4V~20V 、 電流 50mA~5A 、 通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●表示:1インチ カラースクリーン●入力出端子:USB Type-C オス、USB Type-C メス●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル・突起部含まず)
両ナット付アダプタ ミヤコ両ナット付アダプタミヤコ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
両ナット付アダプタ ミヤコ両ナット付アダプタミヤコ
1,188税込1,307
1個
3日以内出荷
配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデル GENTOS産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデルGENTOS(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。
その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161質量(g)413頭囲(cm)被り:54~62衝撃吸収ライナー使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
SP-Vカプラ TypeA ソケット 日東工器SP-Vカプラ TypeA ソケット日東工器
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水材質(本体)真鍮形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
SP-Vカプラ TypeA プラグ 日東工器SP-Vカプラ TypeA プラグ日東工器
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水材質(本体)真鍮形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
V Series(VDW) SMCV Series(VDW)SMC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2サイズ(2) 2形式単体 N.C.使用流体中真空用
SUREFIRE ミニマス 黒 SUREFIRESUREFIRE ミニマス 黒SUREFIRE
42,980税込47,278
1個
当日出荷
クリックスイッチと回転式のノブで9段階に光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。
用途手作業時の照明として。明るさ(Lm)1~300トラスコ品番836-9140セット内容フィルタ(赤)幅(mm)115高さ(mm)25質量(g)113奥行(mm)25電源リチウム電池123A(1個)付属使用電池リチウム電池123A(1個)付属電源タイプ電池式照射距離(m)662018年トラスコ掲載ページ7 1079最大点灯時間1.5時間(強)50時間(弱)
ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-5LAMP(スガツネ工業)
139税込153
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
開き方垂直収納
除電センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)除電センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
曲げ半径(mm)R2仕様除電センサ
イオナイザ ノズル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ ノズルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
レディースサイズグローブ Ethel V&A MECHANIX WEARレディースサイズグローブ Ethel V&AMECHANIX WEAR
1,898税込2,088
1双
当日出荷
ヴィクトリア&アルバート博物館貯蔵の美術品から着想を得た生地を使用したEthelシリーズです。 手のひらと指先に使用された人工皮革が手を保護します。 袖口がゴム製になっており手首にぴったりフィットします。 通気性の高いTrekDry素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。
用途多目的、ガーデニングやDIYに材質手のひら:人工皮革、甲:ポリエステル96%、スパンデックス4%厚さ(mm)0.8質量(g)130EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
真空ポンプ イチネンTASCO真空ポンプイチネンTASCO
83,980税込92,378
1セット
翌々日出荷
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、550Wモーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)サイズ(mm)355×127×287到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
エクスカベーターフック 溶接タイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)エクスカベーターフック 溶接タイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼
垂直アーム ベッセル垂直アームベッセル
89,980税込98,978
1個
欠品中
手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ツールバランサー(VBL-30)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)~R450(先アーム角 22.5°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)
ステリテストシンビオポンプ Merck(メルクミリポア)ステリテストシンビオポンプMerck(メルクミリポア)
62,999税込69,299
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル  ルーバー幅100mm バトン式 NBグラス遮熱(遮光) ニチベイ【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm バトン式 NBグラス遮熱(遮光)ニチベイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。NBグラス遮熱はグラスファイバーに遮熱性能の高いフィルムを両面ラミネートした遮光生地です。
【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)製品:300~3000、取付:300~3050製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認。操作位置右/左納まり1:単窓、2:右寄せ/左寄せサービス分類オーダー・加工
【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm バトン式 プレト(遮光) ニチベイ【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm バトン式 プレト(遮光)ニチベイ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。プレトは横糸に太い糸を織り込み立体感と光沢感を持たせた遮光生地です。
オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)300~3000取付高(mm)300~3050製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認関連資料【色柄見本・透け感比較】プレト(0.56MB) 取付高さとバトン長さ(0.05MB) 【バトン式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.76MB)操作位置右/左納まり単窓、右寄せ/左寄せサービス分類オーダー・加工
NERV NUMBER PLATE BOLT & VALVE CAP FOR BIKE Ver.2 KYO-EINERV NUMBER PLATE BOLT & VALVE CAP FOR BIKE Ver.2KYO-EI
3,298税込3,628
1セット(4個)
6日以内出荷
ナンバープレートボルトは、本体ロックボルトでナンバープレートの盗難を抑止します。ロックボルトを装着し、NERVアルミキャップを装着する2ピース構造です。 エアーバルブキャップは軽合金製で、表面処理アルマイトカラー仕上げとなります。 商品は、ナンバープレートボルト2個、エアーバルブキャップ2個SETのバイク用パッケージとなります。 バイクにもファン必須アイテム!
付属品専用キーアダプター×1個全長(mm)(ナンバープレートボルト)24、(エアバルブキャップ)17外径(Φmm)(ナンバープレートボルト)19、(エアバルブキャップ)14首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル  ルーバー幅100mm バトン式 ストラ遮熱 ニチベイ【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm バトン式 ストラ遮熱ニチベイ
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。ストラ遮熱は遮熱糸を使用した密度の高い折組織の生地です。
【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)製品:300~3000、取付:300~3050製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認。操作位置右/左納まり1:単窓、2:右寄せ/左寄せサービス分類オーダー・加工
【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル  ルーバー幅100mm バトン式 ラフィー ニチベイ【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm バトン式 ラフィーニチベイ
21,600税込23,760
1台
6日以内出荷
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。ラフィーはざっくりとした織りと光沢感が特長の生地です。
オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)300~3000取付高(mm)300~3050製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認関連資料【色柄見本・透け感比較】ラフィー(0.82MB) 取付高さとバトン長さ(0.05MB) 【バトン式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.76MB)操作位置右/左納まり単窓、右寄せ/左寄せサービス分類オーダー・加工
露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製 アウス露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製アウス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。
材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
SP-VカプラTypeA 日東工器SP-VカプラTypeA日東工器
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/2●本体材質:真ちゅう●質量(g):396●L(mm):72●ΦD(mm):45●H(mm):二面29●T:Rc1/2●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):3.0{31}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):4.5{46}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):30{306}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:ソケットアズワン品番65-9569-62
【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル  ルーバー幅100mm バトン式 プリチェ ニチベイ【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm バトン式 プリチェニチベイ
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。プリチェはベーシックな生地で、お手軽さが魅力のプレーンな生地です。
【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)製品:300~3000、取付:300~3050製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認。操作位置右/左納まり1:単窓、2:右寄せ/左寄せサービス分類オーダー・加工
【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル  ルーバー幅100mm バトン式 きさら ニチベイ【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm バトン式 きさらニチベイ
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。きさらは光を和らかく映す温かみのある和紙調生地で、環境に配慮しており、グリーン購入法にも適合します。
【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)製品:300~3000、取付:300~3050製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認。操作位置右/左グリーン購入法適合納まり1:単窓、2:右寄せ/左寄せサービス分類オーダー・加工
ブランクプレート VABBシリーズ Festoブランクプレート VABBシリーズFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo の一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:202-3044アズワン品番65-8022-51
ブランクプレート VABDシリーズ Festoブランクプレート VABDシリーズFesto
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Festo サイレンサエクステンションは騒音レベルをさらに低減するために使用します。サイレンサエレメントは 4 個まで互いに TOP に取り付けられます。また、取り付け時の排気と構造のサイレンサが開いており、動作圧力は 0 → 8 bar です。組み立てられています周囲温度: 0 → 60 ℃ PU フォームサイレンサインサート材質
仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3072アズワン品番65-8025-86
ブランクプレート VABDシリーズ Festoブランクプレート VABDシリーズFesto
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M10、ロックナット取り付けが付属しています。ストロークサイズは 1 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3076アズワン品番65-8023-76
低圧引込みスリーブ 富士商低圧引込みスリーブ富士商
29,980税込32,978
1箱(10個)
5日以内出荷
低圧引込スリーブ本体低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。
...