カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- オフィス家具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 介護用品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「val6 minif1」の検索結果

静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン
静岡製機¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。質量(kg)39種類赤外線式電源(V)単相100タンク容量(L)25油タンク容量(L)25安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式電源コード(m)3.1燃料消費量(L/h)2.4消費電力(W)(50/60Hz)78/77首振角度(°)上方90~下方5暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2)暖房の目安(木造)58畳(96m2)質量(空タンク時)(kg)39本体寸法(mm)奥行547本体寸法(mm)高さ960適合面積(m2)80~96(木造)、111~134(コンクリート)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960本体寸法(mm)幅894熱出力(kw)23周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)10運転音(dB)(A)62放熱板(Φmm)432温風吐出量(m3/min)3発熱量(kW/h)23
ホットガン
静岡製機(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。用途内装、塗装の乾燥油タンク容量(L)7.3仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100燃料灯油安全装置過熱防止装置、対震自動消火、炎監視、油切れ検知、ヒューズ、停電時安全、ファン回転異常検知燃焼方式ロータリーバーナー燃料消費量(L/h)0.91/0.65(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:47/52、燃焼時:35/39吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)8.8/6.3(強/弱)燃焼持続時間(h)8/11(強/弱)運転音(dB)(A)58/54(強/弱)熱出力(kW[kcal/h])7600/5400(強/弱)温風吐出量(m3/min)2.3/2.0(強/弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17
ジェットヒーター BRITE HR220A
オリオン機械¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷定格電圧(V)単相100油タンク容量(L)40安全装置警報モニタ、耐震自動消、点火安全、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)2.5暖房の目安(コンクリート)44坪暖房の目安(木造)32坪機能サーキュレーター搭載:あり質量(空タンク時)(kg)32本体寸法(mm)奥行670本体寸法(mm)高さ850運転音(dB)66使用周囲温度(℃)-20~40角度可変上30°周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅710熱出力(kw)24.3燃焼持続時間(h)16
ジェットヒーターBRITE ロボ暖
オリオン機械¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。油タンク容量(L)22質量(kg)21(油タンク空時)種類放射式直火型定格電圧(V)単相100安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)1.44暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)機能3段積み可質量(空タンク時)(kg)21運転音(dB)60使用周囲温度(℃)-20~40角度可変上45°、下10°周波数設定要切替発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]燃焼持続時間(h)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
遠赤外線オイルヒーターほかっと
静岡製機¥251,800~税込¥276,980~1台翌日出荷から8日以内出荷人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 灯油使用量を10%削減。静音設計。燃焼方式ノズル噴霧方式周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30
エレメント(ホットガン用)
静岡製機(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番481-1054適合機種バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)質量(g)20
ブライトヒーター
オリオン機械¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。タンク容量(L)40仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番462-6605質量(kg)57周波数(Hz)50/60電源(V)単相100安全装置警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)燃焼方式高圧噴霧方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.0~2.9消費電力(W)(50/60Hz)95/115騒音値(dB)62首振角度(°)自動/左右30暖房の目安(コンクリート)約187~219m2暖房の目安(木造)約138~159m2機能スイング本体寸法(mm)奥行514本体寸法(mm)高さ971本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1143×514×971使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅1143燃焼持続時間(h)10~13熱出力5段階出力切替5段階首振りあり熱出力(kW[kcal/h])38.8~28.1(5段階)[33400~24200]発熱量(kW/h)28.1~38.8標準消費電力料金(円/h)2.9/3.5
クッション ゲルタイプ 多用途
(89件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。 ハニカム構造なので通気性も抜群。 オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。 すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。用途オフィス・自動車・車いすなど材質TPE(サーモプラスチック エストラマー)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)425×375×34
ブライトヒーター
オリオン機械¥182,980税込¥201,2781個4日以内出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式周波数設定切替不要周囲温度(℃)-20~40
Heat Spot ヒートスポット
スイデン(4件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式本体寸法(mm)奥行360使用可能温度範囲-10~23℃温度調節なし首振りなし
セラムヒート・首振りなし シングルタイプ
ダイキン工業(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。用途工場・作業所用ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
バッククッション ハイタイプ
加地¥19,980税込¥21,9781枚5日以内出荷車いす上で腰や背中のサポートが必要な方のために、調整いらず置くだけ簡単。骨盤と体側を左右からサポートすることで体幹の傾きやねじれを抑制。圧力のかかる骨盤、仙骨、脇および背骨周辺にエクスジェルを配置し負担を軽減。背中全体で体重を支えるため座面(坐骨)の圧力も軽減。調整の必要がなく、車いすに置くだけで使用可能。材質本体表材:ウレタン合成皮革、本体中材:エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100%質量(kg)約1.1色ブラックケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×17×38
GEL-ZAB SS(ゲルザブSS)
EFFEX(エフェックス)(4件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。材質【表面】ウレタン、【内部】EXGELタイプしこみタイプ寸法(mm)250×260色ブラック関連部品【品番】EHZ3637、EHZ2326
ジェルクッション
センター商事(14件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷2重のハニカム構造設計で驚異のクッション性を実現! 体圧を分散させ、お尻や腰えの負担を軽減! 通気性抜群! 長時間の使用でもムレにくい! 専用カバー付き! カバー裏面は、滑る止め付き! 汚れても洗える! 水洗いでいつも清潔に。 場所を選ばずどこでも使える! 室内でも、外でも使える!用途腰痛がある方に、デスクワークが多い方に、車椅子の方に、運転される方に、妊婦さんに、膝を突く作業に付属品メッシュカバー材質本体:TPR、カバー:ポリエステル
ゲルザブS(GEL-ZAB)
EFFEX(エフェックス)(4件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷EXGEL(エクスジェル)の高い衝撃吸収性により、長時間乗車の疲労を軽減します。 疲労軽減により、「もっと遠くへ」を可能にするゲル内蔵座布団ゲルザブ。 見栄えが気になるユーザーにおすすめ。 小型サイズ、セパレートシート、タンデムシートに埋め込むタイプです。適合インナー(埋め込み)タイプ スタンダードサイズシート用材質表面:ウレタン/内部:EXGELタイプSサイズ(mm)310×370
クッションまるプニ
EXGEL¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷人肌のように柔らかく、やさしく支える特殊素材「エクスジェルを本体にほぼ全面に配置し、硬い地面やベンチなどでも優しくお尻をサポートします。幅(mm)410高さ(mm)27質量(g)600奥行(mm)390
アウルサポートシートクッション
加地¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷前ずれしにくいアンカー形状で、安定した着座姿勢を保ちます。付属品カバー材質(中身)エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム、(カバー表地)ポリエステル・ウレタンフォーム、(カバー裏地<シートクッション>)ナイロン(すべり止め加工質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×70/50松吉医科器械コード24-4005-02
リストレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO パームレスト
エレコムヘルスケア(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する3つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減リストレスト”FITTIO(フィッティオ)”。材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、 内部:合成ゴム本体質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×18
赤外線オイルヒーター用放熱ディスク
静岡製機¥23,900税込¥26,2901個翌日出荷VAL6KBS専用の放熱ディスクです。トラスコ品番185-4421適合機種VAL6KBS材質SUS302B、ステンレス径(mm)Φ562