カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(24)
- グローブバルブ(6)
- ゲートバルブ(9)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ(14)
- 大和バルブ(10)
使用流体
水(11)
油(2)
空気(2)
蒸気(9)
バルブ種類

その他(6)

グローブバルブ(3)

ゲートバルブ(9)

チャッキバルブ(5)
呼び径(B)
- 1/4(4)
- 3/8(9)
- 1/2(12)
- 3/4(12)
- 1(12)
- 1-1/4(14)
- 1-1/2(14)
- 2(14)
- 2-1/2(8)
- 3(8)
- 4(1)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(4)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(9)
- 青銅(13)
- 黄銅(真鍮)(5)
呼び径(A)
- 8(4)
- 10(9)
- 15(14)
- 20(14)
- 25(14)
- 32(16)
- 40(16)
- 50(18)
- 65(11)
- 80(11)
- 100(4)
- 125(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(3)
- 300(2)
8・10・15・20・25・32・40・50・65・80・100・125・150・200・250・300
接続方式
- ねじ込み形(11)
- フランジ形(8)
- 差込み形(2)
ねじ込み形・フランジ形・差込み形
ハンドル形状
- なし(4)
- 丸形(8)
なし・丸形
最高使用圧力(MPa)
- 1.2
- 0.49(42)
- 0.68(6)
- 0.7(30)
- 0.78(17)
- 0.98(15)
- 1(80)
- 1.0(24)
- 1.37(16)
- 1.4(122)
- 1.6(21)
- 1.75(18)
- 2(10)
- 2.0(8)
- 2.2(22)
- 2.5(11)
- 2.75(8)
- 2.8(17)
- 4.1(11)
- 4.2(7)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
「valve」の検索結果

125型 PTFEジスク入グローブバルブ
東洋バルヴ(5件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス125
125型 青銅スイングチェッキ
東洋バルヴ(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
125型 青銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)C3771BEクラス125材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
125型 青銅製グローブバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から8日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)DRアロイ材質(ボンネット)C3771BD材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
ゲートバルブ (125型、黄銅)
大和バルブ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥5,798~税込¥6,378~1台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)青銅/CAC406最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2材質(ジスク)C3771BE又はCAC406材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(ボンネット)C3771BEクラス125接続形状ゾルダー形バルブ種類チェッキバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から22日以内出荷形状ストレート接続方式差込みJIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁
大和バルブ¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-3材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD-S接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁
大和バルブ¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)FCD450材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD450材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅製スイングチェッキ
大和バルブ(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEバルブ種類スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁
大和バルブ¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403又はSUS410接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403又はSUS410バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁
大和バルブ¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷材質(本体)FCD-S接続フランジプラグRc1材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
125型 青銅製スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ(2件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1個ほか4日以内出荷から22日以内出荷用途下り勾配35度までのダウンフローに適用可能。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス125
FCナイロンライニングY形ストレーナ
東洋バルヴ¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング最高許容圧力(MPa)1.2(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-52主要材質SUS304クラス10K
125E型 鉛レス青銅ソルダー形ゲートバルブ
東洋バルヴ¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.2使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ZDC2(25A以上ADC12)材質(フタ)CAC406(鉛除去処理)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC406(鉛除去処理)(15ADRアロイ)クラス125材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理)材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁
大和バルブ1台欠品中材質(本体)FCD-S寸法L(mm)622寸法H(mm)690寸法D(mm)450材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215呼び径(inch)10材質(フタ)FCD-S材質(弁体)S28C+13Crステンレス溶着最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ