カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
- 輸入車用バッテリー(2)
絞り込み
バッテリー容量(Ah)(20時間率)
- 60
- 50(1)
- 52(1)
- 54(1)
- 61(1)
- 62(1)
- 63(1)
- 70(2)
- 74(3)
- 77(1)
- 80(2)
- 85(1)
- 95(3)
- 100(1)
- 105(2)
- 110(1)
CCA(アンペア)
- 680(1)
ブランド
- VARTA(バルタ)(1)
- アトラス(ATLAS)(1)
「varta」の検索結果

VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM)
VARTA(バルタ)(6件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷から4日以内出荷アイドリングストップや充電制御・ブレーキ回生システム等の高度な環境対策技術を備えた最新のエコカーや高性能車・ラグジュアリーカーに最適な高性能バッテリー。ハイコンプレッションセパレーター機能を備えた革新的なAGM (高吸収性のガラス・マット) 技術。完全メンテナンス・フリー。ブレーキ・エネルギー回生システムによって生成された電気的なエネルギーを吸収するための、高い充電受け入れ性能。360°完全な液漏れ防止機能。驚異のスターティングパワーにより、充電量の低い状態でさえ優れたエンジンスタート能力を発揮用途自動車用バッテリー
欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリー
アトラス(ATLAS)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷耐久性・高性能・長寿命を実現。アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)。適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン。※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)幅(mm)174定格電圧(V)12総高さ(mm)190箱高(mm)190