カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
- 輸入車用バッテリー(2)
絞り込み
バッテリー容量(Ah)(20時間率)
- 70
- 50(1)
- 52(1)
- 54(1)
- 60(2)
- 61(1)
- 62(1)
- 63(1)
- 74(3)
- 77(1)
- 80(2)
- 85(1)
- 95(3)
- 100(1)
- 105(2)
- 110(1)
CCA(アンペア)
- 760(1)
ブランド
- アトラス(ATLAS)(1)
- CWORKS(1)
「varta」の検索結果

CWORSKバッテリー
CWORKS¥19,980税込¥21,9781個当日出荷CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。用途AGM自動車用バッテリー保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリー
アトラス(ATLAS)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷耐久性・高性能・長寿命を実現。アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)。適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン。※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)幅(mm)174定格電圧(V)12総高さ(mm)190箱高(mm)190