カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
    • 輸入車用バッテリー(2)
絞り込み
ブランド
  • CWORKS(2)
バッテリー容量(Ah)(20時間率)
  • 80(2)
CCA(アンペア)
  • 840
  • 390(1)
  • 480(1)
  • 520(1)
  • 530(1)
  • 560(1)
  • 570(1)
  • 600(1)
  • 610(1)
  • 640(2)
  • 650(1)
  • 680(2)
  • 730(1)
  • 750(1)
  • 760(2)
  • 780(1)
  • 800(2)
  • 860(2)
  • 920(2)
  • 950(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「varta」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CWORSKバッテリー CWORKSCWORSKバッテリーCWORKS
21,980税込24,178
1個
当日出荷
CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
用途AGM自動車用バッテリー保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
AGMバッテリー(輸入車用) CWORKSAGMバッテリー(輸入車用)CWORKS
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
低温時にも優れた始動性を発揮し、パフォーマンスレベルを維持しながらバッテリーの充電と放電を繰り返し行います。 特殊な吸水性ガラスマットを備え、適切な指導電力の供給や幅広い温度特性を保ちます。 製造時と同じ品質を維持するために定期的な再充電作業の実施・在庫品及び出荷品の計測値を記録することによる品質管理を行っております。 現在の車はアイドリングストップ・クランキング・エアコン・照明デバイスなど、大量の電力を消費します。 CWORKSは厳しい条件下で安定した電力を供給するため、電解液をグラスマットに吸収させた最先端のAGMテクノロジーを採用。 従来型と比べ長寿命・高耐久性の上、補水不要のメンテナンスフリーを実現しました。 また、欧州車の約95%に採用されているEN規格も適応しています。
電圧(V)12
輸入車用バッテリーカテゴリ