カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vaseline」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヴァセリン オリジナル ピュアスキンジェリー 40g ユニリーバ・ジャパンヴァセリン オリジナル ピュアスキンジェリー 40gユニリーバ・ジャパン
329税込362
1個
当日出荷
防腐剤無添加、無着色、無香料、やわらかくなめらかで、健やかな肌へお肌をやさしく守り、うるおいを逃しません。唇、顔、手、足などお肌全体にお使いいただけます。処方はそのまま、たっぷり保湿。パッケージ一新、ワンタッチキャップになって使い勝手バツグン!※商品リニューアル等によりパッケージ及び容量等は変更となる場合があります。ご了承ください。
仕様●内容量:40g●成分:ワセリン、酢酸トコフェロール、BHTアズワン品番67-0486-07
ワセリンHG 大洋製薬ワセリンHG大洋製薬(44件のレビュー)
429税込472
1個(100g)
当日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-03
ワセリンHG チューブ 大洋製薬ワセリンHG チューブ大洋製薬(10件のレビュー)
499税込549
1個(60g)
当日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-02
ワセリン(白色)(研究実験用) 林純薬工業ワセリン(白色)(研究実験用)林純薬工業
2,498税込2,748
1本(500g)
当日出荷
名称Vaseline, white等級化学用 CP種別一般用試薬(研究実験用)アズワン品番89-0067-38危険物の類別非危険物特性眼刺激化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号8009-03-8
工業用 白色ワセリンS 小堺製薬工業用 白色ワセリンS小堺製薬
1,188税込1,307
1個(500g)
欠品中
化学・工業用薬品
用途化学・工業用薬品危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
万能グリース エーゼット万能グリースエーゼット(107件のレビュー)
369税込406
1本(50g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター茶褐色成分リチウム石けん基使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
ニュートロジーナ ノルウェーフォーミュラ Kenvueニュートロジーナ ノルウェーフォーミュラKenvue(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
シリーズニュートロジーナ
ベーテル 保湿ローション ベーテルプラスベーテル 保湿ローションベーテルプラス(8件のレビュー)
999税込1,099
1個(300mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
3大保湿因子配合。 低刺激処方で、赤ちゃんからお年寄りまでご使用いただけます。 弱酸性・ノンアルコール・無香料・無着色。
シリコーングリース エーゼットシリコーングリースエーゼット(45件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(20g)ほか
当日出荷
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲-30℃~+200℃ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
食品機械用グリース モノタロウ食品機械用グリースモノタロウ(43件のレビュー)
959税込1,055
1本(400g)
当日出荷
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所規格NSF H1 グレード成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム使用温度範囲(℃)-20~200外観白色バター状増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油精製流動パラフィン油危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ケロデックス クリーム 佐鳴(さなる)ケロデックス クリーム佐鳴(さなる)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(100g)ほか
当日出荷
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 ※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分医薬品医療機器等法医薬部外品
モリペースト500 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリペースト500SUMICO(住鉱潤滑剤)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(50g)ほか
当日出荷
鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に灰黒色適合範囲機械部品主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリンちょう度(25℃、60W/min)280外観灰黒色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シャーシーグリース 16kg モノタロウシャーシーグリース 16kgモノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(16kg)
欠品中
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。 車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
静電気対策用手袋(ノンコート) TRUSCO静電気対策用手袋(ノンコート)TRUSCO(7件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。
用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。全長(cm)23厚さ(mm)0.7グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性材質(手袋)ナイロン95%、その他5%コーティングノンコート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108ゲージ数15
アルコロエース 東洋石油化学アルコロエース東洋石油化学(43件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1.8L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策エタノール濃度(v/v%)68成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ベビーワセリン 健栄製薬ベビーワセリン健栄製薬
579税込637
1本
当日出荷
やわらかく伸びの良い、高純度の白色ワセリンです。
エリエール贅沢保湿ポケット 大王製紙エリエール贅沢保湿ポケット大王製紙(1件のレビュー)
179税込197
1個(4パック)ほか
当日出荷から翌日出荷
従来成分「グリセリン・コラーゲン・高分子保水成分」に加え、「ヒアルロン酸」を配合。鼻のまわりが赤くなる前にやさしくいたわる。 空気中の水分をとり込むことで、しっとり・やわらか上質な肌ざわりがつづく。 お出かけ時に便利なポケットタイプ。 パルプ100%。
シリーズエリエールタイプポケット枚数28枚(14組)
メンタームワセリン 近江兄弟社メンタームワセリン近江兄弟社(1件のレビュー)
499税込549
1個(60g)
当日出荷
唇や手のケアに。大人はもちろん、赤ちゃんにも使えるやわらかでやさしいワセリン。お肌に負担をかけずにお使いいただけます。やわらかで塗りやすく、皮膚、口唇の乾燥を防ぎながらやさしく保護。無香料・無着色・パラベンフリー。使う分だけを出せる衛生的なチューブタイプ。ワンタッチキャップで開閉しやすい。
日東紡の保湿水 スギヤマ日東紡の保湿水スギヤマ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
1日に10回使用しても約1ヶ月使えて大変経済的です。 肌の水分を補い保つうるおい成分が乾燥を防いでやさしく手肌を守ります。 べたつき感が少なく、臭いも気にならないのでお仕事の途中でも気軽に使えます。
商品タイプ本体成分DPG、エタノール、グリセリン、ヒアルロン酸Na、ポリクオタニウムー51、カルボマー、水酸化K、パラベン容量(mL)180TKG品番9-1432-0701TKG品番(2017)6-1288-1301
サンホワイト ワセリン TGK(東京硝子器械)サンホワイト ワセリンTGK(東京硝子器械)
509税込560
1個(3g)ほか
3日以内出荷
高品質のワセリン100%。無味・無臭。 香料・着色料・保存料は使用しておりません。
用途水仕事後の手荒れに。手荒れ防止にも。ゴム手袋等でかゆくなってしまう方。荒れてしまう方。顔、唇、(リップクリーム)からだの保湿・保護にご使用できます。タイプワセリン 手荒れ防止・スキンケア使用方法乾燥・肌あれが気になるところにやさしく押さえるように塗布してください。
モービル1 モービルモービル1モービル
67,980税込74,778
1箱(4L×6缶)ほか
3日以内出荷
Mobil 1TM ESP 5W-30は、非常に優れた清浄性能、摩耗防止性能および総合性能を提供できるよう設計された先進的な性能をもつ合成エンジンオイルです。 ディーゼル車の微粒子除去装置(DPF)およびガソリン車の3元触媒(コンバータ)に適合するよう、先端の基材を独自の技術で配合することにより処方されています。 環境性能に厳しいヨーロッパ自動車メーカーのOEM承認を数多く取得しています。 近年のフォルクスワーゲンやアウディの多くの車両で推奨される、VW 504 00 規格を要求するガソリン車をはじめ、ACEA C3 規格の適合を求める、最新の高性能ディーゼル車・SUV・ライトバンに推奨されます。 下記の要求に適合しています。 API SN ACEA C2, C3 下記の規格及びメーカー承認を取得しています。 メルセデスベンツ MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52 フォルクスワーゲン(Gasoline / Diesel) VW 504 00/507 00 ポルシェ Porsche C30 下記に相当しています。 API CF
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性