カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 電動工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「vb-040-e2」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    3日以内出荷から101日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
  • 低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
  • 低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品 日立産機システム

    低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品

    日立産機システム
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷
    従来比に比べ-4~-7bB(A)の減衰、音エネルギーが50%以下となりました。
    用途医療機器・FA/OA関連・食品機械・出版・光学機器仕様(コンデンサモータ)屋内全閉外扇形極数2相数1
  • ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    放射羽根車で大風量 逆転でも同等の性能を発揮
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
  • 安全増防爆形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    安全増防爆形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    3日以内出荷
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
  • ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品

    日立産機システム
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    3日以内出荷から101日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
  • 簡易フィルター 日立産機システム

    簡易フィルター

    日立産機システム
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。 通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
  • ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品

    日立産機システム(3件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    3日以内出荷から101日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
  • リングブロー VFZ テラル

    リングブロー VFZ

    テラル(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
    仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
  • リングブロー VFZ 三相低騒音形 テラル

    リングブロー VFZ 三相低騒音形

    テラル(2件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ) 大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングブロー VFZ 三相標準形 テラル

    リングブロー VFZ 三相標準形

    テラル
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
    タイプ標準形
  • サイレンサー リングブロー用 富士電機

    サイレンサー リングブロー用

    富士電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 補助サイレンサー 日立産機システム

    補助サイレンサー

    日立産機システム
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    3日以内出荷
    吸吐口からの高周波音を低下させます。(2~5bB(A)程度低減できます)
  • インラインフィルター 日立産機システム

    インラインフィルター

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    3日以内出荷
    材質(フィルター)不織布
  • ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 単相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 単相品

    日立産機システム
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    3日以内出荷から101日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
  • リングブロワ VFZ-AF型(10~60type) 三相標準形(相フランジ付) テラル

    リングブロワ VFZ-AF型(10~60type) 三相標準形(相フランジ付)

    テラル(1件のレビュー)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    8日以内出荷
    欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
    塗装色マンセル2.5Y5/1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐圧防爆三相モータ 日本スタンドサービス

    耐圧防爆三相モータ

    日本スタンドサービス
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。 日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号
    種類汎用モーター規格日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号回転数(min-1[r.p.m])1400/1690
  • ルーツ型ブロワーポンプ (モーター付属無し) アンレット

    ルーツ型ブロワーポンプ (モーター付属無し)

    アンレット
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    11日以内出荷
    圧力と空気量を兼ね備えたコンプレッサーとファンの中間タイプの空気圧縮機です。省エネ、低騒音を実現させたエンドレス方式を採用しています。
    用途水処理プラントの浄化槽の撹拌に、粉粒体の空気輸送にトラスコ品番850-9580セット内容安全弁、ベース、ベルトカバー、Vベルト、Vプーリ、吸込サイレンサ、圧力計、基礎ボルト質量(kg)217回転速度(min-1[r.p.m])1000~1550
  • エアフィルタ 富士電機

    エアフィルタ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気抵抗が非常に小さい。 気密性に優れています。 保守点検が簡単にでき、エレメントの交換は素手で容易にできます。
    用途冨士リングブローで集塵する際の塵埃、粉粒体の分離器として。
  • 耐圧防爆型送風機100V スイデン

    耐圧防爆型送風機100V

    スイデン
    ¥264,900税込¥291,390
    1台
    3日以内出荷
    安心して使える耐圧防爆タイプです。
    用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。トラスコ品番446-1541質量(kg)25.5電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44消費電力(W)(50/60Hz)310/490ダクト径(Φmm)(適合)320ファン翼数5騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80ハネ径(mm)272アズワン品番64-9622-39