カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 農業機械(9)
  • 梱包用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 学童・教育用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vb-040」の検索結果

83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSキャッチ WAKI(和気産業)

    TSキャッチ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    消音タイプの樹脂ローラー戸締まり。
    用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
  • ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷から101日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
  • カバー,コンソール ニッサン

    カバー,コンソール

    ニッサン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    放射羽根車で大風量 逆転でも同等の性能を発揮
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみ PK04型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂材質(本体)亜鉛合金質量(g)76種類丸形取付部その他
  • 厚扉用キャップ LAMP(スガツネ工業)

    厚扉用キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)13仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易フィルター 日立産機システム

    簡易フィルター

    日立産機システム
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。 通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
  • プッシュつまみ PK03型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみ PK03型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)材質亜鉛合金(ZDC)材質(本体)亜鉛合金質量(g)67種類つまみ材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
  • Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相 新電元

    Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相

    新電元
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LED一体型ベース照明 40形 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 40形

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体です。
    用途屋内用スイッチ-エコロジー商品省エネ
  • 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ VMECA

    真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ

    VMECA
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • # 40 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    # 40 ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    ¥8,660税込¥9,526
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)146材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)48.21バルブ種類ボールバルブ
  • プッシュつまみPK04型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみPK04型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15から35mm(15から25mm:Φ28貫通穴、26から35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップPK04VBの使用で扉厚29から39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質ABS樹脂
  • コロチャック970(540) サンドビック

    コロチャック970(540)

    サンドビック
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    シンクロタップホルダ。加工時のスラストを低減し、正確なねじ切りが可能。メタルパーツ採用でホルダが長寿命。内部給油対応で、刃先冷却を効果的に
    用途シンクロタップ加工に。
  • ビッグプラスCAT-V CoroChuck(R) 930 サンドビック

    ビッグプラスCAT-V CoroChuck(R) 930

    サンドビック
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • インラインフィルター 日立産機システム

    インラインフィルター

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    3日以内出荷
    材質(フィルター)不織布
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明幅(mm)230
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)
  • (65000)ボデーASSY RR トヨタ

    (65000)ボデーASSY RR

    トヨタ
    ¥739,800税込¥813,780
    1個
    3日以内出荷
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)

    CKD
    ¥15,838~税込¥17,422~
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • 標準型ドライポンプ オリオン機械

    標準型ドライポンプ

    オリオン機械(2件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
    用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。周波数(Hz)50/60電源AC電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管) JFEスチール

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管)

    JFEスチール
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    4日以内出荷
    管の内面に硬質塩化ビニル管を接着ライニングしたものです。-5~40℃の温度範囲で、耐食性に優れているため給水用として使用されます。管外面防食の違いにより、VA(一次防錆塗料)、VB(水配管用亜鉛めっき)、VD(硬質塩化ビニル)の3種類があります。用途は主としてVAが屋内、VBが屋内外、VDが埋設用です。
    種類記号:VD長さ(m)4規格JWWA K 116溶接方法製造法(原管):SGP
  • MBED NXP LPC1768搭載マイコンモジュール NXP

    MBED NXP LPC1768搭載マイコンモジュール

    NXP
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    MBEDマイコンモジュールOM11043-598はmbedコンパイラを利用可能です。 開発環境はインターネット上に用意されたWebアプリケーションです。 WindowsでもMacでもLinuxでも、インターネットに接続されたコンピュータがあれば、すぐにプログラミングを開始できます。 プログラミングはC++で行います。 搭載プロセッサはNXP製LPC1768です。 ARM Cortex-M3 Coreをベースに構成されています。 インターフェースとしてイーサネット、USBデバイス、CAN、SPI、I2C等を搭載しています。 512KBフラッシュメモリと64KBRAMを持ち、96MHzで動作します。 【パッケージ】40ピンDIPパッケージ、ピッチは 2.54mm、ピン列間隔0.9インチ・大きさ 44mm X 26mm 【電源条件】USBまたは、Vinへの4.5V~9.0V・200mA未満(イーサネット使用なしの場合は100mAまで)・VB - リアルタイム・クロック電源バックアップ入力・1.8V~3.3Vでリアルタイム・クロック動作可能・27uAで動作 - リチウム・コイン型セル電源可・周辺機器へのVOUTの3.3V安定化電源出力・USBからの5.0VがVUから使用可能(USB接続時のみ!)・最大許容電流は500mA・デジタルIOピン定格は3.3V、40mA/ピンで、全体として400mAまで 【ピン】Vin:ボードへの供給電源 ○4.5V~9.0V、100mA + マイクロコントローラによる外部回路供給分・Vb:リアルタイム・クロックへのバッテリ・バックアップ ○1.8V~3.3V、30uA・nR:リセット(reset)ボタンと同等機能のリセット(reset)ピン(アクティブLow) ○プルアップ抵抗がボードにあるので、オープンコレクターでも機能します。・IF+/-:将来利用のためリザーブ 【mbedコンパイラ】mbedコンパイラがサポートされ、C++でプログラムを書くことができます。コンパイルしてロードモジュール(.binファイル)を作成し、mbedマイクロコントローラにダウンロードし、実行します。開発環境はすべてインターネットに接続されたオンライン環境に用意されています。mbedを使うのに、何かをインストールしたり、設定したりすることは必要ありません。Webアプリケーションなので、Windowsでも、Macでも、Linuxでも作業できます。
  • 分数サイズヴァイオリン弓 KC

    分数サイズヴァイオリン弓

    KC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ヴァイオリン用の弓
    材質スティック:ブラジルウッド、フロッグ:エボニーサイズ1/4
  • ヴァイオリン弓 KC

    ヴァイオリン弓

    KC
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    5日以内出荷
    ヴァイオリン用の弓
    材質スティック:ブラジルウッド、フロッグ:エボニーサイズ4/4
  • 分数サイズヴァイオリン弓 KC

    分数サイズヴァイオリン弓

    KC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ヴァイオリン用の弓
    材質スティック:ブラジルウッド、フロッグ:エボニーサイズ3/4
  • 分数サイズヴァイオリン弓 KC

    分数サイズヴァイオリン弓

    KC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ヴァイオリン用の弓
    材質スティック:ブラジルウッド、フロッグ:エボニーサイズ1/8
  • 分数サイズヴァイオリン弓 KC

    分数サイズヴァイオリン弓

    KC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ヴァイオリン用の弓
    材質スティック:ブラジルウッド、フロッグ:エボニーサイズ1/2
  • 分数サイズヴァイオリン弓 KC

    分数サイズヴァイオリン弓

    KC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ヴァイオリン用の弓
    材質スティック:ブラジルウッド、フロッグ:エボニーサイズ1/16
  • 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き VMECA

    真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き

    VMECA
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷