カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「vb-060-e3」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷から101日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
  • ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    放射羽根車で大風量 逆転でも同等の性能を発揮
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
  • 安全増防爆形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    安全増防爆形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
  • 低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
  • 低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品 日立産機システム

    低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品

    日立産機システム
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    従来比に比べ-4~-7bB(A)の減衰、音エネルギーが50%以下となりました。
    用途医療機器・FA/OA関連・食品機械・出版・光学機器仕様(コンデンサモータ)屋内全閉外扇形極数2相数1
  • ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品

    日立産機システム(3件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から101日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
  • ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品

    日立産機システム
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷から101日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
  • 簡易フィルター 日立産機システム

    簡易フィルター

    日立産機システム
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。 通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
  • リングブロー VFZ テラル

    リングブロー VFZ

    テラル(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
    仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
  • インラインフィルター 日立産機システム

    インラインフィルター

    日立産機システム(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • リングブロー VFZ 三相低騒音形 テラル

    リングブロー VFZ 三相低騒音形

    テラル(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ) 大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助サイレンサー 日立産機システム

    補助サイレンサー

    日立産機システム
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    吸吐口からの高周波音を低下させます。(2~5bB(A)程度低減できます)
  • 産業用送風機 リングブロワ テラル

    産業用送風機 リングブロワ

    テラル
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    VZFシリーズの機種統合。・低騒音、多重定格対応。寸法互換。・従来のVFZ-PN型、VFZ-A型・VFZ-ANと取付ピッチ、配管接続位置が互換。CE、RoHS対応。・単相機種はCE非対応。IP54・単相はIP40
    周波数(Hz)50/60
  • ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 単相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 単相品

    日立産機システム
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から101日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
  • 産業用送風機 リングブロワ テラル

    産業用送風機 リングブロワ

    テラル
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    VZFシリーズの機種統合。 ・低騒音、多重定格対応。寸法互換。 ・従来のVFZ-PN型、VFZ-A型・VFZ-ANと取付ピッチ、配管接続位置が互換。CE、RoHS対応。 ・単相機種はCE非対応。IP54・単相はIP40
    周波数(Hz)50/60
  • 小容量めっき用電源 SanRex(三社電機製作所)

    小容量めっき用電源

    SanRex(三社電機製作所)
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷から35日以内出荷
    高機能を有しております整流器(直流電源)です。精密めっきに最適です。 高効率スイッチング回路搭載により損失低減 高力率コンバータにより入力電流値低減 従来機種より最大37%の小型化を実現 ファン自己診断機能 高速通信機能(RS-485) 電流積算機能 ゴールドウェーブ(任意波形)モード(オプション)
    用途貴金属鍍金・電子部品、端子めっき・プリント基板めっき・多種めっき処理制御方式PWM制御スイッチング方式精度入力電源変動:定格値±0.5%以下、負荷変動:定格値±0.5%以下制御定電圧または定電流使用周囲温度(℃)0~40保証精度定格値(電流・電圧)の10%-100%入力周波数(Hz)50/60設置場所屋内標高(m)1000以下定格出力電圧(V)15リップルRMS1%以下(定格入出力においての定格値に対して)使用湿度(%RH)30~85
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 耐圧防爆三相モータ 日本スタンドサービス

    耐圧防爆三相モータ

    日本スタンドサービス
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。 日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号
    種類汎用モーター規格日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号回転数(min-1[r.p.m])1400/1690
  • 耐圧防爆型送風機100V スイデン

    耐圧防爆型送風機100V

    スイデン
    264,900税込291,390
    1台
    欠品中
    安心して使える耐圧防爆タイプです。
    用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。トラスコ品番446-1541質量(kg)25.5電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44消費電力(W)(50/60Hz)310/490ダクト径(Φmm)(適合)320ファン翼数5騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80ハネ径(mm)272アズワン品番64-9622-39
  • サクションフィルター 日立産機システム

    サクションフィルター

    日立産機システム(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • PLATE,MANUFACTURE ホンダ

    PLATE,MANUFACTURE

    ホンダ
    249税込274
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MARK,AIR CLEANER ホンダ

    MARK,AIR CLEANER

    ホンダ
    229税込252
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。