カテゴリ

  • 農業機械(165)
  • 制御機器(87)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 建築金物(33)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電気材料(12)
  • 切削工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 電動工具(8)
  • 測定用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vb-2」の検索結果

関連キーワード
498件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 振動ドリル DV20VB2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 振動ドリル DV20VB2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

    ニチフ(14件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得有スリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着スリーブ B形

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

    ニチフ(19件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着スリーブ B形 絶縁被覆付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。材質塩化ビニル種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600寸法E(mm)15耐熱温度(℃)75寸法t1(mm)0.8スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 部品 振動ドリル FDV16VB2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 振動ドリル FDV16VB2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO

    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
    用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
  • ビニールバッグ 角2 オキナ
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    ブルー
    ベージュ

    ビニールバッグ 角2

    オキナ(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊紙 ビニール付 特徴:カラフルなファンシーペーパーをオールシーズンタイプのビニール袋でしっかりガード。
    サイズ角2
  • PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)

    PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
    形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
  • 固定ベルトフック 水本機械製作所

    固定ベルトフック

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着スリーブ

    DST(大同端子製造)(9件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニルスリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)

    冨士端子工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94V0特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • デスターバルブ VB形 正和

    デスターバルブ VB形

    正和(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
    吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]バルブ種類流量制御弁
  • 絶縁突き合せスリーブ ニチフ

    絶縁突き合せスリーブ

    ニチフ
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

    ブレーキシュー スプリング無し

    Vesrah(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
    端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着スリーブ

    DST(大同端子製造)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
  • マルチ兼用コアドリル (ボディ) ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル (ボディ)

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
    用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)全長(mm)172使用ドリルPCD-230有効長(mm)130刃厚(mm)3
  • バイオ ピビンバ器 キメ・コーポレイション

    バイオ ピビンバ器

    キメ・コーポレイション(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手軽に石焼ピビンバが味わえる高耐熱製品で、直火で手早く調理できます。
    材質陶器
  • ツナギカナグVB KITO(キトー)

    ツナギカナグVB

    KITO(キトー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
  • マルチプル・リミットスイッチ VB omron(オムロン)

    マルチプル・リミットスイッチ VB

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から118日以内出荷
    形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
    汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
  • AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
    入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC132/DC175
  • 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ VMECA

    真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ

    VMECA
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • バキュームベース SK(新潟精機)

    バキュームベース

    SK(新潟精機)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝有吸着力(N)200ベース寸法(mm)Φ90×19取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー用スプリングプローブ MAC8(マックエイト)

    バッテリー用スプリングプローブ

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+100仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下耐久性10000回RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビ バイスプライヤ 板金用 197mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ 板金用 197mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。 板金の曲げなどの成形作業に最適です。
    トラスコ品番372-6576全長(mm)205質量(g)480種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)40アゴ長さ(mm)79平行開き(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)

    ヨドノ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
    材質車輪:MCナイロン
  • 振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!
    付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケース仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ質量(kg)1.6(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)530コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900チャック能力(mm)最大13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25全負荷電流(A)5.6穴あけ能力(mm) コンクリート16無負荷打撃数(min-1)0~46400アズワン品番65-0294-50
  • ResizeKit2 VB ニュートン

    ResizeKit2 VB

    ニュートン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    フォーム上に表示されている全てのコントロールとそのフォントのサイズを自動的に調整するコントロールです。プログラマは1行のコードも書かずに、実行時の画面解像度やユーザによるサイズ変更に依存しないアプリケーションの作成が可能になります。ユーザがアプリケーションの実行中に画面解像度を切り換えた場合でも、感知しサイズを自動的に調整します。利用方法は、デザイン時にフォーム上にリサイズコントロールを貼り付けるだけの手軽さで、新規プログラムはもちろん、既存のプログラムでもデザインやコードを変更せずに使用できます。対応コンテナはVisualBasic5.0 (SP2以上)/VisualBasic6.0。
    対応OSWindows 2000/XP(32ビット)/Vista(32ビット)/7(32ビット)/8(32ビット)/8.1(32ビット)/10(32ビット)/Server 2003(32ビット)/Server 2008(32ビット)対応機種IBM PC/AT互換機
  • 4チャンネル映像伝送装置 マザーツール

    4チャンネル映像伝送装置

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷
    カメラ4台分の映像ケーブルをLANケーブル1本にまとめることができます。 送信用と受信用の2台1組。 電源不要。
    寸法(mm)103(W)×29(H)×70(D)質量(g)約130端子(映像入出力)4ch BNC、(映像伝送)RJ-45(LANケーブル使用)伝送距離(m)最大300
  • ビーポップボード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップボード

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ビーポップで作成したラベルやステッカーを貼りつける。 表面の特殊形状で、シート貼り付け時のエア抜けがよく、キレイに貼れます(表面に凹凸があります) 両面テープで張り付けたり、ビス留めもできます。 両面使えます。 穴あけもOK。吊り下げや結束バンドを使った掲示ができます。 軽い。約97g。
    材質(ボード)塩化ビニール樹脂(発泡品)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)212×299×2
  • 精密サインバイス VERTEX(バーテックス)

    精密サインバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    翌々日出荷
    直角度(mm)0.005/100以内
  • クランプマスターバイス用口金 ナベヤ

    クランプマスターバイス用口金

    ナベヤ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ

    端末機器用シールド付多対ケーブル

    オーナンバ(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
    用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
  • エアチェッカー乾電池パックⅡ SB環境

    エアチェッカー乾電池パックⅡ

    SB環境
    ¥3,890税込¥4,279
    1個
    当日出荷
    前製品から大きさは勿論、重量も半分以下、そしてON/OFFスイッチ付きとなり電源の無い場所での使用が尚一層し易くなりました。
    質量(g)6.6スイッチON/OFFスイッチ付き電源単三電池8本 (DC12V)本体寸法(mm)127×70×19RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)通常の状態で約36(ブザーOFFの状態の場合)
  • 絶縁被覆付き圧着スリーブ(VB型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付き圧着スリーブ(VB型)

    冨士端子工業
    ¥45税込¥50
    1個
    3日以内出荷
    色透明l15mmL25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヴァイオリン弓 KC

    ヴァイオリン弓

    KC(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    5日以内出荷
    ヴァイオリン用の弓
    材質スティック:ブラジルウッド、フロッグ:プラスチックサイズ4/4
  • アンゼンベン アネスト岩田

    アンゼンベン

    アネスト岩田
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    圧力上昇による、空気タンクや配管の損傷を防ぐための安全装置。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番219-3538