「vb-ga100p3」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ●天井・壁用。 ●シャッター付・給気清浄フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 別売ルーバー Panasonic(パナソニック)

    別売ルーバー

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP樹脂
  • 給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    ●天井・壁用。 ●シャッター付・フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給排気グリル 三菱電機

    給排気グリル

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
    質量(kg)0.2
  • エクステリア用部材 給排気グリル Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 給排気グリル

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1台
    5日以内出荷
    抜け止め金具付 水抜き穴付
    仕様壁・天井用材質樹脂ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
  • OHM 中間形トイレファン オーム電機

    OHM 中間形トイレファン

    オーム電機(19件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
    適合場所トイレ仕様電源コードプラグ付質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
  • 中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き

    三菱電機
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)95/95定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):7.5/8.5騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)36/36定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.075/0.085有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):71/72、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):65/65耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)120
  • 給排気グリル 三菱電機

    給排気グリル

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
    仕様薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式質量(kg)0.2取付場所天井・壁・床外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
  • 丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    シルバーグレー
  • 給排気グリル 三菱電機

    給排気グリル

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.4
  • 室内部材 自然給気口 Panasonic(パナソニック)

    室内部材 自然給気口

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターなし、交換用:AT-100QK3-F
  • プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター

    NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
    種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
  • 給排気グリル 三菱電機

    給排気グリル

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付
    仕様薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式材質プラスチック取付場所天井・壁・床
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
  • 給排気グリル(風量調節形) 東芝キヤリア

    給排気グリル(風量調節形)

    東芝キヤリア
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    色調(取付枠)マンセルN1付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 自然給気口 東芝キヤリア

    自然給気口

    東芝キヤリア
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品クッション 1本、木ねじ 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    欠品中
    換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
    材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
  • 別売ルーバー Panasonic(パナソニック)

    別売ルーバー

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6