カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- 建築金物(2)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vb-ge100」の検索結果

給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥3,898税込¥4,2881台当日出荷から4日以内出荷●天井・壁用。 ●シャッター付・給気清浄フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)RoHS指令(10物質対応)対応
給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷●天井・壁用。 ●シャッター付・フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)RoHS指令(10物質対応)対応
天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台欠品中換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。質量(kg)0.2色オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
リニューアルプレート 塞ぎプレート
東芝ライテック(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。 既設埋込穴Φ125~200mmに対応。材質本体:プラスチック/バージンホワイト外径(Φmm)230
室内部材 自然給気口
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付色ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120
リニューアルプレート
未来工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。ブランクカバーとしても使用できます。用途天井の穴の縮径に。色カベ白静荷重(N)19.6適合厚さ(mm)天井:0.5~20
【ダウンライト用】目隠しパネル
コイズミ照明¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質(本体)プラスチック色(本体)白色高さ(mm)31出幅(mm)5取付必要高(mm)60取付可能天井厚(mm)5~25