3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。ロングライフを実現しました。
用途作業スペースの省力化。 材質本体:樹脂 電源(V)AC100 コード長さ(m)3 2018年トラスコ掲載ページ5 0111
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
特価
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●プラグ形状:A-1/A-2●対応ドライバー:VB-1510-OPC(100V/120V)/VB-1510-18-OPC(100V/120V)/VB-1820-OPC(100V/120V)/VB-3012-OPC(100V/120V)/ VB-1510PS-OPC(100V/120V)/VB-1510PS-18-OPC(100V/120V)/VB-1820PS-OPC(100V/120V)/VB-3012PS-OPC(100V/120V)VBH-1820-OPC(100V/120V)/VBH-3012-OPC(100V/120V)/ VBH-1820PS-OPC(100V/120V)/VBH-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-1510-OPC(100V)/VZ-1820-OPC(100V/120V)/VZ-3007-OPC(100V)/VZ-3012-OPC(100V/120V)VZ-1510PS-OPC(100V)/VZ-1820PS-OPC(100V/120V)/VZ-3007PS-OPC(100V)/VZ-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-4506PS-OPC(ショックレススタンド付き/100V)●コード番号:119-0162410 電流(A)6 入力電圧(V)AC100、AC120 電源コード(m)1.8 アズワン品番67-4832-30
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷