カテゴリ
- 農業機械(620)
- オフィス家具(362)
- 切削工具(333)
- 制御機器(268)
- パソコン/周辺機器(234)
- 配管・水廻り設備部材(132)
- 空調・照明・電設資材(110)
- 建築金物(83)
- 作業工具(81)
- 事務用品(78)
- 家電(70)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 機構部品(54)
- 測定用品(51)
- バイク部品(49)
- 店舗什器・備品(46)
- メカニカル部品(46)
- 防犯用品(46)
- 電動工具(43)
- 学童・教育用品(42)
- ポンプ・送風機・電熱機器(37)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
- 物流用品(35)
- 電気材料(31)
- 卓上消耗品(25)
- 自動車補修部品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 科学研究・開発用品(23)
- 作業服(22)
- 自動車純正部品(20)
- 研磨材(20)
- 自転車部品(20)
- 安全保護具(19)
- 清掃用品(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- カー用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 住設機器(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 日用品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 梱包用品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 保管用品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 安全用品(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
- 医療(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- テープ(5)
- 溶接用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防災用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 手袋(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農具(3)
- 厨房用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(576)
- オカムラ(岡村製作所)(326)
- エスコ(82)
- 京セラ(81)
- IDEC(和泉電気)(74)
- サンドビック(68)
- メディアカバーマーケット(57)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- リケン(38)
- 日本オイルポンプ(37)
- 三菱電機(37)
- 三菱マテリアル(36)
- コクヨ(35)
- 廣杉計器(33)
- HiKOKI(ハイコーキ)(32)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- TRUSCO(26)
- ベビーフェイス(26)
- ブランドをもっと見る
「vb」の検索結果

アロマプレミアム VB COSME
FSX(旧:藤波タオルサービス)(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(100本)当日出荷ここにしかない贅沢な香りのおしぼり用途贅沢な香りを気軽に楽しめるアロマおしぼりです。様々なシーンを特別なひとときに変えてくれるはずです。布のような厚みとしっかりした使い心地。植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は環境にも肌にも優しいおしぼりです。材質レーヨン・パルプ素材枚数100枚入シートサイズ(mm)255×270
VBニップル
吉年¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ記号ねじ記号:R表面処理溶融亜鉛めっきねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
吸気弁 VB-10
ヨシタケ¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷から5日以内出荷水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。材質シール材:合成ゴム材質(本体)青銅 or 黄銅種類吸気弁寸法H(mm)52規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-366全高(mm)52最高圧力(MPa)0.01~1.0接続JIS R適合流体水道水(上水)網目60メッシュタイプ適合温度(℃)0~95(凍結不可)
デスターバルブ VB形
正和(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]バルブ種類流量制御弁
マルチプル・リミットスイッチ VB
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から115日以内出荷形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
チップ VB-MV
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
アジャスターケース ヴァリオボックス(VB)
rose¥129~税込¥142~1個当日出荷長さ伸縮可能なアジャスターケースです。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0841
アンローダバルブ VB-9
PA¥23,980税込¥26,3781個当日出荷高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。耐圧(MPa)25寸法(縦×横)(mm)149×91吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)90
標準カムフォロア CF-VB(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
チップ VB-MM
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷材質MP7035形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VB-F
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷から11日以内出荷材質MP3025形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)
冨士端子工業¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷から8日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94V0特性難燃スリーブ形状突き合せ用
真空機器 真空発生器VB
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品。電磁弁ー真空パッド間の配管途中に取付け可能。機械式圧力センサと一体化されたタイプも用意。トラスコ品番554-9007材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、サイレンサエレメント:PVFM、金属部品:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:NBR形状角形ユニオン大気開放使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.15~0.7到達真空度(kPa)-66使用流体空気ノズルノズルサイズ:10適合チューブ外径D(Φmm)真空ポートサイズ:6、エア供給ポートサイズ:6RoHS指令(10物質対応)対応最大吸込流量(L/min[ANR])42供給圧力(MPa)(定格)0.5ノズル径(Φmm)1
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート T5115
タンガロイ¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応![デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33302510-230711-02.jpg)
デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。EC指令の食品接触材に適合しています。用途アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート AH725
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH725
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
MC車輪 MC-VBシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。水のかかる場所でも使用可能です。特性耐水性
VB-BarCode 6
アドバンスソフトウェア¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷高精度バーコードが生成できるコンパクトなコンポーネントです。 .NET 対応により、Windows の他、Linux 上での動作が可能になりました。 また、.NET Framework に対応したバージョンも収録し、サーバーやクラウドなどさまざまな環境で高精度なバーコード出力が可能です。対応OSWindows、Linux
偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
薄型VB Xステージ
中央精機¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。材質鋼材種類xステージ表面処理黒色酸化クロムクランプ板クランプRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドV溝と鋼球移動量(mm)±6.5
ネットワークカメラ VB-S32D
Canon¥80,980税込¥89,0781台翌日出荷新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.15lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。直径約120mm、高さ約54mmのコンパクトなボディー。PTZ機能でカメラを遠隔地から自在に操作可能。形状ドーム型機能PTZ使用場所屋内映像圧縮方式H.265
ネットワークカメラ VB-S920F
Canon¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。水平画角約99°の広角レンズにより、店舗やオフィスなどフロアを一望したモニタリングに最適。※アスペクト比16:9の場合形状ボックスモデル/小型レンズ広角レンズ防塵防水性能なし映像圧縮方式H.265画角約99°
真空逃し弁 VB-7シリーズ
ヨシタケ¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷材質(本体)C3604形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)CAC・C3604圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
...

























![デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33302510-230711-02.jpg)