真空機器 真空発生器VB
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
RoHS2対応品
電磁弁ー真空パッド間の配管途中に取付け可能。
機械式圧力センサと一体化されたタイプも用意。
- トラスコ品番
- 554-9007
- 材質
- 樹脂本体:PBT、開放リング:POM、サイレンサエレメント:PVFM、金属部品:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:NBR
- 形状
- 角形ユニオン大気開放
- 使用温度範囲(℃)
- 0~60(凍結なきこと)
- 使用圧力(MPa)
- 0.15~0.7
- 到達真空度(kPa)
- -66
- 使用流体
- 空気
- ノズル
- ノズルサイズ:10
- 適合チューブ外径D(Φmm)
- 真空ポートサイズ:6、エア供給ポートサイズ:6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大吸込流量(L/min[ANR])
- 42
- 供給圧力(MPa)
- (定格)0.5
- ノズル径(Φmm)
- 1
- 内容量
- 1個
真空機器 の新着商品
カテゴリ




















