カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 物流用品(4)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「vb130」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
MC モノマーキャスティングナイロン 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
MCD 導電性MCナイロン(静電気防止スチール用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MCD 導電性MCナイロン(静電気防止スチール用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ヨドノ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
Vブロックマグネットセット アームタイプ ノガVブロックマグネットセット アームタイプノガ
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途製品の加工および検査用。幅(mm)70高さ(mm)95ねじサイズM5(内径)
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみハウスビーエム
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130刃厚(mm)3
AVerプレミアムWebカメラシリーズ共通赤外線操作リモコン アバー・インフォメーションAVerプレミアムWebカメラシリーズ共通赤外線操作リモコンアバー・インフォメーション
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
AVerプレミアムWebカメラシリーズ共通赤外線操作リモコンです。一部機種(VB130)を除く、ほぼ全てのWebカメラシリーズに対応します。
VB130用 壁掛け用マウント アバー・インフォメーションVB130用 壁掛け用マウントアバー・インフォメーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
VB130用壁掛け用マウントです。
VB130用 TV VESAマウント アバー・インフォメーションVB130用 TV VESAマウントアバー・インフォメーション
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
VB130用TVVESAマウントです。
コロターンTR 旋削用ポジ・チップ サンドビックコロターンTR 旋削用ポジ・チップサンドビック
46,980税込51,678
1箱(5個)
翌々日出荷
高硬度材加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
用途仕上げ被削材H勝手なしチップ厚さ(mm)4.525コーナーR(mm)0.4切刃数2
コロターンTR 旋削加工用チップ サンドビックコロターンTR 旋削加工用チップサンドビック
45,980税込50,578
1箱(5個)
翌々日出荷
精密級のCBNチップです。最新のPVDコーティングです。
用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。被削材H材種7125
コロターンTR 旋削用ポジ・チップ(620) サンドビックコロターンTR 旋削用ポジ・チップ(620)サンドビック
46,980税込51,678
1箱(5個)
翌々日出荷
用途高硬度材加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。被削材H
CoroTurnTR 旋削加工用チップ(310) SANDVIKCoroTurnTR 旋削加工用チップ(310)SANDVIK
25,980税込28,578
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金) SANDVIKCoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
用途仕上げ被削材S勝手N加工FinishingコーティングAlTiN母材超硬適合被削材種PMS材種1205
35°菱形ポジチップ コロターンTR 4425 サンドビック35°菱形ポジチップ コロターンTR 4425サンドビック
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途鋼用。旋削加工用被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.525母材超硬材種4425内接円径(mm)8
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
コロターンTR 旋削加工用チップ サンドビックコロターンTR 旋削加工用チップサンドビック
46,980税込51,678
1箱(5個)
翌々日出荷
コロターン107旋削加工用CBNチップです。
用途チタン合金等、難削材加工用被削材S材種7014
35°菱形ポジチップ CoroTurnTR 4415 サンドビック35°菱形ポジチップ CoroTurnTR 4415サンドビック
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
用途鋼用。旋削加工用材種4415
ブレーキシュー 溝付き Vesrahブレーキシュー 溝付きVesrah(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ノガ Vブロックマグネットセット ノガノガ Vブロックマグネットセットノガ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。ねじサイズ下ネジD:M5クランプ範囲(mm)Φ8~65長さL1(mm)下アーム:56長さL2(mm)上アーム:51全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
オーブントースター<やきたて> タイガー魔法瓶オーブントースター<やきたて>タイガー魔法瓶
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
トリプル遠赤ヒーターですばやくこんがり。トースト3枚同時OK。メニューの幅が広がる無段階温度調節。さまざまなメニューを最適な温度で調理できます。(約80度~250度)お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト3枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。30分のロングタイマー設定グラタンや焼き芋など調理時間が長いメニューも途中でタイマーを設定しなおすことなくラクラク操作できます。こんがりふっくら焼ける!こだわりヒーター&温度調節加熱バランスに優れたトリプル遠赤ヒーターで、トーストは素早く、お料理も中まで絶品仕上げに。出し入れらくらく、平行スライド焼アミ焼アミが平行にせり出すので、熱々のトーストや、カップケーキなど高さのある食材の出し入れもしやすい設計になっています。かんたんお手入れ「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
質量(kg)約4.3マットブラック消費電力(W)1300電源コード(m)1.2温度調節範囲(℃)約80度~250度寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.7×34.5×24.5、庫内寸法:約32.5×26×10
CoroTurn(R) TR 旋削加工用チップ サンドビックCoroTurn(R) TR 旋削加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°サンドビック
45,980税込50,578
1箱(5個)
当日出荷から11日以内出荷
0.05-3/8"/13本組 [Hex-Plus]キーレンチ エスコ0.05-3/8"/13本組 [Hex-Plus]キーレンチエスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA573VB-130先端形状Hex-Plus
NV大型消毒盤台 ナビス(アズワン)NV大型消毒盤台ナビス(アズワン)
124,000税込136,400
1台
30日以内出荷
広い作業スペースを確保。
材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)