カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「vb50」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定滑車たて型一体型 スリーエッチ

    固定滑車たて型一体型

    スリーエッチ(17件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丈夫な標準タイプ
    用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
  • マグネットVブロック モノタロウ

    マグネットVブロック

    モノタロウ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。
    用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90
  • マルチ兼用コアドリル (ボディ) ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル (ボディ)

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
    用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130全長(mm)172刃厚(mm)3使用ドリルPCD-230適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC車輪 MC-VBシリーズ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
    タイプベアリング入り
  • LEDフラッシュライト 500lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機

    LEDフラッシュライト 500lm 高耐久 スライドフォーカス

    オーム電機
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    明るさ500ルーメンのハイパワーLEDフラッシュライトです。HIGH/LOWの2モード切替に対応し、スライドフォーカスで照射範囲を自在に調整できます。TIMAX ICを搭載し、明るさを長時間維持。IPX6の耐水性能でアウトドア・防災用途にも安心して使用できるモデルです。単3乾電池2本で動作し、扱いやすさと明るさを両立しています。
    付属品ストラップ質量(g)64.5外形寸法(mm)外径26×長さ152電源単3形乾電池×2本連続使用時間(HIGH)約3.0時間、(LOW)約10時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカスモード点灯:HIGH/LOW明るさ(Lm)500照射距離(m)139
  • デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。EC指令の食品接触材に適合しています。
    用途アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • # 50 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    # 50 ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)175材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)60.25バルブ種類ボールバルブ
  • 精密バイス(クイックシフト機能) TRUSCO

    精密バイス(クイックシフト機能)

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    クイックシフト構造付きです。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
    直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
  • ブリッジダイオード 新電元

    ブリッジダイオード

    新電元(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A) SICK

    Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)

    SICK
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様接続タイプ:Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)ケーブル長:5mアクセサリタイプ:Plug Connector and Cableコネクタのジェンダー:メス併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor向き:直線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角ゴンベ WAKI(和気産業)

    三角ゴンベ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    一動作で手軽に扉を開閉出来る。
    用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに材質真鍮
  • センサブラケット Lフリータイプ右サイド 岩田製作所

    センサブラケット Lフリータイプ右サイド

    岩田製作所
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応