カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vbat-r」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arduino Nano R4 (ピンヘッダ実装済) Arduino

    Arduino Nano R4 (ピンヘッダ実装済)

    Arduino
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    Arduino R4 は、8ビットAVRマイクロコントローラをベースにしていた旧Arduino Nanoの進化版です。本商品はピンヘッダ実装済版です。本ボードには、14x 標準デジタルI/Oポート、6x アナログチャンネル、I2C、SPI 、UART接続用専用ピンが搭載されています。コンパクトデザイン:Nanoファミリーのコンパクトなフットプリントによりスペース制約のあるアプリケーションに理想的。向上した柔軟性:端面スルーホールピン/片面実装でカスタムハードウェア製作が簡単。改善された接続性:センサやペリフェラルとの統合が手軽になるQwiicコネクタ搭載。
    仕様●MCU:R7FA4M1AB3CFM32ビット Arm(R) Cortex(R)-M4●ピンアウト:Nano ボード互換CAN、DAC、オペアンプ、VBAT寸法(mm)18×45電源(V)入力電圧 IN): 6~21 / USB-C:5周波数48 MHzメモリー内部:256 kB Flash / 32 kB RAM / 8 kB EEPROMコネクタUSB-C(電源及びデータ)QWIICUSB-C(電源及びデータ)動作温度(℃)-40 ~ +85RoHS指令(10物質対応)対応