カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「vbat05a」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアタンク VBATシリーズ SMCエアタンク VBATシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
エアタンク VBATシリーズ SMCエアタンク VBATシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
銅系・フッ素系不可仕様(20-V~) SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-V~)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
25A Series(25A-VBA) SMC25A Series(25A-VBA)SMC
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
エアタンク用付属品セット SMCエアタンク用付属品セットSMC
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品Oリング、六角穴付テーパねじプラグ(ドレンポート用)、六角穴付ボルト、アンカボルト、ナットセット内容Oリング、六角穴付テーパねじプラグ、六角穴付ボルト
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79401-I/SN MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79401-I/SNMICROCHIP
取扱い終了
仕様●データ形式: D:M:Y, DW●時刻表示形式: HH:MM:SS●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.5mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.5mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP79401汎用I2CTM互換リアルタイムクロック / カレンダー(RTCC)は、通常はもっと高い価格帯の機器に搭載されるメモリと高度な機能が備わった高集積機種です。これらの機能には、バックアップ電源用のバッテリ切替回路、電源障害を記録するタイムスタンプ、高精度を実現するデジタルトリミングが含まれます。最小VCC: 1.8 V 標準動的電流Icc < 5 μA 最小VBAT: 1.3 V 標準計時及びSRAM保持電流Ibat < 700 nA VCCからVBAT(電力損失) VBATからVCC(電力復旧) 低電力動作 最小VCC: 1.8 V 標準動的電流Icc < 5 μA 低バックアップ電源 最小VBAT: 1.3 V 標準計時及びSRAM保持電流Ibat < 700 nA タイムスタンプによるバッテリの自動切替RoHS指令(10物質対応)対応